こんなお得な商品も!

支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上スチール
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×40×3.2t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類三角ブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
幅(mm)40×40
板厚(mm)3.2
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
適合TM-150シリーズ
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質スチール(鉄)
棚受け金具L型棚受け
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
使用ボルトW3/8・M10
こんなお得な商品も!

支持金具 L型ブラケット SUS304製
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上ステンレス
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.0
寸法(mm)40×40×3.0t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質スチール
幅(mm)40
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40×3(アングル)
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
種類L型ブラケット
釘穴(mm)Φ4.5
穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
適合SF30シリーズ
材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)13
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状ブラケット
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
タイプ分配型タイプ
使用温度範囲(℃)0~60
使用真空圧力(kPa)-100
センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。
タイプLフリータイプ
材質/仕上SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
適合ボルト径M6
材質アルミ
表面処理アルマイト処理
ボルトM6
材質(本体)スチール
表面処理ユニクロメッキ処理
ボルトM6
適合ボルト径M6
ピクチャーレールが壁面にタイトに納まるHタイプ専用ブラケットです。取付はアンカもしくはネジで対応できます。Hボルト25付
シリーズコレダーライン
材質スチール
仕上三価ユニクロメッキ
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
ピクチャーレールが壁面にタイトに納まるMタイプ専用ブラケットです。取付けはアンカーもしくはネジで対応できます。
シリーズコレダーライン
材質スチール
適合ねじM8(4mm)
仕上三価ユニクロメッキ
1個
¥339
税込¥373
8日以内出荷
ピクチャーレールが壁面にタイトに納まるAタイプ専用ブラケットです。取付けはアンカーもしくはネジで対応できます。
シリーズコレダーライン
材質スチール
適合ねじM3(4mm)
仕上三価ユニクロメッキ
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
シリーズコレダーライン
材質樹脂
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
シリーズコレダーライン
材質樹脂
色ホワイト
1個
¥70
税込¥77
7日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ
シリーズコレダーライン
材質スチール
仕上三価ユニクロメッキ
ピクチャーレール取付位置が壁面から任意の位置にスライド調整できるブラケットです。 取付けはアンカーもしくはネジで対応できます。
SFボルト25付
シリーズコレダーライン
材質スチール
適合ねじM8(4.0~5.0mm)
仕上三価ユニクロメッキ
適合本体型式PS-7005L
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
59日以内出荷
対応モデル:アンプシリーズ(HL-EL085RC/HL-EL083RC)/ キーン(HL-EL370) / ボルトネオシリーズ(HL-EL465RC/HL-EL475RC) / ボルトシリーズ(HL-EL471RC/HL-EL470RC/HL-EL461RC/HL-EL460RC/HL-EL462RC) / シンクコア(HL-NW100RC)/ アーバン2(HL-EL160)/ ナノショット(HL-EL620RC)※UNO ・ GVOLT70 は互換性ありません。
用途※ネジは付属しておりません。ご希望の方は、その旨とご使用のライト本体の製品名または型番を必ずお知らせください。
1個
¥299
税込¥329
21日以内出荷
適合SF20シリーズ
材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理
質量(g)4
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット
材質(本体)SUS304
材質(ビス)SUS304
仕上ヘアーライン
適合SF30シリーズ
材質アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)14
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
適合SF4045シリーズ
材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)53.3
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
適合SF20シリーズ
質量(g)11
木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色Aホワイト
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)0.75アップ
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)40
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40×3(アングル)
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
種類L型ブラケット
釘穴(mm)Φ4.5
穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
適合SF30シリーズ
材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理
質量(g)14
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ