2Lペットボトルの底まで届くロングサイズのブラシ。全長約37cmのロングタイプ。手の届かない深底のボトルの底もムラなく洗えます。ヘッドが小さいので細い口のボトルも洗うことができます。360°植毛でボトルの底やスミまで届き、しっかり洗えます。柄がしなるのでボトルの内側にフィットし、ゴシゴシ洗えます。ペットボトルをブラシで洗うと、ブラシを引き抜く際に水がビシャっと飛び散ることがあります。このブラシは、しなやかな「先細毛」と、コシのある「通常毛」の2種のブラシ効果で、水ハネを軽減しました。樹脂性なのでボトルに傷をつける心配がありません。
用途水筒・ペットボトル・タンブラーなどのボトル洗いに。
材質(ブラシ)ポリエステル、(柄)ポリプロピレン
寸法(mm)約50×370×50
全長(mm)約365
質量(g)約20
適合ボトル口径(Φmm)約16以上
耐熱温度(℃)70
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ギュッと押しこむと底の隅まできれいに洗えるボトルクリーナーです。口径の小さなボトルにも対応。40cmまで伸ばせば大容量のボトルも底までしっかり洗えます。
材質スポンジ:ナイロン・ポリエステル不織布・ポリウレタンフォーム、ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×40×320~400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
毛先が底のスミまでしっかり届いてスッキリ洗えます。
ステンレスボトル、冷水筒にも使用可能。
材質ブラシ・ハンドル:ポリプロピレン
エスコ品番EA928AJ-101
全長(mm)395
ブラシ寸法(mm)Φ30×125
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
長くやわらかい毛が頑固な汚れも無理なく洗浄します。
用途ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄
全長(mm)406
色ホワイト
直径(Φmm)76
線径(Φmm)0.4
毛丈(mm)26
ブラシ長(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ブラシの先端に植毛パーツを使用していますので、力を入れて洗ってもステンレス線が直接ボトルの底に当たらず、傷つけることがありません。握りやすく滑りにくいグリップ。スリムで毛足が短いので、水はねしにくい。先端の強力ブラシでボトルの底すみまでしっかり洗えます。
材質ポリプロピレン、ナイロン、ステンレス鋼
色ホワイト
質量(g)約41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×35×385
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
コップやボトルの大きさに合わせてご使用下さい。
手が届きにくいコップ底の汚れや茶シブも落せて清潔
材質毛:ポリプロピレン、柄:天然木、ワイヤー:ステンレス
エスコ品番EA928AG-72
全長(mm)270
ブラシ寸法(mm)Φ30×120
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
ボトルや容器の内部の洗浄に最適です。
用途ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄
全長(mm)305
直径(Φmm)70
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)25
ブラシ長(mm)102
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレスボトルの洗浄に。
材質頭部(スポンジ):ポリウレタンフォーム、柄:ポリプロピレン
質量(g)38
全長×幅W(mm)380×50
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
全長約40cmのロングタイプ、深底のボトルも洗えます。
柄がしなるのでボトル内側の壁面にもフィットします。
スポンジは柄から外すと細部洗いとしても最適です。
水切れの良いスポンジだから清潔。
材質ウレタンフォーム、ポリプロピレン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4×2.5×40
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。Rのかかったボトルの洗浄に。
吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)130
手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースができます。
材質(毛)ポリエステル
材質(本体)PP
対応HACCP
耐熱温度(℃)120
口の細いボトルの洗浄に。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。テフロン 耐熱温度:250℃耐熱性に優れたテフロンは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
外径×ブラシ長×全長(mm)44×110×420
材質ソフトナイロン
TKG品番9-1286-1201
TKG品番(2017)6-1154-1301
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プラスチックボトルや深めのグラス、哺乳瓶(ガラス製のみ)などの洗浄に使えます。
汚れをしっかり落とします。
握りやすく濡れても滑りにくいハンドルです。
抗菌加工ブラシ仕様です。
トラスコ品番368-4050
材質ハンドル:ポリプロピレン、TPE、ブラシ:ナイロン、ポリプロピレン(抗菌加工)
長さ(mm)300、毛:25
形状ブラシ
厚さ(mm)55
色白/緑
縦(mm)300
横(mm)55
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
ザル・カゴなどの網目状の器具洗浄に適しています。ブラシに独自のウェーブ(クリンプ)加工を施した、保水性と洗剤の泡持ちが良いブラシです。毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
仕様HACCP対応
材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ソフトポリエステル
色レッド
タイプストレート毛
毛丈(mm)25
幅W×全長×毛丈(mm)70×305×25
耐熱温度(℃)ブラシ:130
アズワン品番3-5453-12
線径(mm)0.3
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)405×(スポンジ部分横)60×(スポンジ部分)130
TKG品番9-1304-1101
TKG品番(2017)6-1170-1901
1個
¥299
税込¥329
欠品中
コップやボトルの大きさに合わせてご使用下さい。
手が届きにくいコップ底の汚れや茶シブも落せて清潔
材質毛:ポリプロピレン、柄:天然木、ワイヤー:ステンレス
エスコ品番EA928AG-73
全長(mm)270
ブラシ寸法(mm)Φ50×100
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
押し付けると先端が広がって床にフィット!
大きなボトルや冷水筒も洗えるロングサイズ
約32mmの細い口径にも入るスリムヘッド。
傷つけにくく汚れを落とすソフトタイプ。
専用のスポンジで取り替え可能、簡単に取り外せます。
色グリーン
柔らかいプラスチック製クリーニングビーズ入りなので、キズが付きにくく汚れを水だけで落とすボトルブラシです。スポンジが開いてスミまで届きます。スポンジが取り外せて洗えるのでとても衛生的です。柄が伸縮するので深い底にも届き、収納にも便利です。マグや水筒に。
用途ボトル洗いに
適合用途食器洗い
ビンや缶、コップなどの洗浄に適しています。
材質ナイロン毛
ブラシ寸法(mm)Φ65
大面積を能率的に仕上げるために大型カラーボトルをつけました。
ボトルは吸上管付ガラス製で色替に便利な着脱式です。
線の太さはプリセット式ニードルアジャスターで一定にできます。
細線、太線、ぼかし面塗りが自由自在にできます。
031Gは、ボタンを押すだけで噴射できるシングルアクション式で操作が簡単です。
033Gは、押し引きで空気と色材の量をコントロールします。
カップ容量(mL)35
口ノズル径(mm)0.3
ボトルやシリンダー類のこびり付いた汚れに最適な金属検出機対応ボトルブラシ。ベーシックモデルです。
材質PVT
質量(g)55
タイプBasic
外形寸法(mm)300×Φ60
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)20
耐熱温度(℃)140
アズワン品番62-2969-34
毛のかたさハード
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
直径40mmのパイプ洗浄ブラシ。洗浄力のあるハードポリエステルに金属検出機対応の安心設計です。
材質PVT
質量(g)50
タイプPremium
外形寸法(mm)500×Φ40
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)D40
耐熱温度(℃)140
アズワン品番62-2969-35
毛のかたさハード
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小型のボトルや配管に最適な強力洗浄パワーを発揮する金属検出機対応のボトルブラシです。
材質PVT
質量(g)55
タイプPremium
外形寸法(mm)300×Φ60
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)20
耐熱温度(℃)140
アズワン品番62-2969-33
毛のかたさハード
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
色赤色、緑色
セット内容赤1個、緑1個
材質(本体)PP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274
使用流体水
材質(パイプ)PE
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チューブ長さ(mm)215
1セット(2個)
¥149
税込¥164
当日出荷
水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。
粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)
色ブラック
吐出量1cc
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として
容量(mL)500
材質/仕上主要部:PP、容器:PP
高さ(mm)240
質量(g)78
奥行(mm)115
1目盛(mL)50
サイズ(mm)240×115×80
危険物の類別非危険物
手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。ヘッド交換が可能でランニングコスト軽減が図れます。サイズ展開も9種類ございます。※HPアルミ柄を取り付けてご使用頂けます。
ジャー、ボトル、グラスなど、開口部の狭いデリケートな食器の洗浄に適しています。
ブラシ部分は柔らかいナイロン。
開口部の直径が3cm以上のボトルでご使用いただけます。
材質毛:ナイロン、ハンドル:プラスチック
全長(mm)419
直径(Φmm)44
毛丈(mm)約45
耐熱温度(℃)毛:約130
ブラシ長(mm)114
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
柔らかいナイロンの毛のブラシ。ジャー、ボトル、グラス、など開口部の狭いデリケートな食器の洗浄に適しています。毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。
材質毛:ナイロン、ハンドル:プラスチック
全長(mm)419
直径(Φmm)44
ブラシ寸法(mm)114
アズワン品番62-1613-69
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
配管洗浄や機械の筒、手の届きにくい隙間清掃に。一体型の為、丈夫で割れにくい構造です。サイズ展開も4種類ございます。
●くるくる洗いでも、上下洗いでも、2通りに使えます。●コシのある弾力ブラシです。●底面の汚れもしっかり洗える不織布付き。
材質(柄・軸)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン・ナイロン不織布、(針金)ステンレス
色ホワイト
質量(g)約46
耐熱温度(℃)約70
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5×38×5
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
主要材質ポリプロピレン(PP)
危険物の類別非危険物
特長と利点 剛毛で狭い場所でも効果的に清掃可能 柄の部分が長く、手の届きにくい場所にも簡単にアクセス可能
仕様直径 = 60mm長さ = 410mm
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。
材質(毛)ポリエステル
寸法(mm)Φ70×190
材質(本体)PP
対応HACCP
耐熱温度(℃)120
手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。ヘッド交換が可能でランニングコスト軽減が図れます。サイズ展開も9種類ございます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。※HPアルミ柄を取り付けてご使用頂けます。
配管洗浄や機械の筒、手の届きにくい隙間清掃に。一体型の為、丈夫で割れにくい構造です。サイズ展開も4種類ございます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
材質毛:ポリプロピレン特殊加工、グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)540
ブラシ長(mm)125
1本
¥585
税込¥644
当日出荷
材質:毛・ポリエステル毛。耐熱温度:130℃。カーライルブラシまな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!。食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。ボトルやグラスなど曲面の多い器具に最適。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。優れた耐久性!厚みのあるポリプロピレン製のソリッドタイプのブロックは、他のブラシには無い耐久性を備えています。毛の抜け落ちを防止!毛の根本を非腐食性のステンレス製留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。細菌汚染を防ぐ!ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。洗浄効率抜群!毛の密度が非常に高く、洗浄効果に優れています。また接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも大変適しています。保水性抜群!全ての毛にウェーブを施している(クリンプ加工)のため保水性と洗剤の泡持ちが良くなっています。持ちやすい!人間工学に基づいて設計されたブロックは、他には類のない握りやすさを持ち、作業を効率的に行うことができます。ボトルやグラス洗浄だけでなく、ザルやカゴの網目部分の洗浄にも最適。ソフト毛
寸法(mm)直径×幅×全長:83×160×406
二次汚染防止加工 抗菌ブラシ。
洗浄時における汚染のリスクに対して開発されたANTI BAC抗菌ブラシは、ブラシ本体とブラシ毛の双方に耐久性の有る抗菌処理を施しています。
この抗菌性は、洗浄による激しい使用においても損なわれることなく、ブラシの寿命限度まで保たれています。
ANTI BACの抗菌作用により食中毒の原因となるバクテリアや汚染物質への予防が可能となります。
全長(mm)400
毛丈(mm)30
直径×長さ(mm)90×105
TKG品番9-1290-2401
TKG品番(2017)6-1157-1901
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
繊維の特殊断面エッジング効果により、水だけで汚れが落とせます。
材質毛/ポリエステル、柄・リング/PP(ポリプロピレン)
サイズ幅80×全長380mm
タイプ冷水筒・ボトル洗い用
アズワン品番8-9134-01
1本
¥609
税込¥670
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ