2,963件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インダストリーコーワブラシ柄
用途デッキブラシ柄 種別継ぎ柄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダストリーコーワパイプブラシ柄鋼線(3段)
エコ商品
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 材質ワイヤー 高さ(mm)1210 幅(mm)60 奥行(mm)12 質量(g)340 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

HACCP対応 スリムブラシ柄付き CONDOR(山崎産業) 動画あり
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。 ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。 ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)350 横(mm)20 厚さ(mm)40 毛の細さ(mm)0.4 質量(g)70 材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス 毛丈(mm)25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主婦の声から生まれた便利な機能が満載。 柄の先端部にヘラもついていますので、ガンコな泥汚れも簡単に落とすことができます。
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:コイアファイバー、鉄線 高さ(mm)40 縦(mm)245 横(mm)70
1個
229 税込252
当日出荷

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 厚さ(mm)45 質量(g)72 縦(mm)320 横(mm)30
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。 寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランク回転式 フラスコ洗い用ブラシ
用途フラスコ洗い用(クランク回転式) 適合器具フラスコ 毛材ナイロン 100% 材質(柄部)針金
1本
634 税込697
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)H450×W85×D50 柄(白)、ブラシ部(白、青、黄、緑のいずれか) 質量(g)73 材質PP
1個
399 税込439
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通水洗車ブラシ PP モノタロウ 動画あり
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄 材質本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:青 質量(g)135 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135 適合用途洗車
1個
299 税込329
当日出荷

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 毛丈(mm)約60 材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC 材質(柄部)アルミ パイプ径(Φmm)22 危険物の類別非危険物 適合ハンドル75464218・75464227・47775274 ブラシ寸法(mm)70×270×97
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ モノタロウ 動画あり
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。 特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。 ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に 適合用途タイヤ洗浄 厚さ(mm)19 全長(mm)320 種類柄付きタイプ 毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13~27 材質(毛)PP ハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません) 危険物の類別非危険物
1本
169 税込186
当日出荷


Carlisle(カーライル)ウォックブラシ
CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。底の丸い鉄鍋などの洗浄に。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。テフロン 耐熱温度:250℃耐熱性に優れたテフロンは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
毛丈(mm)43
1個
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洋式にも和式にもご使用できます。
使用場所トイレ 材質ポリプロピレン毛
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インダストリーコーワ竹ブラシ曲柄
竹ブラシのお買い得パックです。
トラスコ品番168-5328 幅(mm)240 全長(mm)305 線径(Φmm)0.1 毛丈(mm)13 毛材豚毛 行数3 植付(mm)3
1パック
1,088 税込1,197
当日出荷

竹の柄で軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械の破損が少ないです。
用途機械部品・ドリルの油塗り。 材質(柄部)
1パック(5本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折れにくい針金柄の油付けブラシです。細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
用途機械部品・ドリルの油塗り。 材質(柄部)針金
1パック(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル付でしっかりブラッシングできます。エラストマー付で滑り難くしっかり握れます。水切れが良く、丈夫で長持ちします。
材質(柄)ポリプロピレン エラストマー、(毛)ポリプロピレン
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。 寸法(mm)取手幅95×全長50 仕様(ブラシ側メネジ)3/8 トラスコ品番259-0263 摘要ハンドルのみ 質量(g)17
1本
759 税込835
当日出荷

水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など 材質(ブラシ部)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。 仕様(ブラシ側メネジ)3/8(ハンドル側オネジ)3/8 トラスコ品番259-1367 寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250 摘要中間継柄 質量(g)100
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

外壁塗装用に適した左官ブラシ。 スムーズな作業のために多彩なタイプと、豊富なサイズを取り揃えています。 別名「人造ブラシ」「外壁ブラシ」としても知られています。
毛色 型式左官 種類刷毛 材質(毛)馬毛(天尾) 主な用途左官用 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダストリーコーワ竹ブラシ曲柄
エコ商品
毛腰の強い豚毛のブラシです。
用途接着剤の塗布や汚れ落とし等に。 トラスコ品番806-6383 材質毛材:豚毛、柄:竹 全長(mm)290 毛丈(mm)15 毛材豚毛 刷毛幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

水に強いヒノキを柄に使用したボディブラシ。 自然なやさしいカーブで背中までラクに届きます。 ブラシは100%天然毛使用。豚毛80%、馬毛20%使用しています。 ブラシ部分を外して、手に持って洗うことも可能。
使用場所浴室 材質柄/ひのき(端材使用)、毛/豚毛 馬毛 寸法(mm)約435×78×65 種類ブラシ 硬さソフト
1個
3,164 税込3,480
5日以内出荷

水に強いヒノキを柄に使用したボディブラシ。 自然なやさしいカーブで背中までラクに届きます。 ブラシは100%天然毛使用。馬毛80%、豚毛20%使用しています。 ブラシ部分を外して、手に持って洗うことも可能。
使用場所浴室 材質柄/ひのき(端材使用)、毛/豚毛 馬毛 寸法(mm)約435×78×65 種類ブラシ 硬さミディアム
1個
3,164 税込3,480
当日出荷

SUN POWERハンドルブラシ中柄
エコ商品
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。 寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)45×85×35×320 線径(Φmm)0.6 毛材ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

床の樹脂ワックスの剥離や汚れ落としにご使用できます。
材質木質 寸法(mm)1200
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

材質柄:天然木、ブラシ:豚毛、ひも:アクリル 寸法(mm)70×90×400 種類ブラシ 使用場所浴室 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

一本ずつ、職人の手作による高級品。プロ用。 植毛の量が多く、抜けにくく、丈夫です。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。 毛丈(mm)20
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たわし部分は外に開いて際まで届く。水切れが良く清潔です。
材質EVA、鋼管、PP、TPR 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×70×710
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
用途バリ取り、研磨、剥離、錆落とし作業。 材質(毛)ステンレス線・4行 タイプ木柄ブラシ 材質(柄部)
1本
659 税込725
当日出荷

まな板、ザル、フライパン、鍋などのご使用に最適です。 天然繊維100%のパキンが、泡立ちが良く耐熱、耐薬品性にも優れていますので、汚れに対して使いやすいブラシです。 柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できます。
材質柄部:ポリプロピレン、毛部:パキン(天然繊維) エスコ品番EA928AG-16A ブラシ寸法(mm)厚さ40×長さ260×幅60
1個
850 税込935
欠品中

1本
218 税込240
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
用途強力サビ落とし・ペンキはがし。 タイプ木柄ブラシ 毛材ステンレス線・3行 材質(柄部)
1本
419 税込461
当日出荷

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部) 全長(mm)260 寸法(mm)67(ブラシ) トラスコ品番807-0824 形状直(頭部) 質量(g)87 タイプ金柄ワイヤブラシ 線径(Φmm)0.25 柄の形状 材質(柄部)スチール
1個
349 税込384
当日出荷

全長(mm)1320 毛丈(mm)約45 柄の形状継ぎ柄 材質(毛)塩化ビニール ブラシ幅(mm)173 柄径(Φmm)22.2 材質(ハンドル)スチールパイプにポリエチレン接着被膜 材質(ヘッド)天然木・スチールクロームメッキ 商品タイプ本体
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器、まな板、ボール洗いなどのご使用に最適です。 毛材にポリエステルを使用しているため、清潔で熱に強く、毛ぐせがつきにくいブラシです。 柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できます
材質柄部:ポリプロピレン、毛部:ポリエステル(抗菌剤入) エスコ品番EA928AG-15A 耐熱温度(℃)100 ブラシ寸法(mm)厚さ40×長さ260×幅60
1個
830 税込913
当日出荷