166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)豚毛 全長(mm)200 寸法(mm)38×9(ブラシ) トラスコ品番807-0828 形状直(頭部) タイプエンジンブラシ(小) 線径(Φmm)- 柄の形状 材質(柄部)
1個
259 税込285
当日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-13 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
765 税込842
翌日出荷

多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。 材質ポリプロピレン(硬) 全長(mm)210 毛丈(mm)15 ブラシ長(mm)60 形状(ブラシ)A型
1本
539 税込593
当日出荷

エンジン下部の頑固な汚れもOK
用途車体の下まわりや頑固な汚れに。 材質柄部/PP、毛部/PVC 極硬 毛丈(mm)約15
1個
499 税込549
当日出荷

多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。 材質ポリプロピレン(硬) 全長(mm)225 毛丈(mm)15 ブラシ長(mm)75 形状(ブラシ)J型
1本
749 税込824
当日出荷

1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。
用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。 材質柄:PE、ブラシ:パキン 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:黄 毛丈(mm)50 寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約80×約140 適合ホース内径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
439 税込483
当日出荷

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンディ・クラウンフロアマット用ブラシ
RoHS
ブラシの先端部分を短めにテーパードカット。地面に置いて洗う際も洗いやすい形状です。柄でマットを叩き、その後ブラシで汚れを払うと簡単な掃除ができます。シャンプーを使用するとしっかり掃除ができ、2WAYの掃除ができます。適度な硬さの毛で、シャンプーの泡立ちが良くなるように設計しました。柄にウレタンを巻いているため、傷をつけたくない場所に当たっても安心です。
用途自動車のフロアマットの汚れ払い 材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA) 全長(mm)420 質量(g)164 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

掃除しにくい部分を効率よくきれいに! 細かいところ(今まで掃除が出来なかった場所・気が付かなかった場所・敬遠してきた場所)を重点的に掃除できるブラシ 掃除しにくい「角」「隙間」などをしっかりと掃除することが重要。この商品はその掃除しにくい部分を効率よくきれいにすることを目的に考え抜いた商品。 先端が「Jの字」になっているので今までの掃除ブラシでは届かなかった場所も掃除できる。 ブラシの毛1本1本の太さにこだわり柔らかすぎず、硬すぎずの絶妙な硬さに設計。 (汚れはとれるが掃除場所を傷つけない硬さ) 細かい(狭い)場所を掃除できる幅に設計。 指ストッパーを付けることでブラシに力を伝えやすくなり、素手感覚で掃除できる。 持ち手に輪を作り収納もしやすい(にぎりやすい形状)。 ステンレスせいで錆びにくく丈夫な作り。 日本国内で職人の手作業で製作されたもの。 ◆耐久性も抜群! ブラシの素材に66ナイロン(通常のナイロンよりも強度・耐熱性、また耐油性、耐摩耗性、潤滑性においても優れています。
1セット(3本)
3,598 税込3,958
当日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-5 全長(mm)230 寸法・サイズ(mm)Φ19.0×75 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
605 税込666
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-2 全長(mm)160 寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
500 税込550
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-22 全長(mm)450 寸法・サイズ(mm)Φ25.4×75 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
835 税込919
翌日出荷

1個
235 税込259
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-26 全長(mm)450 寸法・サイズ(mm)Φ51.0×100 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
材質ナイロン 適合材金属面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-4 全長(mm)230 寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
555 税込611
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-1 全長(mm)160 寸法・サイズ(mm)Φ6.4×50 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
475 税込523
翌日出荷


ブラシ 2wayタイプ モノタロウ 動画あり
硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。 狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。 車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。 材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)240 質量(g)約40 種類2WAYタイプ 毛丈(mm)30 ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色) ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18 繰り返し・詰め替え対応
1個
169 税込186
当日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-11 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ6.4×50 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
620 税込682
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-23 全長(mm)450 寸法・サイズ(mm)Φ32.0×100 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
880 税込968
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-3 全長(mm)230 寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
570 税込627
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-12 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ8.0×50 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
665 税込732
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-24 全長(mm)450 寸法・サイズ(mm)Φ38.0×100 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
945 税込1,040
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-21 全長(mm)450 寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
680 税込748
翌日出荷

1個
特価
409 税込450
当日出荷

トイレブラシ 平型タイプ モノタロウ 動画あり
水切れのよい植毛ブラシ 程よい硬さでキズをつけにくい 毛の密度が高く汚れをしっかり落とす
用途トイレの清掃に便利 材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン 寸法(mm)410×70×40 質量(g)66 繰り返し・詰め替え対応
1本
249 税込274
当日出荷

便器のふちウラの汚れもキレイに落とす 毛の太さが異なるホワイト(普通)とグレー(ハード)のブラシで掃除個所によって使い分けが出来る2WAYタイプ カーブブラシでR面にも対応 水切れのよい植毛ブラシ 程よい硬さでキズをつけにくい
用途トイレの清掃に便利 材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン 寸法(mm)340×60×36 質量(g)63 繰り返し・詰め替え対応
1本
199 税込219
当日出荷

カシミヤ、シルクなど高級素材の洋服のお手入れに使いたいブラシです。 毛質は白豚毛で、2段植毛されていますので、生地に詰まった目に見えないホコリも取り除きます。 柄質は重硬で衝撃に強く、強度と粘りがあるウォールナットを使用。 ウォールナットは日本でいうクルミの木です。高級感のある木目です。 チークやマホガニーと共に世界三大銘木の一つに数えられます。日本製です。
寸法(mm)約285×50×50 材質(柄部)ウォールナット 材質(毛)白豚毛100%
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ライオン歯科材ライオデント義歯ブラシ
RoHS
効率よく汚れを落とす硬軟2つの植毛と、持ちやすい丸みのあるハンドルの、ベーシックタイプの義歯ブラシです。明るく清潔感のあるカラーリングと患者さんにおすすめしやすい価格も魅力です。
ハンドル:白 RoHS指令(10物質対応)対応 毛のかたさ軟毛(透明毛)・硬毛(パープル毛)ダブル植毛
1本
359 税込395
当日出荷

1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 毛丈(mm)8 線径(Φmm)0.1 軸径(Φmm)3 質量(g)3.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)36 材質(軸)真鍮(C3604BD)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

毛材質:硬鋼線。毛の長さ:17mm。ブラシ奥行:125mm。均等な力で広範囲を能率良くブラシ作業ができます。アイロンのような取っ手がついており力が入れやすく植毛幅が広めで広範囲のブラッシングに向いてます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×44×76
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

柄の部分は曲げても使用できます。シングルねじり、シングルステム型。半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。研磨後に錆を生じない。
全長(mm)200 材質(ブラシ部)ステンレス 材質(ハンドル)スチール
1本
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 毛丈(mm)8 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)36
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたフラワー型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途フラワー型なので円筒内径や底部交差穴の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 線径(Φmm)0.1 毛丈(mm)3
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されています。
用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し。 トラスコ品番128-1814 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)45 線径(Φmm)0.1 毛丈(mm)8 外径(Φmm)16 毛材硬鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
2,898 税込3,188
当日出荷

毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。
用途金属全般のサビ ・ 汚れ落としや塗装剥がし、研磨等に。 トラスコ品番582-5542 幅(mm)23 全長(mm)255 高さ(mm)44 毛丈(mm)25 毛材硬鋼線 行数3 植付(mm)95 線径(mm)0.3
1本
449 税込494
当日出荷