「ブラシ 面取り」の検索結果

62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルでワーク形状を追従しやすく、優れた切削性を持つアルミナ繊維ブラシです。
仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3 走行速度(m/min)【ベルト】1200
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワーク形状を追従しやすいソフトな砥粒ナイロンブラシです。
仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジー 動画あり
タイプカップ型 適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パイプタイプで自動化に対応
用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り 軸径(Φmm)6 全長(mm)100
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

XEBECブラシ 表面用 スリーブ ジーベックテクノロジー 動画あり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さ(mm)13 線径(Φmm)0.3 適合電動・空気工具グラインダー 種別プレスホイールブラシ(インターナル用)
1個
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#AO60
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
用途各種機器・部品の円筒部内面のバリ取り、研磨、仕上げ、面取り、内燃エンジン・油圧シリンダーほか各種シリンダーのホーニング仕上げ、チューブ、パイプ内面の錆落とし、研掃、研磨 シャフト径(Φmm)6.3 全長(mm)203 砥粒部長さ(mm)76 粒度60 砥粒種類アルミオキサイト 使用工具電動ドリル、ボール盤、マシニングなど 対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XEBECブラシ 内径・交差穴用 ジーベックテクノロジー 動画あり
セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。 交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。 円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
用途機械、ハンド工具用。
1本
3,888 税込4,277
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 内径(Φmm)10 厚さ(mm)12 線径(mm)0.3 材質鋼線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 穴径(mm)10
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブライト900 ヴァリト ツボサン 動画あり
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。 ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。
用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)バリ取りブラシ
アルミフレーム穴あけ後のバリ取り用途に最適です。電動ドリルやボール盤等の回転軸に固定するだけで、内部に発生したバリが除去できます。
最大回転数(min-1[r.p.m])800 材質シリコンカーバイト
1個
3,619 税込3,981
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)40 高さ(mm)10 軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-2695 粒度240 全長(mm)50 質量(g)33 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷

エス・ピー・エアー高周波強力面取りベベラー
負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。 コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。 標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。 チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに 面取角度450(250BV-30チップの場合30°) 全長(mm)320 トラスコ品番794-8735 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)130 電源(V)三相交流200 消費電力(W)1400 構造防振 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 定格電流(A)6 電源コード(m)0.3 面取能力最大3.5R、【ステンレス】5C 適合ケーブル日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m) 切刃形状その他 適合インバーター日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷

ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。 軸径(Φmm)3
1パック(1本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに。 トラスコ品番829-2422 質量(kg)5.5 切刃形状その他 2018年トラスコ掲載ページ5 0279
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷

内径だけでなく面取り加工後の仕上げにも使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)20 ブラシ寸法(mm)20
1本
689 税込758
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太めの軸を備え穴用だけでなく面取り仕上げにも使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 粒度(G)320 全長(mm)135 外径(Φmm)16 ブラシ寸法(mm)50
1本
1,698 税込1,868
16日以内出荷

毛量も多く、内径だけでなく面取り加工の仕上げにも使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 粒度(G)320 全長(mm)105 外径(Φmm)21.5 ブラシ寸法(mm)15
1本
1,298 税込1,428
16日以内出荷

柔らかい細めピン:枝毛・切れ毛の方でも、からみにくい! 穴あきラバークッション:ドライヤーの風が通るのでセットの効率がアップ!ピンの動きの自由度が高まり、前後左右のリズミカルなブラッシングが可能。 木製ハンドル:美しい白木を採用、手に馴染む面取り加工をしています。 【おすすめのスカルプケア】1.毛先10cmのからまりをとり、上から下へブラッシング。2.髪の根元から頭皮をほぐすように、下から上へ全体的にブラッシング。3.ヘッド部分を持ち、頭皮に気持ちの良い強さで押し当てる。
材質木、ナイロン、天然ゴム 材質(柄部)
1個
1,500 税込1,650
5日以内出荷

エグザフロアはデザイン性を重視し、色・柄をリアルに再現したフロアタイルです。
寸法(幅W×長さL)(mm)150×914.4 EW1021-15 面取りリアルエッジ 全厚(mm)3 面積(m2)3.01/箱
1箱(22枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。
用途ステンレス・スチール等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃 軸径(Φmm)6 粒度320(G) 全長(mm)60 毛材砥粒入りナイロンSC ブラシ寸法(mm)10
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。
用途アルミ・銅・木材等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃 軸径(Φmm)6 粒度500(G) 全長(mm)60 毛材砥粒入りナイロンAO ブラシ寸法(mm)10
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等 線径(Φmm)0.3 適合電動・空気工具グラインダー 種別ホイールブラシ 適合材鋳物、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。
用途樹脂・木材等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃 軸径(Φmm)6 全長(mm)60 線径(Φmm)0.5 毛材ナイロン ブラシ寸法(mm)10
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。まとめ買いに便利な10本セットです。
用途樹脂・木材等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃 軸径(Φmm)6 全長(mm)60 線径(Φmm)0.5 毛材ナイロン ブラシ寸法(mm)10
1組(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。まとめ買いに便利な10本セットです。
用途ステンレス・スチール等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃 軸径(Φmm)6 粒度320(G) 全長(mm)60 毛材砥粒入りナイロンSC ブラシ寸法(mm)10
1組(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。まとめ買いに便利な10本セットです。
用途アルミ・銅・木材等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃 軸径(Φmm)6 粒度500(G) 全長(mm)60 毛材砥粒入りナイロンAO ブラシ寸法(mm)10
1組(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚みが5mmなので、タイルカーペットと隣り合わせて使用できるフロアタイルです。ピールアップ接着剤で施工するので工事も簡単。主に、オフィスの改装でご利用いただけます。
寸法(幅W×長さL)(mm)150×914.4 RE5021-15 面取りリアルエッジ 全厚(mm)5 面積(m2)1.78/箱
1箱(13枚)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

マキタトリマ
チャック孔径(Φmm)6 電源(V)単相100 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-76
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプタイプで自動化に対応
用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り 材質ステンレス 軸径(Φmm)6 全長(mm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 線径(Φmm)0.2 植付(mm)50
1本ほか
6,098 税込6,708
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

洗浄・掃除作業等に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれています。
材質塩ビ(PVC) 全長(mm)225 ブラシ長(mm)15 質量(g)55
1個
399 税込439
当日出荷

塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。 線径(Φmm)0.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 毛丈(mm)27 外径(Φmm)15 六角対辺(mm)6.35 全長(mm)78 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビ・塗装はがしに最適です。砥石、ワイヤーブラシより安全できれいに仕上がります。
用途鉄、ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取り作業。 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1個
269 税込296
欠品中

LITE コードレスミニルーター LITE(ライト) DREMEL(ドレメル) 動画あり
作業場所を選ばないコードレス。アタッチメントも使用可能で、様々な作業に対応できます。3.6Vリチウムイオンバッテリー内蔵コードレスミニルーター、本体質量270gで抜群の取り回しです。スライド式4段変速スイッチで回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。イージーツイストシステムは、本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。USBケーブルで充電可能です。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど 付属品本体、標準付属コレット径:3.2mmΦ、USBケーブル、クイックスタートガイド、アクセサリー12種類 計15個入り(194 ハイスピードカッター、7103 ダイヤモンドホイールポイント、932 酸化アルミ砥石、85422 シリコンカーバイド砥石、428 カーボンスチールブラシ、404 剛毛ブラシ、414×3 フェルト製ポリッシング用ホイール、421 ポリッシング用コンパウンド、401 マンドレル、407 サンディングバンド(軸付き)、408×2、432 サンディングバンド) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(分)約2時間45分 コレット径(Φmm)標準付属:3.2/使用可能:0.8、1.6、2.4、3.0、 3.2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

サビ・塗装はがしに最適です。砥石、ワイヤーブラシより安全できれいに仕上がります。
用途鉄、ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取り作業。 材質ペーパー、ジルコニア砥材 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー 入数10枚組
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

サビ・塗装はがしに最適です。研磨布構造のため、ブラシに比べてきれいに安全にご使用いただけます。鉄・ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取りに使用できます。
用途鉄、ステンレス等の溶接ビート削り、面取り、塗料はがし、サビ取り作業。 材質ペーパー、ジルコニア砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビ・塗装はがしに最適です。研磨布構造のため、ブラシに比べてきれいに安全にご使用いただけます。鉄・ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取りに使用できます。
用途鉄、ステンレス等の溶接ビート削り、面取り、塗料はがし、サビ取り作業。 材質ペーパー、ジルコニア砥材 粒度60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー 入数10枚組
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

砥石に油を染み込ませて使用します。 硬く精密仕上げに適しています。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨。 特に高度仕上面を要求する作業に最適です。 粒度#3000 砥材A(アルミナ質砥粒)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)