シリコンピンのキャッチ力で思い通りの髪型にスタイリング。34本あるシリコンピンで髪にテンションをかけるので、髪を逃がさずしっかりキャッチします。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。マイナスイオン4か所から発生で静電気低減。選べる2段階温度設定(140℃/180℃)。高速ヒート約60秒。100℃到達時間(最高温度設定時)。自動電源OFF機能(最終操作から30分後)。海外対応 AC100-240V。簡単ラク抜きプラグ。
付属品ポーチ
色ホワイト
質量(g)245
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)0~600
ケーブル長(m)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×36×40
主材質PET+30%GF
入数1台
1個
¥5,490
税込¥6,039
4日以内出荷
毛先のカールもトップのボリュームも簡単スタイリングできる、ロールブラシ型ヘアアイロン。熱版プレート搭載により時間短縮が可能。海外兼用。デジタル温度表示ディスプレイ採用。髪質に合わせて100℃~200℃まで20℃毎に5段階温度調節が可能。誤作動防止ロック機能付き。2種類のナイロンピン採用で髪をしっかり整えながら一定のテンションを与える。
用途コテ、ヘアアイロン、カールアイロン、ウェーブ、ウェーブコテとして。巻き髪に。
消費電力(W)140
電源(V)AC100~240
コード長さ(m)2
質量(g)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×295
アズワン品番64-3284-24
プレート温度(℃)120~200(20度毎5段階調節可能)
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
持ち運びできる折り畳み式のヘアアイロン。ブラシはセラミックコーティング。ブラシ側にマイナスイオン発生装置内蔵。温度は5段階調節。LEDランプで設定温度を知らせてくれる。忙しくて時間が無いときでもブラシアイロンで素早くツヤ感のあるまとまった髪へ。
用途ヘアアイロン、ヘアーアイロン、ブラシアイロン、ストレートアイロン、カールアイロン、ブラシアイロンとして。ブラッシングに。
セット内容取扱説明書、収納ポーチ
質量(g)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×265×46
設定温度(℃)110/130/150/170/190
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥6,890
税込¥7,579
6日以内出荷
髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。
ストレートからふんわりボリュームも。
「イオンバランステクノロジー」搭載。
静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。
スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。
海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。)
最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。
約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
付属品取扱説明書(保証書付)
質量(g)約330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49
プレートナノセラミックコーティング
電源自動OFF約60分
温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃)
マイナスイオン機能あり
1個
¥7,990
税込¥8,789
5日以内出荷
業界初!どこでも使えるUSBブラシアイロン。
とかすだけでだれでも簡単につやつやサラサラのまとまる髪に。
マイナスイオンで見違えるようなツヤとまとまりに。
目の細かいピンが髪をキャッチ。スムースなスタイリングを実現。
手になじむカタチで握りやすい。使いごこちもやさしく。
付属品USBケーブル(1.5m)、アダプター、説明書(保証書付き)
スイッチスライド式(OFF/140℃/180℃)(※電源ONから30分で自動OFF)
本体寸法(mm)31×30×200
ブラッシングだけでかんたんツヤ髪ストレート。最高で約210℃の高温設定で、ボリュームアップやストレートヘアもかんたんスタイリング。髪型や髪質に合わせて選べる5段階の温度調節付きです。髪に熱をやさしく素早く伝えるクリスタルブラックコーティングを採用しています。絡まりにくい、回転式コードです。
電源(V)AC100-240・50/60Hz共用
最高使用温度(℃)約210(周囲温度30℃の場合)
コード長さ(m)約1.6
消費電力(W)42
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×40×260
本体質量(g)320
温度調節範囲(℃)約90/120/150/180/210
機能セラミックコーティング、マイナスイオン搭載、自動電源OFF機能(約30分後)
色ブラック
1個
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
髪をとかすようにスタイリングするだけの簡単仕様。しっかり持ちやすいコンパクトサイズ。マイナスイオン付きでツヤ美髪。約80℃~200℃まで温度設定可能。最高温度は約200℃。電源を入れてから1時間で自動オフ。ねじれにくい回転コードを採用。
材質PET/ABS/PC
色ラクサリー ブラックシルバー
質量(g)約270
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)使用時35
温度範囲(℃)約80~200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×4.5×23.5
コード長さ(cm)約170
アズワン品番65-1332-66
定格時間(時間)1
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
グリップハンドルつきで女性でも力を込めやすい形状です。
狭い場所の清掃にも便利です。
用途シンク・バット・作業台などの洗浄、狭い場所の洗浄
幅(mm)70
全長(mm)152
線径(Φmm)0.45
毛丈(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ感覚。ロールブラシで簡単カール。
髪に優しいセラミックコーティング。
ねじれにくいシーベルコード。
色ブラック
消費電力(W)22(AC100~242V)
温度(℃)【アイロン部】190
付属品クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表
径(Φmm)【アイロン】22
スイッチ電源スイッチ「ON -OFF」
本体質量(g)200
機能安全機能(ブラシカバーを付けると全ての電源がOFF)・温度ロック機能(最終操作後約5秒で温度をロックし、使用中の温度変更を防ぐ)
温度調節範囲(℃)~160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×43×43
立ち上がり時間約70秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)
1個
¥2,290
税込¥2,519
4日以内出荷
幅W×全長(mm)40×130
EBM品番1267100
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
髪をとかしながら同時にアイロン。温度:130-230度まで10度ずつ調整可能。やけど防止カバー付きで顔に当たっても熱くない。デジタル表記で温度調節。髪をとかすだけで簡単にスタイリングできる。毎日のスタイリングをもっと早く、もっと美しく。AC100-240V対応。ストレート/カール/240V/コンパクト/ヘアーアイロン/スタイリング/コテ
用途ヘアアイロン、ブラシとして。
セット内容本体、やけど防止カバー、掃除ブラシ、取扱説明書
材質PET、アルミ、PVC、PC、ナイロン
質量(g)440
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)27×4×4
至高の操作性を実現した、新型ロールブラシアイロン。
仕様パイプ表面温度:120~200℃(5段階温度調節)
質量(g)約370(コード含む)
コード長さ(m)2
「遠赤外線」を放出するセラミックブラシ+マイナスイオン放出なので、スタイリングした後も潤いとツヤのある髪質に仕上げます。全長20cm程度なので、カバンに入れて持ち運びできるコンパクトモデル。出張や国内旅行はもちろん、海外対応品なので海外旅行にも便利!。プロの美容師様に大変好評いただいているブラシ型ヘアアイロンです。
長さ(mm)【ブラシピン】18
質量(g)270
消費電力(W)35
電源AC100-240V(自動電圧切替)
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×205×47
温度設定4段階(120℃・150℃・180℃・210℃)
1個
¥6,980
税込¥7,678
5日以内出荷
両面ヒーター搭載の2Wayタイプ。1台でカールもストレートも多彩にヘアアレンジ。毛先キャッチクリップで、短い髪やレイヤーの入った毛先もしっかりカール。
用途様々なヘアアレンジに。 パナソニック Panasonic ヘアアイロン ヘアアレンジ カール ストレート
付属品耐熱ポーチ
色ホワイト
質量(g)約290
電圧(V)AC100-240(自動電圧切替付)50-60Hz
消費電力(W)約33-37
コード長さ(m)約1.7(360°回転式コード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×4.5×6.4
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
ナチュラルなストレートスタイルをもっと手軽に作れるヘアアイロン。旅行先でも使える海外対応。髪にやさしいチタンコーティングプレート。髪にやさしいマイナスイオンを噴出。ブラッシング感覚でヘアアレンジ可能。使用中にコードが絡まりにくい360度回転コード。
用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/前髪/セット/ポータブル
色ホワイト/ピンク
質量(g)376
定格電圧(V)AC100-240(海外対応)
温度(℃)100~200(11段階)
コード長さ(m)約2
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格消費電力(W)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×7.3×4.6
1台
¥5,490
税込¥6,039
4日以内出荷
ナチュラルなワンカールスタイルも思いのままに作れるブラシアイロン。旅行先でも使える海外対応。髪にやさしいチタンコーティングプレート。髪にやさしいマイナスイオンを噴出。ブラッシング感覚でヘアアレンジ可能。これ1本でストレートもワンカールも簡単に作れる。
用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/前髪/セット/ポータブル
色ホワイト/ピンク
質量(g)354
定格電圧(V)AC100-240(海外対応)
温度(℃)100~200(11段階)
コード長さ(m)約2
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.6×4.9×4.7
1台
¥5,490
税込¥6,039
4日以内出荷
アイロン型の頭で隅まで磨ける
質量(g)150
毛丈(mm)28
寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×160×58
ブラシ寸法(mm)160×57
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
アイロンの形をしているので力が入りやすく、広い範囲の研磨に適しています。
用途溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなど。
ヘッド形状6D3型
毛丈(mm)15
日本でも海外でも使えるブラシ型のヘアアイロンです。超軽量、薄型設計で携帯に便利なコンパクトサイズ。電源ONから1分で約100℃、3分で約200℃。素早い立ち上がりでしっかりヘアスタイリングできます。髪の隅々まで熱の伝わりやすいヒートブラシピンを採用。高温で髪の流れを整え素早くスタイリングできます。ひと目で通電が分かるLED通電ランプ付き電源スイッチ。使いやすい360度回転スイングコード採用。入力保護ヒューズ搭載です。本製品は航空機へのお持ち込みが可能です。詳しくはご利用の航空会社規約をご確認ください。なお、航空会社の規約変更や法律の改正等で持ち込み方法が変更になることがあります。
質量(g)150
電源(V)AC100~240
消費電力(W)25
寸法(幅W×高さH)(mm)(ヒートエリア)78×43
温度(℃)(アイロン部)最大約200(自動電源オフ機能はありません。)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×53×28
電源プラグ(本体)Aプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,990
税込¥2,189
4日以内出荷
グリップハンドル付きで握りやすく、狭い場所の清掃に適しています。ブラシに独自のウェーブ(クリンプ)加工を施した、保水性と洗剤の泡持ちが良いブラシです。毛の根本が耐食性の金属製金具で固定されているので、毛が抜けにくくなっています。
タイプグリップハンドル付
グリップハンドルつきで女性でも力を込めやすい形状です。狭い場所の清掃にも便利です。人間工学に基づいて設計されたボディは、他には類のない握りやすさを持ち、疲れをやわらげ作業を効率的に行うことができます。ポリプロピレンのボディは、より高い耐久性を備えています。ストレートのブラシ毛は乾燥しやすく、菌の繁殖を防ぎ、衛生的に保管することができます。一般的な洗浄ブラシと比べ毛量が多く、毛の密度が高いので、洗浄効果にすぐれています。毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。ポリエステル製の毛は131℃の高熱に耐えられるようになっています。煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
材質ハードポリエステル毛
色レッド
サイズ幅60×全長150mm
線径(Φmm)0.45
コードコード番号:AA1921
耐熱温度(℃)130
毛丈32mm
アズワン品番68-4536-75
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
旅行先でも使える海外対応。180度まで約60秒で上昇するMCHヒーター搭載。温度がひと目でわかるLED温度表示。髪にやさしいチタンコーティングバレル。使用中にコードが絡まりにくい360度回転コード。電源を切り忘れても安心な30分オートオフ機能。使用中の誤作動を防ぐボタンロック機能。設定温度に達するとアラーム音でお知らせ。
用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/前髪/セット/ポータブル
付属品ブラシアタッチメント
色ホワイト/ピンク
定格電圧(V)AC100-240(海外対応)
温度(℃)100~200(11段階)
コード長さ(m)約2
定格周波数(Hz)50/60Hz
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34.5×4×7
ワイドなブラシとシリコンピンで、とかすだけで簡単&時短ストレート。ブラシ感覚で、簡単ヘアスタイリングが叶います。セミロング~ロングの方、毛量の多い方におすすめです。
用途40本のシリコンピンが髪にテンションをかけて、とかすだけで簡単にきれいなストレートヘアが完成します。さらに、長さの異なるピン&こだわりのピン配列で、くし通りとキャッチ力を両立。頑固なうねりもストレートに導きます。 。ワイドなブラシで広範囲の髪を一気にキャッチし、忙しい朝でもとかすだけで簡単にクセ直しができます。セミロング~ロングヘアの方、毛量の多い方におすすめです。 。約100万個/cm2以上※のイオン量を放出し、髪の広がりの一因と なる静電気を低減します。 ※メーカー測定 。温度幅140~200℃、4段階(20℃刻み)で設定できるため、髪質や作りたいスタイリングに合わせて使えます。電源ONから約40秒※で立ち上がり、忙しい朝や急いでいる時もすぐに使えて便利です。最終操作後約30分後に自動的に電源が切れるので安心です。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。〈温度ロック機能〉 使用中の温度変更を防ぎます。うっかりボタンを押してしまっても安心です。〈温度メモリー機能〉 前回設定した温度に自動で立ち上がります。 。〈髪すべりが良いセラミックコーティング〉 粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。〈海外使用OK※〉 ※国や地域によりプラグが異なります。別途変換プラグをご用意ください。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 〈ツバキオイル配合※〉 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています マイクロカプセルは2~3μm(マイクロメートル)で目には見えません 。 〈専用ポーチ付き※〉 ポーチが付属し、外出時の持ち運びにも便利です。※本体が冷めてからポーチに入れてください 。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。〈回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくいです。 。※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) 。インテリアに調和するシンプルなカラーです。
仕様パーツ:ポーチ(TA032775)
付属品ポーチ
色ホワイト
電源(V)AC100-125/200-240 50/60Hz
消費電力(W)0-1200(AC100-125V) / 0-1500(AC200-240V)
スイッチ電源スイッチ
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)360 (本体のみ)
温度表示LED表示
対応海外使用
イオン(搭載)マイナスイオン
機能●温度メモリー機能有り●温度ロック機能有り●自動電源OFF機能有り●開閉ロック機能無し
プラグラク抜きプラグ
温度調節範囲(℃)200/180/160/140
保証期間1年間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)50×275×60 (本体のみ)
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
コンパクトなのに、機能充実
タイプ2WAY電源式
1個
¥3,696
税込¥4,066
3日以内出荷
温度範囲(℃)約120~210(10段階)
コード長さ(m)約3
仕上加工:イオンチタニウム加工(グローブ部)/イオンチタニウム加工・イオンシリコンラバー加工(ロッド部)
保証期間1年
コンパクトサイズでかわいい!普段使いで手軽に良い音を楽しめる。イヤーパッドなしで軽い装着感。Bluetooth ver.5.3 高音質コーデックAAC対応。タッチ操作対応&持ち運びに便利なコンパクト充電ケース、マグネット搭載でピタッと収納。本体を充電ケースから取り出すとLとRが自動接続します。LまたはRどちらもハンズフリーとして片耳使いが可能。充電用ケーブル付属。
色ホワイト
接続方式Bluetooth
通信方式ver.5.3
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
柄が木製で持ちやすく鉄板などの研磨に向いている
用途さび落とし・研磨用
タイプブラシ形状D型
行数3行
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(毛)耐熱ナイロン
材質(柄部)ポリプロピレン
全長(mm)194
行数7行
定番大人気のイオンカールアイロン!イオンセラミック加工でダメージを気にせずしっとり、ツヤのあるしなやかな髪に。
温度(℃)150/160/170/180/190(5段階)
コード長さ(m)約3
保証期間1年
コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品USBケーブル、キャップ
幅(mm)139
質量(kg)0.07
高さ(mm)22
奥行(mm)22
消費電力(W)5(充電時)
電源充電式
充電時間2時間
使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh)
最高使用温度(℃)180
入力端子本体側:USB Type C
定格入力DC5V 1A
稼働時間(分)15
100~120、200~240V地域対応。海外使用OK。国内(100/200V)→500W 約0.5立米、120/240V→700W 約0.6立米自動電圧切換え。ツインマイナスイオン機能。つかいやすいシートスイッチ。先玉ボリュームキャッチブラシ根元から髪を逃さずボリュームアップ、極細キャッチコーム。先玉らく巻きアイロンブラシ(パイプ径28mm)アルミ素材でしっかり毛先をカール、フリーターントップ。毛髪巻込み防止機構
付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ
幅(mm)245
質量(kg)0.32
高さ(mm)55
奥行(mm)51
電源(V)AC100-120/200-240(50/60Hz共用)
消費電力(W)100/200V:500、120/240V:700
スイッチ(メイン)ON-OFF
コード長さ(m)約1.7
モード切替HIGH-LOW-COOL
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ