1,714件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツカサ電工ブラシレスモーター
エコ商品
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付 電源直流 モータータイプブラシレスモータ 回転方向両方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

マブチモーターDCブラシレスモーター
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等 使用温度範囲(℃)0~+40 シャフト径(Φmm)3.176 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15200 (10V Duty100%) モーター【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン) 回転方向出力軸側より見てCCW 使用電圧範囲(V)8~21 コネクタMOLEX製ハウジング:39-01-4051 印加電圧(V)実効モータ:10Vmax 取扱説明書(1.3MB) 適正負荷(mN・m[gf・cm])20
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式フランジ取付 絶縁階級E種 コイル最高温度:125℃
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1台ほか
14,980 税込16,478
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類ギヤードモーター 電圧(V)12 電源直流 寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-41A
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)約30(本体のみ) 周波数(kHz)約20(PWM) 電源電圧(V)DC24 ±10%以内 使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。 保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 電流制限(A)3.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超シンプルで使いやすい。 つまみで直接スピードコントロール。 スイッチ一つで正転/逆転・起動/停止・モータクイックブレーキ。 多彩なスピード調整方法。 内臓ポテションメータ。 アナログ電圧(0V~5V)。 外付けポテションメータ。 速度を図りたい/緊急時にアラームを出したい。スピードシグナルアウトプット・アラームシグナルアウトプット。 モータ破損させないで!モータ過負荷保護機能搭載。
電源電圧(V)20~50 保護機能過負荷(X秒間)、ドライバ温度異常(放熱器の温度上昇)、入力電圧低下(18V±5%)、入力電圧上昇(50V±5%)、電流制限 振動環境:0.5G以下 出力仕様回転速度出力(パルス周波数)、アラーム出力(5V→0V) 雰囲気環境:腐食性ガス、塵埃の無きこと(屋内仕様) 環境温度範囲(℃)使用時:0~40、保存時:-10~60 使用環境湿度(%)85%RH以下 但し結露なきこと。 可変範囲150~6500(rpm)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オリエンタルモーターブラシレスモーター
減速比100 出力(kW)0.06 種類ブラシレスモーター 出力60 取付角寸法80 モーター取付角寸法(mm)80 ギヤヘッドの種類平行軸
1個
26,980 税込29,678
36日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

マブチモーターDCブラシレスモーター
ホールICと温度センサ搭載 防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ セット内容ブラシレスモータ 質量(g)830 定格電圧(V)36 最大出力(W)680 最大トルク(N・m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 定格回転数(min-1[r.p.m])3600 回転方向両方向 使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~42 無負荷電流(A)1.3 定格トルク(N・m)1 防水性IPX4 取扱説明書(1.34MB)
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マブチモーターDCブラシレスモーター
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ 減速比1/10.33 定格電圧(V)24 最大出力(W)342 最大トルク(N・m)17.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])270 定格回転数(min-1[r.p.m])225 回転方向両方向 使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~28 無負荷電流(A)2.9 定格トルク(N・m)8.6 防水性IPX4 取扱説明書(1.73MB) 許容ラジアル荷重(N)700
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

マブチモーターDCブラシレスモーター
ホールICと温度センサ搭載 防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ セット内容ブラシレスモータ、コントローラ 質量(g)830 定格電圧(V)36 最大出力(W)680 最大トルク(N・m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 定格回転数(min-1[r.p.m])3600 回転方向両方向 使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~42 無負荷電流(A)1.3 定格トルク(N・m)1 防水性IPX4 取扱説明書(1.3MB) (0.6MB)
1セット
89,980 税込98,978
7日以内出荷

マブチモーターDCブラシレスモーター
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ 減速比1/10.33 定格電圧(V)24 最大出力(W)342 最大トルク(N・m)17.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])270 定格回転数(min-1[r.p.m])225 回転方向両方向 使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~28 無負荷電流(A)2.9 定格トルク(N・m)8.6 防水性IPX4 取扱説明書(1.73MB) (0.6MB) 許容ラジアル荷重(N)700
1セット
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類ブラシレスモーター 電源直流 モーター取付角寸法(mm)104
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷

オリエンタルモーターWKシリーズ ブラシレスモーター
出力(W)25 使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40) シリーズWK モーターインダクションモーター 使用湿度範囲85%以下(結露なきこと) 耐熱クラス130(B) 取付角寸法(mm)80
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシレスモータ。ホールICと温度センサ搭載。防水性能IPX4
用途自律走行ロボット、パーソナルモビリティなど各種民生機器から産業機器まで幅広い用途でご使用いただけるブラシレスモータです。 定格電圧(V)24 最大出力(W)280(最長10秒) 最大トルク(N・m)0.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4330 定格回転数(min-1[r.p.m])3200 回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向 使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~45 無負荷電流(A)1.3以下 定格トルク(N・m)0.6 関連資料(6.75MB) 防水性IPX4 取扱説明書(1.18MB)
1個
34,534 税込37,987
7日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
27日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷

1個
699 税込769
9日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

出力(kW)0.12 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)90 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (816種類の商品があります)

1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

対応製品BMU・BLE2シリーズ平行軸コンビタイプ(30/60/120W)、BMU・BLE2シリーズ丸シャフトタイプ(30/60/120W) 材質カバー本体:ポリカーボネート(難燃グレード UL94V-0)/六角ボルト、ナット:ステンレス/パッキン:ニトリルゴム/ブラインドキャップ:ナイロン66(難燃グレード UL94V-2)エチレンプロピレンジエンゴム 質量(kg)0.34 保護等級IP66(IEC 60529 で規定された等級です)
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷

対応製品BMU・BLE2シリーズ平行軸コンビタイプ(30/60/120W)、BMU・BLE2シリーズ丸シャフトタイプ(30/60/120W) 材質カバー本体:ポリカーボネート(難燃グレード UL94V-0)/六角ボルト、ナット:ステンレス/パッキン:ニトリルゴム/ケーブルグランド:ナイロン66(難燃グレード UL94V-2)エチレンプロピレンジエンゴム 質量(kg)0.34 保護等級IP66(IEC 60529 で規定された等級です)
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷

1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブラシレスモータ、コントローラセット
用途自律走行ロボット、パーソナルモビリティなど各種民生機器から産業機器まで幅広い用途でご使用いただけるブラシレスモータです。 定格電圧(V)24 最大出力(W)280(最長10秒) 最大トルク(N・m)0.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4330 定格回転数(min-1[r.p.m])3200 回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向 使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~45 無負荷電流(A)1.3以下 定格トルク(N・m)0.6 関連資料(6.75MB) 防水性IPX4 取扱説明書(1.18MB)
1セット
98,534 税込108,387
7日以内出荷

1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷