自宅でカンタン!肌へのダメージの無く!毛根から脱毛できる「ブラジリアンワックスタイプ!」の脱毛料。処理後はぬるま湯で洗い流すだけ。
性別男性用
1個(120g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電子レンジで温め、スティックにからめて、鼻毛を一気に引き抜く鼻毛脱毛ワックス。日本製の安全設計。
1個(20g)
¥689
税込¥758
当日出荷
天然はちみつと水あめでできた自然派脱毛ワックス。塗る、貼る、はがすの簡単3ステップ脱毛。
1個(140g)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
レンジで温めるだけの簡単鼻毛ワックス脱毛。
累計販売総数19万個以上!驚異のリピート率!!
鼻毛ワックス脱毛関連で、唯一美容室やエステサロンに導入されているノーズワックスです。
はちみつと植物性の水あめを使用!デリケートな部分にも使える水溶性シュガーワックスです。自宅でエステ脱毛!根元から引き抜き、ツルスベ効果長持ち。ブラジリアンワックス脱毛はムダ毛に密着し、短い毛まで根元から引き抜きます。温め不要で手間と低温ヤケドの心配なし常温タイプの水溶性ワックスなのでウォーマーが要らず、温める手間がありません。簡単に洗い流せる
1個(65g)
¥1,390
税込¥1,529
8日以内出荷
お風呂で出来る、うるおい泡脱毛!肌しっとり、翌日もすべすべ持続!
剃るより断然キレイな仕上がり
剃った場合、表面に出ている毛を直角にカットするので、表面に毛の断面が残り翌日には伸びてきた毛がチクチク・・・。アミューレなら、泡がムダ毛を1本1本からめとり、根元からスッと抜くから、抜き後キレイで、すべすべ期間が長持ち
肌をおさえて、毛だけを掴んでやさしく抜くので、スッと穏やかな抜き心地です。
ワキ用フレーム付き
デリケートなワキのお手入れには、付属のワキ用フレームをつけてお使い下さい。
1個
¥3,990
税込¥4,389
8日以内出荷
気になる鼻毛を簡単ケア。くるっと回すだけ、鼻孔を傷めない大型ガード付き。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
カミソリで処理しづらいと感じる人に。たった5分で簡単に処理できる手軽さ。すべすべ長持ち。
1個(150g)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
セラミド配合でお肌をいたわりながら処理できる敏感肌用除毛クリーム。ぬって取りやすい便利なヘラ付き
1個(150g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
私の肌はムダ毛知らず。
50万回ショット
VIOもワキも全身OK!
冷却機能で痛くない。
仕様ショット数:50万回+700回(予備ショット)
セット内容遮光メガネ、電源ケーブル、シェーバー、保証書付き取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、照射面:PC樹脂
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)36
本体質量(g)332
機能PL光脱毛(レベル8段階)、ディスプレイ(カウントアップ式)、冷却クーリング機能(約10~16℃、レベル3段階)、自動連続照射モード
保証期間1年
電源供給方式コード式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×145×52
照射範囲4.5cm2
1個
¥17,900
税込¥19,690
5日以内出荷
色バリエーション豊富な通気性の良いブリーズキャップ。
メッシュ素材で通気性良く仕上げたブリーズキャップは被りの浅いモダンなシルエットです。
9色の豊富なカラーバリエーションが揃っています。
サイズフリー
機能通気性
頭囲(cm)57~60
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
ハイパワーなのに、お肌にやさしい。
HIPL方式光脱毛+SRモード+冷感サファイアICEヘッドの
3つのアプローチで、潤いを行き渡らせながら
理想のツルすべ肌に。
軽量&コンパクトボディで使いやすい。
高耐久ヘッド+高機能+シンプル操作+お手頃価格。
選べる4モード・スピード連続照射・6段階出力調節・ICE冷感機能と、付いていてほしい機能がしっかりと搭載しています。
もちろん男女兼用可能!ご家族やパートナーともご使用頂けます。
顔からつま先まで自分のお肌に合った調節が行えて、男性のヒゲ・すね毛、胸毛やVIOなど気になる場所に使えて、連続照射でスピーディな全身のボディケアやお手入れが可能です。
医療用脱毛や脱毛サロンの併用、アフターケアなどにもおすすめ。
付属品本体 / ACアダプター / ACケーブル/サングラス / ボディー用カミソリ / 取扱説明書
寸法(mm)58×39×56
色ホワイト
電源AC100-240V / 1.5A 50-60Hz、DC24V / 2.5A
本体質量(g)256
機能ICE冷感モード
最大消費電力(W)60
波長(nm)590~1200
出力範囲1照射あたり:最小6.0J~最大17.5J、1cm2あたり:1.5-5.3J (照射面3.3cm2)
照射モード全モードノンストップ
モード顔モード / ボディモード / ビキニモード / SRモード
冷却面積7.4cm2
照射方式フラッシュ方式
照射範囲40万回以上クリア
冷却温度(℃)体感温度15以下
出力調整6段階+ICE
1台
¥49,800
税込¥54,780
6日以内出荷
仕様プロフェッショナルタイプセット
セット内容本体(9681)×1台、充電器(9682)×1台、替刃(9680)×1枚
材質本体/ABS樹脂
質量(g)プロフェッショナルタイプ本体/180、可動ヘッド本体/136
電源AC100~240V 50/60Hz(充電式)
アズワン品番8-1894-21
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)パイプΦ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク(mm)13
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220
作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリーA-60442,A-60464
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
対応材質鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)
充電時間(分)50
仕様LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.1
適合バッテリーA-48692
はちみつと植物性の水あめを使用!デリケートな部分にも使える水溶性シュガーワックスです。自宅でエステ脱毛!根元から引き抜き、ツルスベ効果長持ち。ブラジリアンワックス脱毛はムダ毛に密着し、短い毛まで根元から引き抜きます。温め不要で手間と低温ヤケドの心配なし常温タイプの水溶性ワックスなのでウォーマーが要らず、温める手間がありません。
1個(145g)
¥1,890
税込¥2,079
8日以内出荷
大判サイズ、再生綿の中綿を使用しており、一般養生シートと比べほどよい厚みがあり、折りたたみやすく保管に便利です。
用途塗装養生用、カバーなど
材質PP
幅(mm)1800
厚さ(mm)約3
色ブルー
長さ(m)2.7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
医薬部外品の除毛クリームです。除毛効果の高い薬用成分「チオグリコール酸カルシウム」を配合。男性の濃い毛・剛毛・長い毛でもしっかり除毛します。アロエ・ノバラエキス・オレンジオイルなど8種の保湿やコンディショニング成分を配合しました。除毛後のケアの事まで徹底的に考えられたヘアリムーバーです。ナチュラルシトラスの香りで自然にマスキング。バスルームなど狭い空間でもニオイによる不快感を低減。強い人工的な香りが苦手に方にもオススメです。初めてでも失敗しない「除毛クリームガイドブック付き」長年の愛用者だから知っている上手な使い方のポイントを全て教えます。大容量300gだから全身くまなく使えます。量が少ないと除毛中に足りず中途半端でダサダサな結果に。経済的な除毛クリームを選びましょう。くまなく塗ったら5~10分放置して拭き上げ・洗い流しをするだけ。カミソリのように肌を傷つけたり、ブラジリアンワックスの様な痛みはありません。
原材料チオグリコール酸カルシウム(有効成分)、水、パパイン、オレンジ油、アロエエキス(2)(保湿成分)、ノバラエキス、ノバラ油(保湿成分)、尿素(保湿成分)、セトステアリルアルコール、流動パラフィン、ラウリルアルコール、POEセチルエーテル、POEオレイルエーテル、POEステアリルエーテル、ミリストイルメチルタウ、リンナトリウム、水酸化ナトリウム、濃グリセリン、ヤシ油脂肪酸アミノプロピルベタイン、ヤシ油アルキルジメチルアミンオキシド液、エデト酸二ナトリウム、パラオキシ安息香酸エステル、リン酸、BG、香料
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(300g)
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
エステサロンと同じIPL(インテルス・パルス・ライト)方式光エネルギー脱毛器。フィルター波長nmで有害なエネルギーをカットするから、皮膚に損害を与えず健康的な痛くない脱毛が可能です。連続モード(脚など広い部位)と短髪モード(細かいカーブのある部位やデリケートゾーン)が選べ、部位にあったモードで使用が可能です。お肌の色素に併せて5段階のパワー調整が可能。手動/自動のデュアル調整モード搭載。
仕様最短光間隔:1.5秒
セット内容本体、サングラス、シェーバー、ACアダプター、取扱説明書
寸法(mm)115×82×47
質量(g)190
消費電力(W)36
電源AC100V50/60Hz
波長(nm)脱毛フィルター:510
保証期間1年
光源寿命40万点滅
使用可能回数照射回数:30万回
照射範囲3cm3
エネルギー(J)最大4.2
1台
¥13,900
税込¥15,290
6日以内出荷
用途塗装面の洗浄、艶出し、保護
適合ファイバーグラス、金属、ゲルコート面
危険物の類別非危険物
カリフォルニアゴールド ピュアポリッシュ STEP1とマイクロポリッシュグレイズ STEP2 で作られた下地に、究極の輝きをもたらす仕上げのための最終ステップになります。マザーズピュアブラジリアンカルナバワックスは、優れたの輝きと保護効果のために最高のブラジル産 No.1イエローカルナバから作られています。非研磨WAXですのでお好みのタイミングで複数回のコーティングが可能です。卓越した輝きと深み、保護の為に、マザーズの究極のワックスシステムを体感して下さい。
用途塗装面用ワックス
適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可)
容量(mL)473
アズワン品番64-3280-40
危険物の類別非危険物
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
調理実演、魅せる料理にも!!上品な木目が美しいブラジリアンチーク使用。キューブ型に配置されたお洒落なデザイン。
材質teak
表面処理Varnish finish
板厚(mm)35
調理実演、魅せる料理にも!!50cm×38cmの特大カッティングボード♪上品な木目が美しいブラジリアンチーク使用。キューブ型に配置されたお洒落なデザイン。
材質teak
質量(g)4320
表面処理Varnish finish
板厚(mm)40
寸法(cm)50×38
1枚
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
マザーズマイクロポリッシュグレイズは、マザーズ ピュアポリッシュ STEP1 などで仕上げた塗装面に、さらなる深みと光沢を手に入れるためのステップツーとなります。どんなカラーの濃淡に関係なく、完璧な仕上がりを与えるための重要な塗装面用研磨剤です。塗装面を改善する超微細研磨剤が、微細な傷などを埋めて隠します。最終的な仕上げはカリフォルニアゴールド ピュアブラジリアンカルナバWAX STEP3 を使用して究極の輝きを手に入れて下さい。
用途塗装面用下地作り、保護
適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可)
容量(mL)473
アズワン品番64-3280-30
危険物の類別非危険物
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
カリフォルニアゴールド ピュアブラジリアンカルナバWAXは優れた輝きと保護効果のために厳選された、ブラジル産No.1イエローカルナバから作られています。非研磨ワックスですので、お好みのタイミングで複数回のコーティング処理が可能です。塗装面にまさに濡れたような深い艶と輝きを与えます。マザーズが提唱するアルティメットワックスシステムのSTEP3にあたる最終仕上げのためのワックスです。ワックス前にマザーズ ピュアポリッシュSTEP1とマイクロポリッシュグレイズSTEP2で下地を作ればさらに完璧な仕上がりになります。この深みは他のワックスと一線を画しますよ。
用途塗装面用ワックス
適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可)
容量(g)340
アズワン品番64-3280-48
危険物の類別非危険物
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
カリフォルニアゴールドピュアポリッシュは、MOTHERSが提唱するULTIMATE WAX SYSTEMのSTEP1です。マイクロポリッシュグレイズとピュアブラジリアンカルナバWAXによる塗装面の仕上げをするための第一段階となります。塗装面を綺麗に清掃し、酸化した塗料や蓄積した古いWAX、その他の汚染物質を除去します。同時に塗装面の大きな不揃いのエッジを滑らかにし、小さなキズを除去します。塗装面の美しい外観は、良質な下地研磨に依存しています。マザーズピュアポリッシュを年に2回、少なくとも1回の使用することをおすすめします。完全にWAX成分を取り除いてしまいますので、その後にSTEP2・STEP3をお使いください。
用途塗装面用ワックスの除去、下地作り
適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可)
容量(mL)473
アズワン品番64-3280-32
危険物の類別非危険物
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
関連キーワード