自宅でカンタン!肌へのダメージの無く!毛根から脱毛できる「ブラジリアンワックスタイプ!」の脱毛料。処理後はぬるま湯で洗い流すだけ。
性別男性用
1個(120g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
はちみつと植物性の水あめを使用!デリケートな部分にも使える水溶性シュガーワックスです。自宅でエステ脱毛!根元から引き抜き、ツルスベ効果長持ち。ブラジリアンワックス脱毛はムダ毛に密着し、短い毛まで根元から引き抜きます。温め不要で手間と低温ヤケドの心配なし常温タイプの水溶性ワックスなのでウォーマーが要らず、温める手間がありません。簡単に洗い流せる
1個(65g)
¥1,390
税込¥1,529
8日以内出荷
電子レンジで温め、スティックにからめて、鼻毛を一気に引き抜く鼻毛脱毛ワックス。日本製の安全設計。
1個(20g)
¥689
税込¥758
当日出荷
はちみつと植物性の水あめを使用!デリケートな部分にも使える水溶性シュガーワックスです。自宅でエステ脱毛!根元から引き抜き、ツルスベ効果長持ち。ブラジリアンワックス脱毛はムダ毛に密着し、短い毛まで根元から引き抜きます。温め不要で手間と低温ヤケドの心配なし常温タイプの水溶性ワックスなのでウォーマーが要らず、温める手間がありません。
1個(145g)
¥1,890
税込¥2,079
8日以内出荷
天然はちみつと水あめでできた自然派脱毛ワックス。塗る、貼る、はがすの簡単3ステップ脱毛。
1個(140g)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
レンジで温めるだけの簡単鼻毛ワックス脱毛。
累計販売総数19万個以上!驚異のリピート率!!
鼻毛ワックス脱毛関連で、唯一美容室やエステサロンに導入されているノーズワックスです。
気になる鼻毛を簡単ケア。くるっと回すだけ、鼻孔を傷めない大型ガード付き。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
お風呂で出来る、うるおい泡脱毛!肌しっとり、翌日もすべすべ持続!
剃るより断然キレイな仕上がり
剃った場合、表面に出ている毛を直角にカットするので、表面に毛の断面が残り翌日には伸びてきた毛がチクチク・・・。アミューレなら、泡がムダ毛を1本1本からめとり、根元からスッと抜くから、抜き後キレイで、すべすべ期間が長持ち
肌をおさえて、毛だけを掴んでやさしく抜くので、スッと穏やかな抜き心地です。
ワキ用フレーム付き
デリケートなワキのお手入れには、付属のワキ用フレームをつけてお使い下さい。
1個
¥3,990
税込¥4,389
8日以内出荷
ダイヤモンドに匹敵する硬度と切れ味
ガラスキズもウロコも素早く落とせるハイスピード研磨剤
用途自動車ガラス用
危険物の類別非危険物
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
セラミド配合でお肌をいたわりながら処理できる敏感肌用除毛クリーム。ぬって取りやすい便利なヘラ付き
1個(150g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色青
トラスコ品番449-3672
材質(チューブ)ナイロン
質量(g)650
温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)1.4
適合ホース径(Φmm)8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
カミソリで処理しづらいと感じる人に。たった5分で簡単に処理できる手軽さ。すべすべ長持ち。
1個(150g)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
医薬部外品の除毛クリームです。除毛効果の高い薬用成分「チオグリコール酸カルシウム」を配合。男性の濃い毛・剛毛・長い毛でもしっかり除毛します。アロエ・ノバラエキス・オレンジオイルなど8種の保湿やコンディショニング成分を配合しました。除毛後のケアの事まで徹底的に考えられたヘアリムーバーです。ナチュラルシトラスの香りで自然にマスキング。バスルームなど狭い空間でもニオイによる不快感を低減。強い人工的な香りが苦手に方にもオススメです。初めてでも失敗しない「除毛クリームガイドブック付き」長年の愛用者だから知っている上手な使い方のポイントを全て教えます。大容量300gだから全身くまなく使えます。量が少ないと除毛中に足りず中途半端でダサダサな結果に。経済的な除毛クリームを選びましょう。くまなく塗ったら5~10分放置して拭き上げ・洗い流しをするだけ。カミソリのように肌を傷つけたり、ブラジリアンワックスの様な痛みはありません。
原材料チオグリコール酸カルシウム(有効成分)、水、パパイン、オレンジ油、アロエエキス(2)(保湿成分)、ノバラエキス、ノバラ油(保湿成分)、尿素(保湿成分)、セトステアリルアルコール、流動パラフィン、ラウリルアルコール、POEセチルエーテル、POEオレイルエーテル、POEステアリルエーテル、ミリストイルメチルタウ、リンナトリウム、水酸化ナトリウム、濃グリセリン、ヤシ油脂肪酸アミノプロピルベタイン、ヤシ油アルキルジメチルアミンオキシド液、エデト酸二ナトリウム、パラオキシ安息香酸エステル、リン酸、BG、香料
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(300g)
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
私の肌はムダ毛知らず。
50万回ショット
VIOもワキも全身OK!
冷却機能で痛くない。
仕様ショット数:50万回+700回(予備ショット)
セット内容遮光メガネ、電源ケーブル、シェーバー、保証書付き取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、照射面:PC樹脂
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)36
本体質量(g)332
機能PL光脱毛(レベル8段階)、ディスプレイ(カウントアップ式)、冷却クーリング機能(約10~16℃、レベル3段階)、自動連続照射モード
保証期間1年
電源供給方式コード式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×145×52
照射範囲4.5cm2
1個
¥17,900
税込¥19,690
5日以内出荷
車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。
ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し
ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。
車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。
セット内容本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書
質量(g)約350(本体のみ)
消費電力(W)36
温度範囲(℃)プレート:-6~60(使用環境により異なります)
コード長さ(m)約1
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×160(突起部除く)底面部サイズ:約76×76×61ドリンク収納部サイズ:約72×72×65
コネクタ(入力)シガープラグ
色(本体)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード