24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェーシーエムブラストチラー&ショックフリーザー
エコ商品
急速冷却(冷蔵)、急速冷凍(冷凍)の2通りの機能搭載 加熱調理後の食品を急速に冷蔵又は冷凍にし危険温度帯をいっきに通り過ぎる 冷却制御は「タイマー制御」と「芯温制御」で各々「弱冷」「強冷」の全8モード 簡単操作と短時間で冷却保存で作業効率が向上 収納段数は1/1ホテルパン(~H60mm)又は天板(600×400mm)を5段収納 自然冷媒(R-290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 単相100V仕様 製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
電源(V)単相100 付属品排水ホース、ホースバンド 電源単相100V RoHS指令(10物質対応)対応
1台(74L)ほか
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QXF-012SFLV2 ブラストチラー12型(タテ差し) フクシマガリレイ 動画あり
1/1ホテルパン12枚仕様
用途食品の加熱調理後の急速冷却・凍結 仕様●1/1ホテルパン収納枚数:12枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):1252/1252 質量(kg)230 外形寸法(mm)840×880×1882 電源(V)三相200 内容積(L)冷凍230 消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:1765/1875 冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A 冷媒封入量(g)3200 関連資料仕様図(0.09MB)
1台(1台)
2,598,000 税込2,857,800
6日以内出荷

ブラストチラー6型(ヨコ差し) フクシマガリレイ 動画あり
1/1ホテルパン6枚仕様
用途食品の加熱調理後の急速冷却・凍結 仕様●1/1ホテルパン収納枚数:6枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):636/636 電源(V)三相200 冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A
1台(1台)
1,498,000 税込1,647,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QXF-005SFLT ブラストチラー100V フクシマガリレイ 動画あり
フクシマガリレイブラストチラー100V
1/1ホテルパンorフランス天板5枚仕様。芯温計はオプションです。
用途食品の加熱調理後の急速冷却 仕様霜取り時消費電力(50/60Hz):520/520 質量(kg)120 外形寸法(mm)750×750×850 電源(V)単相100 内容積(L)111 消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:811/811 冷媒(冷蔵室/冷凍室)R-448A 冷媒封入量(g)1000 関連資料仕様図(0.11MB)
1台(1台)
1,198,000 税込1,317,800
6日以内出荷

QXF-006SFSV2 ブラストチラー6型(タテ差し) フクシマガリレイ 動画あり
1/1ホテルパン6枚仕様
用途食品の加熱調理後の急速冷却・凍結 仕様●1/1ホテルパン収納枚数:6枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):636/636 質量(kg)180 外形寸法(mm)770×880×1465 電源(V)三相200 内容積(L)冷凍145 消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:1310/1450 冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A 冷媒封入量(g)2200 関連資料仕様図(0.08MB)
1台(1台)
1,798,000 税込1,977,800
6日以内出荷

QXF-012SFSV2 ブラストチラー12型(ヨコ差し) フクシマガリレイ 動画あり
1/1ホテルパン12枚仕様
用途食品の加熱調理後の急速冷却・凍結 仕様●1/1ホテルパン収納枚数:12枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):1249/1249 質量(kg)225 外形寸法(mm)770×880×1882 電源(V)三相200 内容積(L)冷凍240 消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:1765/1875 冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A 冷媒封入量(g)3200 関連資料仕様図(0.18MB)
1台(1台)
2,598,000 税込2,857,800
6日以内出荷

QXC-012SFLV2 ブラストチラー12型(タテ差し・自動洗浄機能付き) フクシマガリレイ 動画あり
1/1ホテルパン12枚仕様
用途食品の加熱調理後の急速冷却・凍結 仕様●1/1ホテルパン収納枚数:12枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):1272/1272 質量(kg)250 外形寸法(mm)840×880×2062 電源(V)三相200 内容積(L)冷凍286 消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:1785/1895 冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A 冷媒封入量(g)3200 関連資料仕様図(0.09MB)
1台(1台)
2,998,000 税込3,297,800
6日以内出荷

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。 -60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。 庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。 高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。 デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。 4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。 鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 キャスター数4個 あり 電源(V)単相100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷

消費電力(W)160(冷却時) 電源単相100V(50/60Hz) 内装ステンレス仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレンチサイズ。 「急速冷凍→解凍→焼く」がこれ一枚でOK!とても使い勝手のよい天板です。
用途※オーブンでの焼成用ベイキングトレイですので食品・液体の保存には適しません。 材質アルミ・アルマイト加工 外寸(mm)604×404×H20 板厚(mm)1.5 内寸(mm)底:580×380
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VP300 卓上真空パック包装機 タカトテクニカ 動画あり
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)550 長さ(mm)300(シール部) 質量(kg)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380 使用電源(V)100 50/60Hz 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110 到達真空度(Pa)563
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

アルミホテルパンにアルマイト加工。ホテルパン表面の腐食や黒変化を防ぎます。優れた熱伝導!ステンレス製に比較して約9倍の熱伝導性能で焼きムラ等がありません。ブラストチラーやショックフリーザーなどの急速冷却にも最適です。熱効率に優れ、調理時間や冷却時間も短縮できます。軽くて丈夫!従来のステンレス製に比べて約1/2の軽さで扱いやすく、作業効率がアップします。アルマイト加工を施してありますので傷や表面の腐食に強くなっています。(ノンスティックは除く)
板厚(mm)1.2
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミホテルパンにアルマイト加工。ホテルパン表面の腐食や黒変化を防ぎます。優れた熱伝導!ステンレス製に比較して約9倍の熱伝導性能で焼きムラ等がありません。ブラストチラーやショックフリーザーなどの急速冷却にも最適です。熱効率に優れ、調理時間や冷却時間も短縮できます。軽くて丈夫!従来のステンレス製に比べて約1/2の軽さで扱いやすく、作業効率がアップします。アルマイト加工を施してありますので傷や表面の腐食に強くなっています。(ノンスティックは除く)
板厚(mm)1.2
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度設定は2~8℃ (外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能・高温・低温警報付き
設定温度(℃)2~8(冷蔵) 消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz) 付属品棚板2枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(46L)ほか
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。 スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番9-0713-0401 電源(V)単相100(50/60) 間口(mm)480 奥行(mm)530 高さ(mm)420 付属品トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚 質量(kg)19 消費電力(W)1350 内寸(mm)350×250×H210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×530×420 温度調節範囲(℃)50~240 タイマー0~140
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

焼物などに最適なフッ素樹脂加工。こびりつきを防ぎ、油汚れも簡単に洗浄できます簡単に洗浄できます。優れた熱伝導!ステンレス製に比較して約9倍の熱伝導性能で焼きムラ等がありません。ブラストチラーやショックフリーザーなどの急速冷却にも最適です。熱効率に優れ、調理時間や冷却時間も短縮できます。軽くて丈夫!従来のステンレス製に比べて約1/2の軽さで扱いやすく、作業効率がアップします。
板厚(mm)1.2
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼物などに最適なフッ素樹脂加工。こびりつきを防ぎ、油汚れも簡単に洗浄できます簡単に洗浄できます。※金属タワシ、金属ヘラはご使用しないでください。Point優れた熱伝導!。ステンレス製に比較して約9倍の熱伝導性能で焼きムラ等がありません。ブラストチラーやショックフリーザーなどの急速冷却にも最適です。熱効率に優れ、調理時間や冷却時間も短縮できます。軽くて丈夫!。従来のステンレス製に比べて約1/2の軽さで扱いやすく、作業効率がアップします。
材質●材質:アルミ●容量(L):1.8 外形寸法(mm)322×260
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

hokua(北陸アルミニウム)アルミ ホテルパン
厚板(mm):1.2。深さ(mm):25。アルミホテルパンにアルマイト加工。ホテルパン表面の腐食や黒変化を防ぎます。Point優れた熱伝導!。ステンレス製に比較して約9倍の熱伝導性能で焼きムラ等がありません。ブラストチラーやショックフリーザーなどの急速冷却にも最適です。熱効率に優れ、調理時間や冷却時間も短縮できます。軽くて丈夫!。従来のステンレス製に比べて約1/2の軽さで扱いやすく、作業効率がアップします。アルマイト加工を施してありますので傷や表面の腐食に強くなっています。
材質●材質:アルミ 外形寸法(mm)322×260 容量(L)1.8
1枚
3,398 税込3,738
3日以内出荷

ERECTA(エレクター)クーリングプレート
Rieber リーバーサーモポート さまざまなサービス形態や厨房のシステム化に、 自在な対応ができる新時代の保管・搬送システム。 サービスの場所や料理を問わずに、高度な機能性を発揮します。国際規格に準拠したホテルパン搬送用の保温・保冷ボックスです。ダブルウォールとウレタンフォームの三層構造を採用。優れた保温・保冷効果を発揮。 加熱加工食品から冷凍食品まで、衛生的に、安全に、効率よく保管・搬送ができます。軽い、強い、安心のシンプル構造です。保冷効果をさらに持続して、食材を新鮮保存。材 質:ポリプロピレン耐熱耐寒温度:-40℃~+80℃。冷凍庫で8時間、ブラストチラーで2時間冷凍したクーリングプレートを サーモポート1000K<LLCO3>にセットすれば、約8時間保冷効果が持続します。
材質ポリプロピレン 質量(kg)3.5 サイズ1000K用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×30 TKG品番9-0162-0501 TKG品番(2017)6-0159-0501
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ超薄型 消費電力(W)(冷却時)130 温度設定(冷蔵)-2℃~12℃ 電源(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)