ふき取り不要のキズ消しコート。キズを消して圧倒的な艶を実現。塗装以外に樹脂やメッキパーツにも使えます。
用途塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色ブラック、ダークグリーン、レッド、ダークブルー、ダークメタリック、ブラウン
特性傷消し
付属品クロス
成分合成ロウ、シリコーン、石油系溶剤(25%)、研磨剤
形式液体
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×65
危険物の類別非危険物
1個(200mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手塗りでホイールやメッキパーツなどを鏡面ブラックに仕上げることができるコーティング剤です。非常にレベリングが良く、塗りスジが出ないため、まるで塗装したかのように仕上がります。 。再施工が必要な場合、施工後3時間以内はクロス等にアコールを塗布して拭き取ることで再施工することができます。T010000に「ウレタンシート」と「マジックテープ」が加わりました。
用途ホイールやメッキパーツなどのコーティングに
仕様おすすめの資材:塗り込み専用クロス(M20205)
セット内容主剤(68ml) / 硬化剤(32ml) / プライマー(50ml) / ウレタンシート(1枚 100mm×100mm×8mm) / マジックテープ(1枚 50mm×50mm) / 穴あき中栓
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量68mL
指触乾燥時間(時間)3(※常温20℃~25℃の場合)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をブラックメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
色ブラック
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量41mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25
危険物の性状非水溶性
1本(130mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。
主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
油性 or 水性油性
塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間
危険物の性状非水溶性
クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15g
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
危険物の性状非水溶性
スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。
美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。
様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。
主な用途木
指触乾燥時間(分)15
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2
乾燥時間(完全)24時間
危険物の性状非水溶性
「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。
簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。
主な用途金属、紙、プラスチック、ガラス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
自動車レンズ透明着色剤
簡単に使用できるスプレータイプでレンズをおしゃれに。
仕上がり抜群。変色、ヒビ割れ、ハガレなし!!
除去も簡単キレイ
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、アルコール類、有機溶剤
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
1本(80mL)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。
用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。
トラスコ品番404-7427
材質主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤
色メッキ調シルバー
容量(mL)420
質量(g)400
乾燥時間(分)30分(23℃)
耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)90
主な用途亜鉛メッキ、鏡
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.16L
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗り面積(1回塗り)(m2)3
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
サイドバイザーをより濃いスモークに仕上る!!。全車種適応!!(バイザー取り外し不要)。サイドバイザーの表面をスモークにする遮光透明着色剤です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量35mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25
危険物の性状非水溶性
1本(130mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
めっきのギラつきを抑え、周りの景観と調和する黒灰色の落ち着いた意匠性に仕上がります。
明度N3~N4の低光沢処理(リン酸亜鉛処理)されためっきの色合わせに適しています。
また黒っぽいマットな意匠性に仕上げることができるため黒ZAMの補修にも最適です。
エアゾールタイプのマットカバースプレーは亜鉛含有率70%の低光沢メッキ補修用ジンクリッチスプレーです。
マットカバー(塗料)は亜鉛めっき面に塗装することで光沢を抑え黒灰色のマットな意匠性に仕上がる70%亜鉛含有の低光沢めっき補修用ジンクリッチペイントです。
【マットカバーの効果】
意匠性の付与(ぎらつき防止)
傷部の補修
用途【適用素材】
鉄面、亜鉛めっき面
【用途】
階段、手すり、屋根の梁・柱 など
乾燥時間(分)30(23℃)
膜厚(μm)40(20×2回塗り)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
密着性の高いエポキシ系樹脂をベースに、遮蔽力を強化!!
亜鉛粉末による電気防食(犠牲防食)効果!!
ダブルパワーで車を長期にわたって錆から守ります。
各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆用塗装剤です。亜鉛粉末の電気防食機構による高い防錆力を持っており、凍結防止剤などによる塩害から車を守ります。
メッキの損傷部や溶接部分の防錆・補修にも適します。
用途各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆。
仕様加熱残分:50%(試験方法3TS-217-01)
タイプ油性
比重(原液)1.27(試験方法3TS-213-01)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量180mL
外観(原液)黒色(試験方法3TS-201-01)
試験項目耐水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、耐塩水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、塩水噴霧試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-605-01)
危険物の性状非水溶性
亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々
サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料)
一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単
自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間)
塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています
耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています
改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ
亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に
乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60
耐熱温度(℃)常用/200、最高/300
標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
あきらめていた欧州車のメッキモール部分に発生する頑固な白い斑点(水サビ)を簡単除去することができる優れもの。さらに別売のハンディフェルトを使用するともっと早く除去できます。
用途タイヤ・ホイール・モール用
仕様油性
目の粗さ超微粒子
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンガーラック シングル キャスター付
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
工具不要で組立簡単。
材質本体/スチール(クロームメッキ・紛体塗装)、樹脂部/塩化ビニル樹脂
質量(kg)1.7
総耐荷重(kg)15
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×440×900~1560
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
キズ補修専用のクレヨンとペンのセット
「キズ消しクレヨン」
ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。
クレヨンタイプで手軽に使用可能。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。
仕上げ専用ヘラ付。
「キズ消しカラーペン」
こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。
塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。
クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。
成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤
セット内容キズ消しクレヨン(1~6×各1本)キズ消しカラーペン(3種類×各1本)、ヘラ×1、スチールウール×1
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理
絶対錆びない電着塗装ハンドル付。
本締めOK!トリプルハンドル
どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。
A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
色黒・赤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×273×20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板など
色ガンメタ
対応材質鉄部全般、亜鉛メッキ
引火点(℃)なし
主な用途サビ止め
膜厚(μm)30~40(Dry)
使用環境温度(℃)5以上
指触乾燥時間(分)5 ℃:35、20℃:25
密度1.12(20℃)
使用条件エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2
使用場所トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等
希釈清水(水道水)
使用環境湿度(%)85以下
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)5℃:8、20℃:4
特性速乾、サビ止め
標準塗布量(g/m2)140~180
塗装間隔最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
水性サビ転換塗料のガンメタ色タイプです。
サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。
密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。
色ガンメタ
容量(g)200
使用環境温度(℃)塗装:5以上(湿度85%以下)
指触乾燥時間(分)35(5℃)/20(23℃)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)水:0~5
塗り重ね可能時間(時間)3(2度塗り)/6(上塗り水性)/8(上塗り油性)
塗り面積(2回塗り)(m2)約0.56~0.71
標準塗布量(kg/m2)0.14~0.18
1缶
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。
用途鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒染塗装および防錆。加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)。
成分樹脂ワニス、カーボンブラック
容量(mL)420(エアゾール)
硬さ【塗膜】2H
耐熱温度(℃)上限90
膜厚(μm)5~10程度(1回薄塗り)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/本)1~2
酸化皮膜を厚くすることにより、ステンレスをより錆に強くしています。塗装やメッキではないので、異物混入対策・リサイクルにも適しています。紫外線殺菌・高温殺菌・オートクレーブにも使用できます。
材質SUS304(酸化発色加工)
CEVレプリカのビンテージスモールヘッドライト。左側通行用のレンズ、メーカーVELONAメーター埋め込み用のコの字ステーを付属させるなど、利便性にこだわりながらも、洗練されたデザインとなっております。
バルブ型式H4
仕様●汎用12V車用●本体:スチール製ブラック塗装仕上げ。●メーカーVELONAシリーズの埋め込みが可能。●リム:スチール製クロームメッキ仕上げ。●コの字ステー:スチール製亜鉛メッキ仕上げ。●穴埋めキャップ:ABS製※H4バルブ(12V 60/55W)使用。※メーターは付属しておりません。
付属品取付幅調整スペーサー(174~204mm)
奥行(mm)取付穴から:103、全奥行:203
リム径157
取付幅(mm)158
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
火が消えやすい構造
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/メラミン焼付塗装、中缶:溶融亜鉛メッキ鋼板、蓋:ステンレス
寸法(mm)210×210×570
質量(kg)約4.8
容量(L)約3
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
金属ベースの万年筆、ボールペンに表面加飾を施し、日常使い出来る筆記具シリーズです。電解発色の新技術の採用で、金属感を活かしながら深みのある黒色発色を実現。メッキや塗装とは異なり、素材の表面に極薄の黒色酸化被膜を成長させ、光の干渉を利用して色を認識させるため、剥がれる心配がなく、耐久性、耐候性に優れた「自らが黒い」素材一体の発色技術です。金属本来の素材感を残したまま、重厚感、機能性、デザイン性を極めた、いつまでも「褪せない黒」がステータスを高めます。
材質【大先】真鍮(ブラックIP仕上げ)【蓋・胴】ステンレス材(ステンレス黒色発色仕上げ)【蓋栓・尾栓】PMMA樹脂
方式コンバーター・カートリッジ両用式
本体寸法(mm)Φ17×133.3(クリップ部含む)
本体質量(g)37.2
仕上【金属部品】ブラックIP
ペン先21金・中型(ブラックIP仕上げ)
丈夫で安定性に優れたオーケストラ用譜面台(ブラック)です。60cm~1.2mの高さ調節が可能で、座奏から立奏まで幅広い演奏シーンに対応します。楽譜を受ける部分が大きく丈夫で、大判の楽譜や枚数の多い楽譜も不安なく置くことができます。スチール製で耐久性・安全性にも優れています。練習や発表会など様々な音楽シーンでお使いください。そのほか、読書台としてやプレゼン時の資料置き場、店頭での商品PRにもお使いいただけます。
材質スチール
質量(g)2350
備考2本継
仕上面/黒色焼付塗装、脚/クロームメッキ
アズワン品番68-5146-80
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
金属ベースの万年筆、ボールペンに表面加飾を施し、日常使い出来る筆記具シリーズです。電解発色の新技術の採用で、金属感を活かしながら深みのある黒色発色を実現。メッキや塗装とは異なり、素材の表面に極薄の黒色酸化被膜を成長させ、光の干渉を利用して色を認識させるため、剥がれる心配がなく、耐久性、耐候性に優れた「自らが黒い」素材一体の発色技術です。金属本来の素材感を残したまま、重厚感、機能性、デザイン性を極めた、いつまでも「褪せない黒」がステータスを高めます。
材質【蓋・胴】ステンレス材(ステンレス黒色発色仕上げ)
シリーズCYLINT(シリント)
方式回転式
本体寸法(mm)Φ15.5×138.2(クリップ部含む)
本体質量(g)49.2
替芯18-0500
ボール径(Φmm)0.7
芯色油性ブラック
色(軸)ブラック
入数(本)1
1本
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
いつでも身につけたくなる、スマホと親和性の高いミニマム財布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×47×7(リング部含む)
質量(g)約18
材質PC(リング部:メッキ塗装)
1セット(2個)
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けできるスポンジホルダーシリーズ。フィルムフックでお好みの位置に簡単に取り付けできるスポンジホルダー。浮かせるので早く乾いて衛生的。シンクやタイル、キッチンパネルなど、フィルムフックで光沢のある壁面に取り付けできます。コンパクトサイズで、シンク内のスペースを取りません。水切れのいいデザインで、いつでもスポンジを清潔に保てます。シンク用排水口蓋の一時置きにも。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
取付取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
質量(g)約55
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約6×4.5×6(フィルムフック含まず)
耐荷重(g)約500
内寸法(cm)ホルダー:約W6×D3.4×H5.5
いつでも身につけたくなる、スマホと親和性の高いミニマム財布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×47×7(リング部含む)
質量(g)約18
材質PC(リング部:メッキ塗装)
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
マグネットで簡単取り付け!置き場所に困るゴム手袋を収納できるグローブホルダー。ホルダーをシンク中に設置すれば、ゴム手袋を使用後そのままホルダーに収納するだけで「乾かす・収納」が一度で完結します。付属のフックにブラシやスポンジを、本体にスプレーボトルを掛け、掃除アイテムをまとめて収納しても便利です。キッチンパネルに設置すれば食品保存袋やペットボトルを乾かす場所としてもお使いいただけます。
付属品フック
適合マグネットがつく平らな面・スチール面 ※ゴム手袋は付属しておりません。
材質【本体】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×9.4×34.2
耐荷重(g)【ホルダー1つあたり】500【フック】250(静止荷重)
内寸法(cm)7.6×4.1×33.2/【背面】11×8
1個
¥2,200
税込¥2,420
9日以内出荷
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒色塗装や防錆、加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)にご使用ください。液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-8312-59
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量480mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:240×240×H600mm●カラー:ブラック●重量:3kg●材質:本体/亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装、蓋/ステンレスH.L仕上、縁/ABS、底サッシュ/再生塩化ビニール●コード番号:AJ2756
アズワン品番67-8165-35
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
水あかやぬめりを防いで衛生的に使えるソープディスペンサーラック。ソープディスペンサーを浮かせ、接する面を最小限にできるので、水切れや風通しが良くなり衛生的に使用できます。牛乳パックを上に置き、簡易の生ゴミスタンドとして使うのも便利です。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止め:シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)95
耐荷重(kg)1(静止荷重)
寸法(cm)W9.2×D9.4×H2.7、底面の直径が6~8.5のソープディスペンサー ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。
内寸(cm)W8.8×D8.8×H0.7
1個
¥1,100
税込¥1,210
7日以内出荷
TW用のオプション角バーセットです。フックやフェイスアウトハンガーが使用できます。
仕様●セット内容:角バー×1、受け金具×2●素材:角バー/スチール製 クロームメッキ、受け金具/スチール製 粉体塗装(ブラック)●サイズ:角バー/W88.5cm 14×24mm角●耐荷重:30kg●※プラスドライバー必要
アズワン品番65-5561-50
1セット
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
シンク下の扉に引っ掛けるだけの取り付け簡単タオルハンガー。洗面所の扉にも使えます。
キッチン周りをスタイリッシュに演出するシンプルなデザイン。
取り付け部分が1.4~2.5cmまで伸縮するので、扉の厚みに合わせてぴったりフィット。
取り付け後にしっかりとネジを締めたら、ガタつくこともなくしっかりと固定してくれます。緩衝材が付属しているので傷つきにくい。
対応サイズ/扉の幅:本品の幅約19cm以上(扉のハンドル等含まず)、扉の厚さ:約1.4~2.5cmまで、扉と上部との隙間:約5mm以上
材質スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
寸法(mm)約160×70×H950
色ブラック
耐荷重(kg)約1
1個(1個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
付属品フック×4
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色ブラック
質量(g)約1300
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重本体:約3kg フック1つあたり:約250g
適合サイズ立てて収納可能なお皿 左側:直径約19cm以上のお皿を最大6枚まで。 中央・右側:直径約13cm以上のお皿を最大各6枚(合計12枚)まで。 ※お皿の厚みや形状によって枚数は異なります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42.4×14.2×12
内寸(cm)ラック:約W41.4×D13.4 ワイヤー:約W17.7(左側)・11.5(中央・右側)×D1.9(1つあたり)
1個
¥4,500
税込¥4,950
9日以内出荷
いつでも身につけたくなる、スマホと親和性の高いミニマム財布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×47×7(リング部含む)
質量(g)約18
材質PC(リング部:メッキ塗装)
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ローラー塗装の土台ともなるローラーフレーム、最高級鋼材を使用し、バランスのとれた設計なので、長時間の作業にも疲れを感じません。
しかも錆びにくい高級クロームメッキ製。耐久性も抜群です。
軸径(Φmm)6
サイズスモール
種類ハンドル
ローラーサイズ(inch)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥609
税込¥670
当日出荷
三角コーナー代わりに使える簡易ゴミ箱。ポリ袋を四隅に引っ掛けてシリコンキャップで止めるだけで、即席ゴミ箱になります。
調理中に出る野菜くずなどを気軽にポイ!使い終わったらゴミ袋を外してそのまま捨てるだけ!
洗ったペットボトルや牛乳パックなどの一時干しにも使えるので便利です。また、折りたたんでコンパクトに収納できます。
しっかり袋の口を広げられるので、料理などの保存袋への移し替えも簡単になります。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、シリコン樹脂
寸法(mm)使用時:120×95×H165、収納時145×35×H165
質量(g)約310
1個(1個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ