553件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジテック・ジャパンブラックブラケット
付属品取付ビス 材質亜鉛ダイカスト ブラック 仕上ブラック焼付き塗装
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカスト ブラック
1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカスト ブラック
1個
349 税込384
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フジテック・ジャパンプロケアーブラケットブラック
付属品取付ビス 材質亜鉛ダイカスト ブラック 呼び寸法(mm)25 寸法A(mm)64.8 寸法E(mm)20 寸法B(mm)4.2 仕上黒塗装 寸法I(mm)20 寸法G(mm)47
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など 材質スチール(鉄) 棚受け金具L型棚受け
1組(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など 材質スチール(鉄) 幅(mm)32 棚受け金具L型棚受け
1組(2本)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具 材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材 寸法D(mm)41 寸法P(mm)32.5 仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し パイプ径(Φmm)32 寸法F(Φmm)45.0 寸法E(Φmm)32.5 付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アンティーク調のシンプルなデザインの棚受けです。簡単に大き目な棚を自作できるので、DIYにも大活躍いたします。
材質アイアン 幅(cm)2 棚受け金具L型棚受け
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質A6N01SS-T5 質量(g)66 表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
329 税込362
9日以内出荷

付属品取付ビス、止めネジ用レンチ 材質亜鉛ダイカスト ブラック 呼び寸法(mm)32 寸法A(mm)74 寸法E(mm)25.5 寸法B(mm)5 仕上黒塗装 寸法I(mm)25.5 寸法G(mm)54
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。 存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。 2×2、2×4等幅広く使用できます。 柱となる角材を2×2材など、断面が正方形のものを使用するとおさまりよく仕上がります。 枠組みした木材に1×4材で棚を付ける時は、Z型金具で取り付けると枠とほぼ同じ高さで棚板をつけることができます。
材質 寸法(mm)90 表面処理黒亜鉛メッキ アズワン品番65-2341-45
1個
299 税込329
翌々日出荷

ソーホースブラケットはもともと、ノコギリで木材などを切る時の作業台をつくるための金具の事です。 2×4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が完成します。 本来の用途である、作業台はもちろん、組み方次第でローテーブルやデスクなども簡単に作ることができます。 折り畳み式の金具が多いですが、あえて、その機能を省き頑丈さにこだわりました。
材質 仕上黒塗装仕上げ
1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカスト 形状ソケット ブラック
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジテック・ジャパンブラック吊下げブラケット
用途付属ビスは2種類の長さを用意しています。棚板厚みに応じて使用してください。 付属品取付座/取付ビス 材質亜鉛 仕上黒塗装
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。 黒塗装ソーホースブラケットID-020使用時に最適な入数です。
材質鉄/黒亜鉛メッキ 質量(g)88 ねじ寸法(mm)4×16 アズワン品番65-2342-41 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(44本)
569 税込626
当日出荷

1個
339 税込373
4日以内出荷

両側から挟み込んで固定するので、アングルやプレートを使用するよりも、強くつなぐことができる2x4金物です。複数個使用することで、T字・十字つなぎにも使用できます。
用途2x4材を使用しての組み立てに。 材質 板厚(mm)2 仕上ブラック塗装 本数使用ビス:7本 使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド) ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
1個
259 税込285
翌々日出荷

壁面や柱に棚板を設置する時に受けるための棚受け金具です。木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。お部屋の模様替え、ちょっとした棚を作るのに最適です。取付部材や棚板の強度など、使用条件によって大きく異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。
用途棚受けに つや消し黒 許容荷重(kg)20
1個
519 税込571
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。枕棚・天井板の上部よりねじ取付けします。
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:各1本 材質亜鉛ダイカスト 仕上マットブラック塗装 関連資料(0.64MB) 対応板厚(mm)M4×25ねじ使用時… 5~18、M4×40ねじ使用時…18~33
1個
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
328 税込361
当日出荷

岡田装飾金物D40ブラック天井Sブラケット
エコ商品
適合D40 材質/仕上スチール/ブラック塗装 質量(g)64 適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BL RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
659 税込725
当日出荷

岡田装飾金物D30ブラック Sブラケット
エコ商品
適合D30 材質/仕上スチール/ブラック塗装 質量(g)58 適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BL RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
639 税込703
当日出荷

岡田装飾金物D40ブラック Sブラケット
エコ商品
適合D40 材質/仕上スチール/ブラック塗装 質量(g)74 適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BL RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
659 税込725
当日出荷

1個
59,980 税込65,978
36日以内出荷

1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。取付用木ねじ付属。
付属品+皿タッピング 3.5×25(鉄)2本 材質亜鉛ダイカスト 仕上マットブラック塗装 関連資料(0.64MB)
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
36日以内出荷

SUS(エスユーエス)DブラケットSブラック
材質アルミダイカスト(ADC12) 質量(g)13 表面処理アニオン電着塗装、回転防止機能付
1個
199 税込219
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットSSG×1、六角穴付ボルト(M5×14)×2、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)31 表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
389 税込428
9日以内出荷

VBAシリーズ専用のブラケットです。壁面にねじ等で固定することにより、VBAシリーズをワンタッチで取り付けることができます。
1個
699 税込769
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)DブラケットLブラック
材質アルミダイカスト(ADC-12) 質量(g)53.3 表面処理アニオン電着塗装、回転防止機能付
1個
299 税込329
9日以内出荷

対応モデル:VXL1-24/VXL1-16/VXL1-8 垂直、水平方向に角度調整が可能なウォールマウントブラケット
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180605●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4430-56
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

SUS(エスユーエス)DブラケットSSブラック
材質アルミダイカスト、アニオン電着塗装、回転防止機能付 質量(g)11
1個
196 税込216
9日以内出荷