付属品フランジナット2個付
色黒
材質(本体)鋼板製
寸法t(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
各種メーター、機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください。
各メーカー(三菱電機(株)、東洋計器(株)、富士電機(株)など)のメーターに適用可能です。
材質鋼板
色黒
付属品フランジナット2コ
板厚(mm)1.6
材質/仕上アルミ平板 t3/ヘアーライン
付属品付属ねじなし
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄t1.6
付属品付属ねじなし
外形寸法D(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
19インチマウントラックの前面をカバー致します。前面に取付けることにより、背部からの熱気の前方への回り込みを防ぎます。
色ブラック
材質スチール(メラミン焼付塗装)
ネジを使用しないでワンタッチで着脱出来るブランクパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤、配電盤の予備ブレーカー部分の目隠しに使用することができます。
ワンタッチで簡単に角穴にはめ込むことが出来ます。
材質PP
色B(マンセルN1.5近似)
仕様適合パネルカット25×54mm
適合板厚1.6t
1袋(5枚)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
使用されていないラックスペースを目隠しし、すっきりとした外観を保持
取り付けに手間がかからないツールレス設計
空気の流れを作り「パッシブクーリング」で通気性を改善
10Uのラックスペースを埋めるブランクパネル10個入りパック
EIA-310準拠の19インチサーバーラックに対応する1Uパネル
用途サーバーラックやキャビネットに設置した機器の隙間を埋めます。装置間のスペースに熱がこもらないよう、ラック背面に空気の流れを誘導
幅(mm)42
色ブラック
高さ(mm)30
質量(g)104
長さ(cm)48.2
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
厚さ1.2mmSPCC冷延鋼板
一般的なラックやキャビネットに合うパウダーブラック
用途ラックマウント機器がないスペースを埋めるプレート。空気の流れを誘導し通気性を改善
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質(本体)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上アルミ型材/ヘアーライン
規格JIS
表面処理アルマイト
外形寸法D(mm)15
外形寸法W(mm)480
RoHS指令(10物質対応)対応
FAN用通風穴を塞ぐパネルです。FANをつけない場合に、ホコリの侵入を防ぎます。
付属品ネジ一式
材質SPCC(鉄板)1.0mm厚
色黒色塗装
19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
用途19インチラックの空きユニットに取り付け
材質ABS樹脂
色黒
仕様1ラックユニットサイズ
適合EIA規格19インチラック
質量(g)794
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×51
未使用のユニットをうめてラック・キャビネット内のエアフロー効率を上げます。
用途エアフロー効率向上。
トラスコ品番194-9229
材質スチール
色黒
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)88.1
横(mm)482.6
ユニット数ユニット:2U
1箱(10個)
¥47,980
税込¥52,778
20日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
14日以内出荷
ネジを使用しないでワンタッチで着脱できる安価で軽量のブランクパネル
適合有効高さ:6U
幅(mm)482
色ブラック
高さ(mm)266.7
奥行(mm)12
規格19インチ:EIA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×266.7×12
主要材質UL94HB適合 ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
VFAシリーズ専用のブランクパネルです。高さ124mmの機種でスロープパネルを使用した場合、下部の隙間を埋めるために使用します。
ブランクパネル DPFP1
アングル型 ブランクパネル(1U) CPAF1BLY
ケーブル引き込み口がブラシ構造です。
密閉性を保ちながら、前面から背面へのケーブル管理ができます。
キャビネット内の空気再循環を防ぎ、冷却効率を最適化します。
プラスドライバーで簡単に取付できます。
1式
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
ケーブル引き込み口がブラシ構造です。
密閉性を保ちながら、前面から背面へのケーブル管理ができます。
キャビネット内の空気再循環を防ぎ、冷却効率を最適化します。
プラスドライバーで簡単に取付できます。
仕様ラックユニット:1RU
幅(mm)483
規格CEA-310-E
キット内容(4) M6 プラスネジ、(4) M6 ケージナット、(4) #12-24インチネジ (マウントレール取付用)
素材(色)RAL 9005を使用したブラックパウダーコーティング
1式
¥7,598
税込¥8,358
42日以内出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
用途19インチラックの空きユニットに取り付け
材質ABS樹脂
色黒
仕様2ラックユニットサイズ
適合EIA規格19インチラック
トラスコ品番828-5988
質量(kg)1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×51
1袋(5個)
¥17,980
税込¥19,778
15日以内出荷
未使用部分を防ぐことでエアフローの効率を上げます。
用途光ファイバーアダプタパッチパネル・光ファイバートレー、ファイバーエンクロージャーの未使用スペース塞ぎに。
トラスコ品番145-4817
色黒
質量(g)48
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)35.3
横(mm)109.2
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
EIAラック用オプション。
EIA1Uブランクパネル20枚セット まとめ買いに最適。
空きユニットスペースをすっきり埋めて内部配線も隠せます。
1個
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
厚さ1.2mmSPCC冷延鋼板
一般的なラックやキャビネットに合うパウダーブラック
用途ラックマウント機器がないスペースを埋めるプレート。空気の流れを誘導し通気性を改善
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
SFQカセット向けパッチパネルの未使用部分を埋めます。
用途SFQカセット向けパッチパネルの未使用部分に。
トラスコ品番145-4802
材質ポリカーボネート
長さ(mm)55.88
幅(mm)105.41
色黒
高さ(mm)20.57
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
39日以内出荷
未使用のユニットをうめてラック・キャビネット内のエアフロー効率を上げます。
用途エアフロー効率向上。
仕様ラックユニット数:1U
トラスコ品番195-1409
材質スチール
色黒
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)43.7
横(mm)482.6
1箱(10個)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
1台
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
1Uの空きラックを埋めるブランクパネル(フィラーパネル)6個セット
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4199-42
1式
¥18,980
税込¥20,878
13日以内出荷
1Uの空きラックを埋めるブランクパネル(フィラーパネル)6個セット
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4199-43
1式
¥18,980
税込¥20,878
13日以内出荷
19インチ幅ラック互換:取り付けが簡単なEIA-310準拠のメタル製4Uブランクパネル。19インチ標準のサーバーラックやキャビネット各種で使用可能。ラック取り付け用の金具が製品に付属。装置の保護:ラックマウント機器の間にスペースを作り、エアフローを改善。パッシブ冷却を促進し貴重なラックマウントサーバー資産を保護する一枚板タイプのブランクパネル/スペーサー。高耐久性:1.2mm厚さの冷延鋼板を使用。耐久性に優れ、ネットワーク装置まわりの通気性を改善するサーバーラック用目隠しプレート。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
仕様マテリアル:冷延鋼板、U高さ:4U、業界標準:EIA-310-D、エンクロージャタイプ:スチール
セット内容1 - 4U ブランクパネル、4 - M6ネジ、4 - M6ケージナット
質量(kg)1
色ブラック
間口(mm)177
高さ(cm)1.5
縦(cm)48.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
使用されていないラックスペースを目隠しし、すっきりとした外観を保持
取り付けに手間がかからないツールレス設計
TAA準拠でGSAスケジュール購買に対応
標準19インチラック(2ポストまたは4ポスト)に取り付ける2Uパネル
用途サーバーラック/キャビネットに設置された装置間の隙間を埋めるブランクパネル。装置まわりに熱がこもらないよう、ラック背面に空気の流れを誘導し通気性を改善
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
質量(kg)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
種類 = ブランキングプレート。併用可能製品 = パッチパネルポート。シリーズ = EH。ブランキングプレート. 未使用のパッチパネルポートをカバーするプレート 黒色陽極酸化処理アルミ 固定ねじが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ