部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
こんなお得な商品も!
一斗缶 天切り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
用途各種保存容器に
材質ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(L)9
アズワン品番1-1806-05
1セット(9L)
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質ブリキ
全長(mm)44
全幅(mm)95
中栓付き
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質ブリキ
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
口径が50mmの角缶となります。内面、外面共に無地の製品となっております。
容量(L)1
付属品#50ポリツインキャップ
材質ブリキ
寸法(mm)78.8×139.6×175H
口径(Φmm)50
色(柄)【内外面】無地
アズワン品番63-3417-76
1ケース(3缶)
¥4,485
税込¥4,934
8日以内出荷
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に
材質ブリキ
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
用途角缶専用フタ
仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状
材質ブリキ(サテン材)
容量(L)18
材質SPTFS(ティンフリースチール)
寸法(mm)235×235×340
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)18
仕様鋼板0.32mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
質量(kg)約1.15
タイプ口金ローヤルタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
一斗缶 天切り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
RoHS指令(10物質対応)対応
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
縦長の食材の保存に便利です。
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。
フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に
1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア
色無地
容量(L)3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フタ(JANコード)4957549352489
1缶
¥599
税込¥659
翌日出荷
ブリキ製のお裁縫道具入れ。
ポルトボヌール(すずらん)のコレクションをきれいに収納できます。
仕様●本体サイズ:内寸/縦167×幅123×高さ60mm、フタ外寸/縦171×幅128×高さ61mm●材質:ブリキ(鋼)●原産国:日本●※手で成型しているため缶の角が尖っていることがあります。お取扱いにご注意ください。●※缶の内側にブリキ本来の傷やスプレー塗装の吹き込みがある場合があります。職人の手作り品の味わいとしてお楽しみください。●※水がつくと錆びる恐れがあります。●※缶に衝撃が加わりますと塗装が剥げたり本体のへこみの原因となります。●※粘着性の高いシールやテープを缶の表面に貼ると塗装が剥げる恐れがあります。●※蓋の開閉により身蓋が重なる部分の塗装が剥げる場合がありますが、経年変化の味わいとしてお楽しみください。
アズワン品番67-4754-35
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ステンレス製の美しいタバコペール。
ステッカーは(吸い殻入れ・茶がら入れ)の2種類が附属されていますので用途に合わせて貼付けてください。
材質(缶)0.3mm厚ブリキ板、(脚)スチールパイプ
寸法(mm)(全体)330×366×645、(缶)240角×174
質量(kg)2.43
色赤
容量(L)12.6
表面処理ブリキ印刷
日本緑十字社品番290010
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード