86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高級の炭を使って、とびきり美味しいお肉を焼こう!着火が素早く、3時間もの長時間燃焼をするWeberブリケットは100%自然素材で作られているので、純粋なスモーキーフレーバーを堪能できます。製造工程では、50トンプレスで高圧縮するため、密度の高いブリケットが造られます。最後に残る灰も少なく後片付けを楽にしてくれます。 BBQ専用の丸い形と表面に溝があることで、空気の通りを良くし、着火は20分で完了。 次回の使用までの保管も考慮し、保存に最適な防水加工でジップ付き袋入りです。
用途 材質木材(広葉樹) 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×170×645
1袋
2,598 税込2,858
6日以内出荷

バーベキューコンロ、鉄板焼器、バーベキューアミ等でも使用可能なお手軽に使える燃料です。
材質主原料:木炭粉、アウター:ファイバー・ろう(着火剤付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×40(1組)
1個
659 税込725
当日出荷

手動圧縮減容機 パワープレスミニ もりや産業 動画あり
手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。 パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。 誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。 これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様圧縮力/約400kg 質量(kg)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×635×1352(MAX1971) ゴミ袋サイズ70L 関連資料(3.67MB)
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

持ち運びに便利な箱入り薪です
用途アウトドアやキャンプに 材質主に針葉樹 容量(kg)約2.6(目安です) 長さ(cm)約30
1箱
669 税込736
当日出荷


1ケース(10kg×2箱)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(3kg)
1,198 税込1,318
当日出荷

焼肉店でも多く使用されている本格的なオガ備長炭 環境に配慮して、オガくずを固めて作った炭です。
材質木炭粉(カシ・ナラ)
1箱(2kg)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500g)
209 税込230
当日出荷

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

煉炭原料と同じものを使用し粒状に成型したもの。 一回に使用する粒数により燃焼時間を調節できます。
用途暖房用として専用器具に入れて使用(あんか・こたつ等) 湯沸しや焼き物にも 質量(kg)約12
1袋(240個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷


小型圧縮減容機 パワープレス もりや産業 動画あり
設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。 持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様(圧縮力)4t 寸法(mm)【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750 質量(kg)【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による) 電源(V)三相200 モーター出力(kW)1.2 関連資料(0.71MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)610×360 結束本数梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本 サイクルタイム約30秒
1台
1,270,000 税込1,397,000
11日以内出荷

4~5mmのブリケット状の塩です。取り扱いが容易であることが特徴です。
用途ボイラー軟水再生用、道路融氷雪用、土壌処理用、他にご使用いただいています。 形状アーモンド状 純度(%)95.0以上 主原料鳴門の海水
1袋(25kg)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


非常に火付きが良く、早く高い温度が得られ匂いも少ないため、バーベキューにも最適です。
用途バーベキューや七輪での焼き物に 種別黒炭
1箱(3kg)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Weber
本格派BBQといえば、言わずと知れた『ブリケット』。『黒いダイヤモンド』の異名をもつブリケットを使って、本格的BBQを体験。素早く着火し、最大320℃の高火力を約2時間持続することができます。また100%完全自然素材(厳選ココナッツの殻)を使用しているため、食材に嫌な臭いもつけません。均一な形によって長時間高温で安定した燃焼を可能にし、焼きムラの少ない調理ができます。
1個(5kg)
3,998 税込4,398
6日以内出荷


バスクリン発泡の素
いつもの入浴料(「対象商品」)と混ぜて使えます。 「対象商品」(浴用化粧料) ブリケット剤から発生した炭酸泡がお湯にすばやく溶け込みます。 混ぜる入浴料の色や香りを損なわない無香料・無色素設計香りなし 【お湯の色】無色 透明タイプ 本品のみでも最大100gまでお好みの量やタイミングで入れて楽しめます。
用途本品のみで使う場合:お風呂のお湯(200L)に約40gを入れてから入浴します。 本品を混ぜて使う場合:「対象商品」を規定量※5入れたお風呂のお湯(200L)に、本品約40gを入れてから入浴してください。 ※混ぜて使用する具体的な方法は「混ぜて使う おすすめ入浴法」をご覧ください。 ※5必ず「対象商品」の表記で【使用法】をご確認ください。 発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。 さら湯で洗い流さず、そのままお上がりください。 赤ちゃん(生後3か月以上)と一緒に入浴する時も使えます。 香り無香料 湯の色無色 透明
1個(40g)ほか
129 税込142
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。 特性速乾 使用温度範囲(℃)-20~40 主成分石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭光物産広葉樹束薪
針葉樹に比べて材質の密度が高いため比較的安定した火力で燃え、燃焼時間が長いのが特徴。
用途長時間使用する薪ストーブ等の暖房や、火力が安定していて調整がしやすいため調理にも向いている。
1束
969 税込1,066
7日以内出荷

手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。 容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品綿布2枚 寸法(mm)200×350×455 質量(kg)13.5 容器寸法Φ70×80mm
1個
96,980 税込106,678
翌日出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ルブリケータ(ブラケット付)
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
付属品ブラケット 使用圧力(MPa)1 使用流体空気
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


日本精器FRLユニット
エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0 質量(kg)1.9 全幅(mm)230 全高(mm)224 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)200 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 周囲温度(℃)5~60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Festo サービスユニットは、フィルタレギュレータ、圧力スイッチ付きディストリビュータモジュールで構成されていますが、ソケット及びルブリケータは取り付けブラケットを備えていません。手動凝縮水排出口と金属製ボウルガードを備えています。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2925 アズワン品番65-8021-71
1個
9,998 税込10,998
欠品中