23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーシャーク 三陽金属(ERBA) 動画あり
耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。 刃厚(mm)1.8 刃数(p)36 刃形両側刃 板厚(mm)1.25 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 表面処理ブルーメタリック塗装 取付穴(mm)25.4
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラックシャーク 三陽金属(ERBA) 動画あり
薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。
用途雑草、畦草刈りに。 刃厚(mm)1.6 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理ブラック塗装 基板厚(mm)1.25
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青龍 三陽金属(ERBA) 動画あり
一般草刈り、小石が多い所に。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途草刈り、下刈りに。 刃数(p)36 刃厚(mm)1.8 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理ブルーメタリック塗装 基板厚(mm)1.25
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトシャーク 三陽金属(ERBA) 動画あり
竹・笹刈りに最適。 千鳥刃でスパッと切れる。 木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
用途山林、竹、笹に。 刃厚(mm)2.0 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形千鳥刃 表面処理無電解ニッケルめっき 基板厚(mm)1.25
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草が巻付きにくい。 バリア効果で草が巻付きにくい。
用途背丈のある柔らかい草刈りに。 刃厚(mm)1.8 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理イエローメタリック塗装
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッドシャーク 三陽金属(ERBA) 動画あり
低く短く刈れる。 簡単に短く接地刈り。
用途接地刈りに。 刃厚(mm)1.8 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理レッド塗装 刃数(p)36 基板厚(mm)1.25
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 定期注文 動画あり
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑固なまでにとことん石に強い。 直角埋め込みで超耐久力を実現。
用途草刈り、下刈りに。 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)25.4 仕様直角埋込み 刃形両側刃 表面処理無電解ニッケルめっき 基板厚(mm)1.25
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャンボチップで長寿命。錆びにくいブラックコーティング。
刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4 適合排気量(cc)全排気量対応、エンジン・充電式対応(35~20cc)
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1枚
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型 M.I.K 動画あり
穴なしタイプで草が絡みにくい!
用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用 仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込 刃形片刃 材質SAE-1070 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.05
1枚
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草 刃厚(mm)2.0 穴径(Φmm)25.4 板厚(mm)1.4
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛龍 三陽金属(ERBA) 動画あり
薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途雑草、畦草刈りに。 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理ブラック塗装 基板厚(mm)1.25
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩間式ミラクルパワーブレード WM型 M.I.K 動画あり
草の絡みが無い為、草を刈る刈払機の振り抜けがスムーズです。 充電式刈り払い機にも適しています(バッテリーが大幅に長持ちします) 石礫等の飛散が少ない(刈り払い作業中に石などが遠くに飛んでいかない。) 低速回転での使用の為、緊張がなく疲れにくい、また大幅な燃費低減にも繋がります。 安全性も考慮して本体基盤の損傷をする事もなく刃の一部が欠損する程度ですむ
刃形両側刃 材質SK-85 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.2
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイルや石を切るチップソーの刃形を参考に屈強刃チップを実現!●荒く作業をされる方に最適●とにかく石に強い刃形状
用途草刈り機用部品、アクセサリ、替え刃 替刃、チップソーとして。草刈り機、芝刈り機、草刈器、刈払い機、刈り払い機、刈払機、草刈り、くさかり、清掃、雑草、除草に。 穴径(Φmm)25.4 刃数(p)36 取付穴(mm)25.4
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 刃厚(mm)1.2 材質(刃)超硬チップ
1パック(2枚)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ斜埋込型、軽量メッシュで鋭い切れ味を実現しました。草刈用(刈払機用)チップソーです。
用途一般草刈り、笹、カヤ、ススキ、小雑木用。 刃厚(mm)2.2 穴径(Φmm)25.4 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 材質(チップ)超硬チップ
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TANAX(タナックス)[バイク用品]シャークミラー1B
シャークミラーがブルー鏡で復活 ドイツ製ブルー鏡 クールなブルーのワンポイントでオートバイをスポーティに演出します。 取付用ボルト 正ボルト・逆ボルトが同梱されているので、幅広い車種に装着可能です。 複数ジョイント 可動域の広い複数ジョイントを採用。体格や車体に困らず調整可能です。 ショックスルージョイント 歩行者や障害物に接触した時にショックスルージョイントが衝撃を緩和する構造です。
セット内容ミラー×1・10mm正ボルト×1・10mm逆ボルト×1・10mmボルトキャップ×1・スペーサー×1・六角レンチ×1 材質ハウジング/A.B.S、ステー/亜鉛ダイキャスト ブルー鏡 取付ねじ10mm 逆ネジ 曲率半径(鏡面)R1200
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカーVW/Audi 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず) 容量(mL)20 塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
1,998 税込2,198
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)