22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


スラブ内のボックス取付に使用します。アジャスト型で、中四角、大四角兼用です。
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)鋼板製 寸法t(mm)2.3 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


日東工業分岐取付台
エコ商品
付属品取付ねじ付 材質鋼板 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様JIS協約 適合機種JIS協約形商品で取付方法が協約型金具が可能な商品 材質亜鉛鉄板(t=1) タイプ10コ用
1個
489 税込538
当日出荷

カクダイ台座
用途682-008、682-009、682-010と組合わせて、W3/8ボルトを使用して立上げ固定 適合682-008、682-009、682-010と組合わせて、W3/8ボルトを使用して立上げ固定
1個
719 税込791
4日以内出荷

安全ブレーカを最大23個取付できます。 パネルカット面まで60mmに出来ます。 必要に応じて切り離せます。
仕様安全ブレーカを最大23個取り付けることができます。パネルカット面までの高さを60mmにできます。取付台高さ 21mm 材質(本体)スチール
1個(10個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長 付属品丸木ねじ付
1枚
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。
材質鋼板 高さ(mm)60 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。 表面仕上げ3価クロメート
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5 付属品丸木ねじ付
1枚
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷

カメダデンキ協約形カナグ台
協約形カナグ支持する台です。
幅(mm)126 材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
1袋(25個)ほか
13,980 税込15,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1セット(10個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用端子台
ブレーカの端子部と端子間ピッチ・高さをそろえてリフレッシュ!。シリーズにブレーカ直結タイプをラインナップ。盤の省施工・省スペース化が可能。
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 極数3P 材質(本体)PBT樹脂 定格絶縁電圧(V)AC600
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品取扱説明書(1部)、取付ネジM5×12(4個)、六角穴付バルトM5×12(4個) 材質亜鉛メッキ鋼板 寸法A(mm)95 寸法D(mm)110 寸法E(mm)75 寸法B(mm)130 寸法C(mm)84 板厚(mm)2.3 ブレーカ種類推奨取付:ZS53、103/NB53、103/NX52、53
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。 材質(本体)ABS 適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大規模地震発生時におこる『電気火災』を防止する感震ブレーカーと、夜間災害で照明の確保ができる感震ライトをセットにした安心安全パックです。 【感震ブレーカー】電源不要のシンプルな構造で取付も簡単。震度5強の揺れがあるとセットした重り玉が落下してブレーカーが自動的に下がる仕組み。内閣府防災「感震ブレーカー性能評価ガイドライン」に準拠した製品で安心です。 【感震ライト】廊下やベッドサイドなどの壁面に取付けておくことで、震度3相当の揺れを感知すると自動的にライトが点灯します。夜間震災時の安全確認や避難経路の確認に役立ちます。また本体は取り外すことが可能で、ハンディライトとして使用することもできます。
材質【感震ブレーカー】台座:ABS樹脂、背面両面テープ付、重り玉:鉄、ABS樹脂、ひも付き、アタッチメント:ABS樹脂/【感震ライト】本体:ABS樹脂、ホルダー:ABS樹脂 直径(Φmm)重り玉:27 質量(g)重り玉:約60 電源(感震ライト)単4アルカリ乾電池×3(別売り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)感震ブレーカー台座:30×50×30、アタッチメントサイズ:22×20×25、感震ライト本体:47×93×25、ホルダーサイズ:51×45×27
1台
2,798 税込3,078
当日出荷