43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な自転車用の交換部品となります。(WOタイヤに適合)
用途ブレーキゴムの補修・交換用部品です。 グレー
1ペア(2個)
479 税込527
当日出荷

一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
用途自転車用 適合ホイールアルミ 適合WOタイヤ ブラック
1セット(2個)
159 税込175
当日出荷

一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用 レッド 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10ペア)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Vブレーキ用の交換用の商品となります。
用途ブレーキゴムの補修・交換用部品です。 ブレーキ種類Vブレーキ ブラック
1ペア(2個)
869 税込956
9日以内出荷

用途Vブレーキ用 ブレーキ種類Vブレーキ ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバー アズワン品番64-9565-04 純正品番Y8BM9810A
1組(2個)
979 税込1,077
当日出荷


Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。
用途自転車整備の補修パーツとして ブレーキ種類Vブレーキ 材質ゴム・鉄・アルミ 寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)
1セット(2個)
319 税込351
当日出荷

サギサカ(SAGISAKA)ブレーキシュー DX
制動力が抜群のDXタイプ交換用ブレーキゴムです。自転車安全基準適合品です。
セット内容左右各1個の1セット
1セット
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質合成ゴム、鉄(亜鉛メッキ) 寸法(mm)40×28×10(T) 質量(g)36 アズワン品番64-7988-04 取付ねじサイズM6 入数2個
1組(2組)
770 税込847
翌日出荷

水を使わず洗車ができます(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。 フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラ―、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。 塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます作業性抜群のカンタン便利な泡洗浄剤です。
アズワン品番64-9558-41
1個(480mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

水なし簡単泡洗浄。泡で汚れを落とす。このクリーナーと拭き取る布があれば、いつでもどこでも自転車をきれいにできます。街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。
用途水を使わず洗車ができます。(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラー、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます。このクリーナーは、フレームだけでなく、タイヤ・チェーン・ハンドルなど自転車全てのパーツに使用できます。金属・ゴム・樹脂といった素材を問わず優しく洗浄できるクリーナーです。 容量(mL)480
1本(480mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム 質量(kg)27 サイズ(cm)組立時:169×60×105 タイヤサイズ20×2.60 装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンド 関連資料(0.64MB) 径(mm)シートポスト:25.4×300 折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し) 地上高さ(cm)サドル:78-93
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Vブレーキ用ブレーキシュー(ブレーキシューのみ)
ブレーキ種類Vブレーキ 材質ゴム・鉄 寸法(mm)10×70(ブレーキシュー部)
1セット(1ペア)
399 税込439
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAA規格に対応した全天候ブレーキシュー
用途自転車用ブレーキゴム ブレーキキャリパー 対応リム:アルミリムWO用
1セット
489 税込538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ブレーキシュー(1ペア) 適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18 アズワン品番64-9594-07
1組(2個)
899 税込989
当日出荷

一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用 ブラック セット内容左右1組 材質樹脂+鉄 全長(mm)121 寸法(Φmm)22.2
1ペア(2個)
459 税込505
当日出荷

1個
899 税込989
5日以内出荷


制動力と耐摩耗性に優れたVブレーキ装着車専用の交換用ブレーキゴムです。
用途補修パーツとしてご入り用ください。 セット内容左右各1個の1セット ブレーキ種類Vブレーキ
1セット
1,388 税込1,527
4日以内出荷


WO・ステンレス専用(2個入り)。ステンレス用 バラ
用途ブレーキシュー 質量(g)37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×42×14
1個
489 税込538
5日以内出荷


WO・ステンレス専用(2個入り)
用途ブレーキシュー 赤ゴム 質量(g)39 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×42×14
1ペア(2個)
469 税込516
5日以内出荷

WO・アルミリム専用(2個入り)
用途ブレーキシュー 赤ゴム 質量(g)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×42×14
1ペア(2個)
469 税込516
5日以内出荷


スタンダードなシングルピボットキャリパーブレーキアーチです。本製品はブレーキアーチのみです。ブレーキゴム別売りです。
セット内容ブレーキアーチのみ 前後区分前用
1個
1,388 税込1,527
4日以内出荷




左右のブレーキアームの作動軸が独立しており制動力が高い。Wピボットキャリパーブレーキアーチです。本製品はブレーキアーチのみです。ブレーキゴム別売りです。
セット内容ブレーキアーチのみ 前後区分前用
1個
2,388 税込2,627
4日以内出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


輪行時のブレーキパッドの飛び出しを防ぐ。この商品はディスクブレーキに最適
用途適応:ロード・MTBディスクブレーキ(油圧式・機械式)共用。材質:スペーサー/PBT ゴム/天然ゴム。カラー:グリーン。2本セット グリーン
1セット(2個)
949 税込1,044
3日以内出荷

シマノシュー互換
材質本体/アルミ合金、ブレーキパット/合成ゴム 長さ(mm)55 質量(g)約40(ペア・シュー含む) 入数1ペア
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷

シマノシュー互換キャリパー用ブレーキシュー
材質本体/アルミ合金、ブレーキパット/合成ゴム 長さ(mm)55 質量(g)約40(ペア・シュー含む) 入数2
1セット
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームとブレーキ、シフトアウターワイヤーの擦れキズを防止するためのパーツです。 ただのゴムではなく、弾力性のある素材を使用。
AVEDIOロゴ入リ
1本
119 税込131
31日以内出荷

フレームとブレーキ、シフトアウターワイヤーの擦れキズを防止するためのパーツです。 ただのゴムではなく、弾力性のある素材を使用。
ロゴナシ
1本
119 税込131
31日以内出荷