カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)

「ブレージングプレート式熱交換器」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレージングプレート式熱交換器 アルファ・ラバルブレージングプレート式熱交換器アルファ・ラバル
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
【ブレージングプレート式熱交換器】ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316・ろう材:銅・その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)150/-100
ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付) 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付)日阪製作所
159,800税込175,780
1台
66日以内出荷
プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
用途冷凍機(蒸発器、凝縮器、エコマイザ)、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯材質(プレート)SUS316寸法(横×縦)(mm)50×250(ノズルピッチ)適合ロウ材ニッケル
ブレージングプレート式熱交換器専用 固定金具 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器専用 固定金具日阪製作所
4,498税込4,948
1式
4日以内出荷から9日以内出荷
ブレージングプレート式熱交換器を固定するステンレス製の金具です。
材質ステンレス関連資料取付説明書(0.24MB)
ブレージングプレート式熱交換器専用 接着剤(断熱材用) 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器専用 接着剤(断熱材用)日阪製作所
9,798税込10,778
1缶(500mL)
7日以内出荷
アーマフレックス専用の接着剤です。
用途ブレージングプレート式熱交換器と断熱材(アーマフレックス)の接着材質ゴム系接着剤
ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材日阪製作所
8,998税込9,898
1式
4日以内出荷から7日以内出荷
ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。 断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。
材質発泡ポリエチレン取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付) 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付)日阪製作所
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
プレート間をニッケルろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。 銅に対して腐食性のある流体を使用する場合に適しています。
材質(プレート)SUS316仕様ろう材:ニッケル
ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)日阪製作所
48,980税込53,878
1台
当日出荷から51日以内出荷
プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
ブレージングプレート式熱交換器 アルファ・ラバルブレージングプレート式熱交換器アルファ・ラバル
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷から51日以内出荷
ブレージングプレート式熱交換器ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等)材質伝熱板:SUS316ろう材:銅その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体設計温度(℃)150/-100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら