軽くて丈夫な素材で作られたシューズバック。内側も撥水加工。半長靴も入る大きなサイズ。シューズバック以外にも使用出来る大きさです。ファスナー部分の上下に引き手が付いているので、開け閉めしやすくなっています。
サイズ(cm)約H49.5cm×W28.5×D19cm
こんなお得な商品も!

角バッグ 折りたたみ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
無駄を省いたシンプル設計。区分け・持ち運びに便利なコンパクト手提げタイプ。作業工具・スプレー缶などがスッキリ納まるボックス型。自立が出来るスチール製可動枠が付き、さらに底板付きで安定感は抜群です。
材質(底部芯材)ポリエチレン、(可動枠・縁芯材)スチール
材質(本体)ポリエステル
ターポリン生地に止水ファスナーを付け、防水対応の長靴ケースです。汚れたまま入れても安心です。丸洗いできます。
仕様ネームホルダー付
トラスコ品番856-3447
材質ひも:PP
幅(mm)248
色ブラック
高さ(mm)410
材質(本体)PVC
質量(g)450
奥行(mm)320
2018年トラスコ掲載ページ4 2242
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
ファスナー付のふた(取り外し可能)
手に優しい芯入ハンドル
ショルダーストラップ付
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)330×350×240
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)240
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
組み立てが簡単に出来ます。使わない時はコンパクトにたためます。ワイヤーで自立します。
用途道具などの収納・持ち運び。
材質(本体)ポリエステル・EVA
折り畳めてコンパクト。区分け、運搬に便利なツールバッグです。
69291233(大)は蓋付、69291233(大)に69291242(小)を2個並べて収納が出来ます。
用途工具などの収納に
材質本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)
自立式
使わない時は折りたたみ可能
材質(本体)ポリエステル(420デニール使用)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)330×350×270
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)270
ステンレスワイヤーでしっかり自立、つかわないときにはコンパクトにたためます。大容量プロ仕様のバッグです。簡単に組み立てが出来ます。ポケットを豊富に装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。安心のフタ付きです。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
仕様ポケット:外側(クッション材入)6個・内側6個
材質ワイヤーステンレス
材質(本体)ポリエステル
加工撥水加工
ポケット数外側(クッション材入)6個・内側6個
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)80~360
外寸法・奥行(mm)280
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
主な適合純正品番51611-GCR-003
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
16~26インチまでの折りたたみ自転車が入ります。折りたたんで持ち運びする際に便利です。
材質ナイロン420D(PUコーティング)
質量(g)940
容量(L)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×380×550
さらに進化したポップアップバッグです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。
材質ポリエステル
ジッパー式でフルオープンし収納しやすいシューズバッグです。
ジッパー式でフルオープンし収納しやすい。
フタの裏地には防臭、除湿効果のある材質を使用しています。
用途作業・安全靴の収納など。
材質ポリエステル
奥行き(cm)20
寸法(縦×横)(cm)40×24
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
代表車種KLX110DAF
主な適合純正品番49006-0075
主な適合車種(カワサキ)KLX110DAF
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.87MB)
図解NoMDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.32、MD4020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、BC2510 クランクケース、シリンダ部品 ブーツ_No.42、GD300B エンジン クランクケース、シリンダ、部品 ブーツ_No.28、DKJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ブーツ_No.32、グリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、MD4020エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、JA251 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MD405G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ブーツ_No.32、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.32、MD4010Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.30など
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
軽くて丈夫な素材で作られたシューズバック。内側も撥水加工。ファスナー部分の上下に引き手が付いているので、開け閉めしやすくなっています。
材質ポリエステル
質量(g)200
容量(L)10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×200×140
機能裏地撥水
主な適合純正品番51442-MJ0-003
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
ミッドカットのシューズまで収納可能な少し大きめのシューズケース。
混率(%)ポリエステル100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)21×34×15
容量(L)10
質量(g)175
1個
¥13,350
税込¥14,685
7日以内出荷
1個
¥4,673
税込¥5,140
7日以内出荷
1個
¥5,340
税込¥5,874
7日以内出荷
ステンレスワイヤーでしっかり自立、つかわないときにはコンパクトにたためます。大容量プロ仕様のバッグです。簡単に組み立てが出来ます。ポケットを豊富に装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
仕様ポケット:外側(クッション材入)6個・内側6個
材質ワイヤーステンレス
質量(kg)1.32
材質(本体)ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×280×80~360
加工撥水加工
ポケット数外側(クッション材入)6個・内側6個
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)80~360
外寸法・奥行(mm)280
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの圧入専用工具です。
ボールジョイントブーツインサーター本体に専用アタッチメント(11サイズ)を取り付けて作業を行います。
適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。
保管・持ち運びに便利な専用専用樹脂ケース付き。
補給部品として、ボールジョイントブーツインサーター本体(AS411)、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント(AS411-30D,30H,32~53)を設定しています。
セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、専用樹脂ケース、取扱説明書
質量(kg)4.2
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です。
従来品(ATS4110)に加え、主にダイハツ、ホンダの軽自動車に適した内径30mmのアタッチ メント(AS411-30D,30H)を追加し、軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応できます。
ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。
スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます。
適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。
保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付き。
セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、ボールジョイントブーツプライヤAS412、専用樹脂ケース、取扱説明書
質量(kg)4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:460×360×120
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ブーツやシューズのシフトペダルがあたる部分からクランクケースのあたる内側部分までを広く覆うシフトガード。滑り止めや脱落防止ボタンつきで、出来る限りシフトロスや装着感がないように独自の形状に設計したライディング時のシューズの必需品。 靴の消耗を防ぎます。紐靴専用設計で脱落の心配がいりません。
※生産ロットにより、色合いが異なる場合があります
Mサイズ-底の薄いスニーカーなど
Lサイズ-底の厚いブーツなど
ブーツやシューズのシフトペダルがあたる部分からクランクケースのあたる内側部分までを広く覆うシフトガード。
滑り止めや脱落防止ボタンつきで、出来る限りシフトロスや装着感がないように独自の形状に設計したライディング時のシューズの必需品。
靴の消耗を防ぎます。
紐靴専用設計で脱落の心配がいりません。
材質牛革
色ブラウン
サイズL
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
巻きつけタイプなのでライディングシューズ、ブーツを脱がずに脱着が可能。見た目以上の防寒力を発揮します。収納ケース付きで携帯もらくらく。ショートディスタンスでの使用にオススメです。携帯に便利な収納袋付き。
色BK
接点構成 = SPDT。実装タイプ = PCB。動作特性 = ラッチ。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V。IP保護等級 = IP67。末端様式 = スルーホール。アクチュエータタイプ = サイド。長さ = 9.5mm。幅 = 5mm。深さ = 8mm。寸法 = 9.5 x 5 x 8mm。接触抵抗 = 50mΩ。機械的寿命 = 40000Cycles。コンタクト材質 = Gold Plated over Nickel Barrier Phosphor Bronze℃。。RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 oC 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黄色いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及びニッケルめっき黄銅ハウジング このスイッチは、エポキシシールとアクチュエータブーツにより洗浄可能 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = MIT480ハードキャリングケース、ラバーブーツ(スタンド付き)、シリコンテストリードセット、SP5リモートスイッチプローブ、単三アルカリ電池 x 5、取扱説明書(CD-ROM)。. MIT480シリーズテレコム絶縁 / 導通テスト. テレコム絶縁 / 導通テスターは、電話回線テストや電気工事者の特別な要件、そしてCATIV 600 Vに準拠した産業テストを満たすために開発されたテスターです。 すべての機器はTNV3及びIEC1010、HD384、BSEN61557を満たしています。 標準ケーブルテスト用の50 Vと比較し、絶縁テスト抑制電圧が75 Vまで上げられているため、低電圧で発生する干渉が克服されています。. すべてのモデル: EN61010-1 CATIV 600 V安全基準に準拠 200 mA / 20 mA導通テスト 絶縁テスト電圧表示 75 Vテストインヒビット TRMS及びDC電圧測定 デジタル表示とアナログ棒グラフ アルカリ又はNiMH充電可能バッテリ駆動 IP54耐候性ハウジング テストロックにより、絶縁テストをオンにしたままにすることが可能 MIT480独自の機能 50 V / 100 V絶縁試験 100 GΩ絶縁範囲. MIT481の追加機能 50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V絶縁テスト 200 GΩ絶縁範囲 漏電表示 kΩ抵抗測定 タイマ、PI、DAR絶縁テスト 絶縁限界アラーム 0.1 → 10 uF静電容量測定 ケーブル長は、調整可能なケーブル静電容量リファレンスから計算されます(デフォルトは50 nF/km)。 テスト結果保存(>1000) MIT485の追加機能 結果のダウンロード Bluetooth機能(Bluetooth対応PC又はUSBとBluetoothアダプタが必要)
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = ブーツレースフェルールキット内容 = 400フェルール、0.5 → 2.5 mmケーブル径最適な工具については、品番< 464-482') 464-482/を参照. RSブーツレースフェルールキット. 信頼のRSブランドがこのDIN46228規格交換用フェレールキットをお届けします。 各キットには、各種ブーツレースフェレールがコンパクトなプラスチックケースに収められています。 各ワイヤ端フェレールには、DIN46228規格のカラーコードに沿ったプラスチックリングが付いています。 キットには、さまざまなケーブル径の圧着に適したフェレールが含まれています。 ケースには便利なマークの付いた仕切りがあり、サイズごとに並べられて選びやすくなっています。. RS Pro ブーツレースフェレールキットには以下の製品があります。. 品番< 513-2540') 513-2540/は、以下のサイズのブーツレースフェルール400個が含まれたブーツレースフェルールキットです。 50 x 0.5 mm 2 (白) 100 x 0.75 mm 2 (グレー) 100 x 1 mm 2 (赤) 100 x 1.5 mm 2 (黒) 50 x 2.5 mm 2 (青) 品番< 513-2556') 513-2556/は、以下のサイズのブーツレースフェルール90個が含まれたブーツレースフェルールキットです。 50 x 4 mm 2 (グレー) 10 x 6 mm 2 (黄) 20 x 10 mm 2 (赤) 10 x 16 mm 2 (青)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,010
税込¥6,611
翌々日出荷
仕様タイプ:ドイツ式カラーコード●コネクタタイプ:ブーツレースフェルール●ドイツ仕様及びDIN規格のブーツレースフェルールキット. Weidmuller製のDIN規格及びドイツ仕様の識別カラー付きブーツレースフェルールは、多様なワイヤサイズの圧着に最適です。 これらのキットには、プラスチック製シュラウドの付いたブーツレースフェルールが含まれており、コンパクトで便利なプラスチック製ケースに収納されています。品番. フェルールキット1及び2はDIN規格に準拠したカラーコード: 品番 ; 414-6835 414-6835 、キット1 品番 ; 374-4315 374-4315 、キット2 フェルールキット3及び4はドイツ仕様のカラーコード: 品番 ; 374-4292 374-4292 、キット3 品番 ; 414-6841 414-6841 キット4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
関連キーワード