17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。液漏れ予防の為、ボトル口ネジに回り止め加工を施しています。 プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/500ml/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)65 容量(mL)500 高さ(mm)245 質量(g)72 奥行(mm)65 口内径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)40 乳白色(半透明) 容量(mL)100 高さ(mm)144 質量(g)23 奥行(mm)40 口内径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/50ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)32 高さ(mm)125 質量(g)15 奥行(mm)32 口内径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

遮光性のある黒色スプレーボトル。携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)40 容量(mL)100 高さ(mm)154 質量(g)23 奥行(mm)40 口内径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

ダブルメッキで錆を追放 ニッケルメッキの上に真鍮メッキで仕上げてあるので、いつまでもきれいにお使いいただけます。
ゴールド タイプ平タイプ 針長(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(130本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラウン(事務用品)二重画鋲 画鋲抜付
エコ商品
ダブルメッキでサビ防止。
針長(mm)7 材質鉄、真ちゅうメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SARAYA(サラヤ)MD-8600A-PHJ
エコ商品
片手でプッシュして消毒液が噴射します。 ワンプッシュで消毒液を噴射します。 ディスポーザブル容器で衛生的。カギ付き。
容量(mL)600 種別本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×100×266 アズワン品番64-5020-35 RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ポリエチレン製のスクイズ性のあるミニボトルです。ボトルにキャップを装着すると同時に、穴あき栓もボトルに装着でき便利です。キャップ内側に穴あき栓が予めセットされており、通常ならば穴あき栓を装着する手間がかかる工程をこちらの容器は省くことができます。(穴あき栓1.5Φ原色付)
用途液体の保存・保管に。化粧品のサンプルやノベルティ、アメニティセットなどに。 材質PE 容量(mL)10 高さ(mm)56.8 口内径(Φmm)6.5 胴径(Φmm)18.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラストロ(岩崎工業)キーポット
プッシュ開閉がスムーズにリニューアルされました。 並べてキレイ、棚置き、引き出し、冷蔵庫にも、スッキリ収納できる保存容器です。上からでも中身がはっきり見える透明フタを採用しました。食材を湿気から守るシリコンパッキンつきです。ワンプッシュでオープン、後ろに倒し固定もできる便利な構造です。フタ枠はストッパー付きで回しすぎを回避。いつでも適切な位置で止まります。 食洗機に使え、熱湯消毒ができる耐熱性のある本体です。香辛料、ピクルス、いりごまなどの保存にオススメです。
材質本体:AS樹脂、ふた:飽和ポリエステル、ふた枠:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディスペンサーとスポンジトレーが一体化して、洗剤を片手でワンプッシュで出せる。ディスペンサーとスポンジトレーが一体となっているので、場所をとらず、片手でスポンジに洗剤をつけることができます。容器の底面が広く、安定しているので、転倒しにくい構造です。容器に傾斜を付けているので、洗剤を吸い上げやすくなっています。
使用方法プッシュ式 材質容器/AS樹脂、ふた/ABS樹脂、ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン 容量(mL)350 寸法(cm)約14.3×16.6×8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイエイ(Seiei)スプレーポンプ 化粧箱
エコ商品
しょうゆの使いすぎを防ぎます。量が控えられ、経済的で健康的!ガラス製でとってもおしゃれ! ワンプッシュで約0.1cc噴霧されるので、塩分摂取のコントロールがしやすく、ヘルシー且つ経済的です。 焼き魚、お寿司、お刺身、炒飯、冷奴などに。瓶のロゴ「bongout」は「おいしい味」の意味です。
容量(mL)約40 材質本体:ガラス、キャップ:ポリプロピレン、スプレー部:ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタール 質量(g)約100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)フレッチング防止剤 LGAF
エコ商品
フレッチング腐食を防止するためのペーストです。SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または振動によって発生するフレッチング腐食を防止する、滑らかなペースト状のグリースです。このような腐食による損傷は軸受の取外しを困難にし、ハウジングや軸の損傷の原因ともなります。
用途振動スクリーン。トラックおよび乗用車のホイールベアリング。すきまばめ配列の軸受および金属面。ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど ベージュ 使用温度範囲(℃)-25~250 ちょう度2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 = ステンレススチール。ラッチタイプ = トグルラッチキャッチプレート。寸法 = 15.8 x 16mm。長さ = 15.8mm。幅 = 16mm。。ラッチにはキャッチは付属していません。キャッチは別売りです。. RS Pro ステンレススチール製スプリングラッチ( ; 726-4166 726-4166 )及びキャッチ. RS Pro ステンレススチール製トグルラッチ / キャッチ(別売)です。 使用可能なオプション: ; 726-4166 726-4166 - ステンレススチール製スプリングラッチ、押ボタン付き 寸法:長さ 61 mm x 幅 29 mm x 奥行き 16 mm ; 726-4169 726-4169 - ステンレススチール製スプリングラッチ用キャッチ トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. 耐食性の高いバネ式ラッチ 作動張力: 13 kgf ラッチからキャッチまでの距離は46 mm. 代表的用途:. トグルラッチやキャッチは、さまざまな用途に使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカーのファミリブランドで、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまRS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
609 税込670
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。スプリング・ロード = あり。ラッチタイプ = トグルラッチN。寸法 = 61 x 29 x 16mm。奥行き(深さ) = 16 mm。長さ = 61mm。幅 = 29mm。。ラッチにはキャッチは付属していません。キャッチは別売りです。. RS Pro ステンレススチール製スプリングラッチ( ; 726-4166 726-4166 )及びキャッチ. RS Pro ステンレススチール製トグルラッチ / キャッチ(別売)です。 使用可能なオプション: ; 726-4166 726-4166 - ステンレススチール製スプリングラッチ、押ボタン付き 寸法:長さ 61 mm x 幅 29 mm x 奥行き 16 mm ; 726-4169 726-4169 - ステンレススチール製スプリングラッチ用キャッチ トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. 耐食性の高いバネ式ラッチ 作動張力: 13 kgf ラッチからキャッチまでの距離は46 mm. 代表的用途:. トグルラッチやキャッチは、さまざまな用途に使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカーのファミリブランドで、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまRS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕事の前に塗ることで、バリア成分が手肌を守ります。 3種類の保護膜成分を配合して、保護作用を強化。(シリコン/水・湯から皮膚を保護、フッ素/油・洗剤等から皮膚を保護、PVP/におい・汚れから皮膚を保護) 手に付着した汚れが落ちやすくなります。 ニオイ・ベタツキなしの爽やか使用感。保湿成分も含まれており、しっとり感があります。
用途手洗い・消毒・汚れ・臭い・摩擦などの刺激物を強力にブロック 成分水、セタノール、ステアリン酸、(アミノエチルアミノプロピルメチコン/ジメチコン)コポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ミリスチン酸、パーフルオロポリメチルイソプロピル、PVP、ベヘニルアルコール、TEA、酢酸トコフェロール、トリクロサン、グリチルレチン酸ステアリル、PCAイソステアリン酸グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、トリデセス-3酢酸ナトリウム 液状乳液
1本
6,590 税込7,249
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラックボード、ホワイトボードのクリーニングに。
タイプミスト 成分アルカリ電解イオン水、アルコール類 種別プッシュ式 材質(容器)PET(スプレー)PP・PE(キャップ)K-レジン 寸法(Φ×高さH)(mm)35×124 本体質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(60mL)
849 税込934
当日出荷