227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
希釈に必要な洗剤の原液を正確に吐出することができるプッシュポンプです。
用途CXS社の2Lもしくは5L容器に入った希釈洗剤類をご使用のユーザー様
1箱(6本)
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

オキシヴィルファイブ 3.78L専用のプッシュポンプ 1プッシュ30mL吐出。
用途病院・老健施設など高度なウィルス対策が必要なユーザー様の環境表面除菌に使用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ポンプノズルはワンプッシュで10cc出ます。10cc×300倍で、3Lの液ができます。
EBM品番8363310
1個
949 税込1,044
当日出荷

ハンドクリーナー 工業用ボトル モノタロウ 動画あり
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm)約250 最大径(Φmm)115 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷

噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 口内径(Φmm)22.5
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で押すだけで、プッシュ部に溶剤が出てきます。拭き取り等の容器として最適です。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL 材質ポリエチレン ポンプ/主にポリプロピレン 寸法(mm)Φ75×140 容量(mL)300 口内径(Φmm)17
1個
459 税込505
当日出荷

1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケチャップ、マヨネーズ、マスタードその他のソースに使用できます。
全長(mm)260 TKG品番9-1724-0701 TKG品番(2017)6-1468-0801
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに 容量(mL)160 材質(本体)石英ガラス 高さ(mm)105 材質(フタ)PP 使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など 材質(ポンプ部)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷

簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、使用する方がポンプ部分を押して使用します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。
用途設置するボトルをほぼ選ばない消毒液・除菌液用スタンドです。今お使いのボトルの取付も可能です。 材質スチール(焼付塗装) 寸法(mm)310×310×H1135 質量(kg)約4.5 ボトル容量(mL)500 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)置台:145×115 色(本体)
1台
19,980 税込21,978
23日以内出荷


ケチャップ、マスタード、バーベキューソース、 トッピング(バニラ、チョコ、ストロベリー)等、液体状のソースポンプです。液状のソース、ドレッシング等のソース用ポンプです。ワンショット約28gの一定量を供給できます。PCバックアップ(保存容器)PS802(特大)、 PCバックアップ(保存容器)PS702(大)にセットできます。
材質プラスチック 全長(mm)300 TKG品番9-0520-0601 TKG品番(2017)6-0464-0801
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷

ワンプッシュでウエスに溶剤を塗布できるポンプ式クリーナー缶。火災対策改善に。上部のパンを押すと、容器の中の液体がパンの上にたまります。パンから手を離すと、液体は容器に戻っていきます。パンは逆火を防ぐ、フレームアレスターがついています。パンには多数の小さな穴があり、容器内部への不純物の混入を防ぎます。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途ウエスへの溶剤の塗布などに 規格FM規格認証
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口が開いていないので液体が蒸発しません。 軽く頭部を押すだけで一定量の液体が送り出され、余分に出ません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 PH-500は、受け皿よりこぼれた液でまわりを汚さないため、ダブルの受け皿になっています。
材質ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ 材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)フッ素樹脂
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

詰換え用シャンプーが袋ごと入る広口ボトルで詰め替え簡単!斜め底部形状により、最後まで吸い上げやすい構造になっています。ポンプが片側に寄っているので、スリムにタテ置きできて場所を取りません。残量が分かるクリアタイプです。インデックスシール付き
用途詰換え用シャンプーに。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ワンタッチ式
仕様●全長:125mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ) アズワン品番65-2314-34 危険物の類別非危険物
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150 材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン 仕様プラスチックキャップ付 高さ(mm)100 底径(Φmm)80
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


花王業務用ボトル製品2~5L(kg)に使用できます。 付属の計量調整部品を装着するだけで、吐出量が調整できます。 部品なしの1回押しで約25mL、部品20mL用・1回押しで約20mL、部品15mL用・1回押しで約15mLの吐出ができます。 ポンプを押す回数を表示できる「押し回数ラベル」付き。本ポンプは戻りバネなし仕様なので、ポンプを押し切った状態を保持し、ポンプ取り付け後の高さを抑制します。
1本
769 税込846
欠品中


1丁
8,998 税込9,898
3日以内出荷


3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ 容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ容器
1個ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)250 二面幅(mm)最大パイプ:50
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷



子供向足踏み式消毒液スタンド。ポンプに触れずに楽々シュッシュ!みんなで楽しく感染予防!。お持ちのプッシュポンプ式ボトルがほぼ設置可能。
材質本体/スチール、プレート/樹脂 アズワン品番64-5175-28 商品タイプ本体のみ
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

自然両軸成形の粉末成形プレス機・ニュートン力学第三法則「作用&反作用」の応用上下均一成形・加圧操作を行い上部シリンダを下降させ、無負荷から負荷状態へ切り替わると、下側からもピストンが押し上がり、上下からほぼ均一な荷重で加圧が出来るプレスです。・一般的な「上部から押す一軸プレス」とは異なり「上下から押す両軸プレス」となります。・粉体成形の他にも、研究開発分野など様々な用途に使用できます。上下両軸成形で均一な粉末成形が可能で、粉末の成形性向上や作業性向上等のメリットがあります。・上・下両軸成形を実現し、均質な密度の粉末成形品が簡単に得られます。・粉末の成形性向上。・焼成時の割れ、ひずみの防止。粉末成形品を離型するための金型反転作業が不要で脱型が簡単。・ムーバーの装着により下パンチでノックアウト。・作業性向上。・金型の落下事故防止。両軸成形をするためにスペーサを取り外す手間が省け、仮成形が不要。・金型を設置した状態で、粉末の成形作業ができる。・手間なく両軸成形ができる。NPaダイスと併せて粉体成形すると以下のメリットがあります。・上下両軸成形が可能なため、粉末の成形性の向上が得られます。・粉体成形品を離型するための脱型が簡単です。・仮成形作業が不要なため、スペーサーを外す手間が省けます。
タイプPBH(手動ポンプ)
1個
519,800 税込571,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。浴室の壁をキズ付けにくく、サビないラバーマグネット使用。シャンプーなどのプッシュポンプタイプのディスペンサーボトルを浮かせて保管・使用できます。
用途浴室収納 材質ABS樹脂、ゴム磁石 ホワイト 幅(cm)10 高さ(cm)22 奥行き(cm)8.3
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

便器・便座等に!片手で簡単スッキリ!99.99%の高い除菌力!高濃度アルコール配合
用途便器・便座・タンク・壁等トイレ内の除菌 成分発酵エタノール、クエン酸ナトリウム、乳酸、精製水 使用方法ポンプの上部を右方向に回し、ロックを解除する。トイレットペーパーなどをポンプ上部に押し当ててプッシュし、除菌したい部分を拭く。 シリーズスクラビングバブル 使用場所トイレ
1個(250mL)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコールスプレーなどのプッシュポンプタイプのディスペンサーボトルを浮かせて保管・使用できます。消臭スプレーなどのピストルタイプのスプレーボトルをホルダー穴に掛けて保管できます。マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。ザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。玄関ドアを傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。
材質ABS樹脂、ゴム磁石 寸法(mm)100×83×220
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

ペダルを踏むことでポンプをプッシュできます。
用途手の消毒に、店頭などに トラスコ品番239-4794 材質 幅(mm)240 質量(kg)5.8 高さ(mm)1020 奥行(mm)310
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

片手で押してサッと拭くだけ二度拭きいらず高濃度アルコールで強力除菌!100%食品に使える原料
用途食卓・調理台・まな板などの調理器具・シンク・冷蔵庫の中や外側・電子レンジ等のキッチン家電の外側・ドアノブの除菌 成分発酵エタノール(除菌剤)、グリセリン脂肪酸エステル(除菌助剤)、クエン酸ナトリウム(除菌助剤)、精製水(溶剤) 使用方法キッチンペーパー、ティッシュ、乾いた布などをポンプ上部に押し当ててプッシュし、除菌したい部分を拭く。その後の二度拭きや洗い流しは不要。 種別キッチン用アルコール除菌 シリーズカビキラー 液性中性 使用場所食卓
1個(250mL)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。 80%エタノール液です。 500mLタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。 1プッシュで約3.0mLです。 裏面には目盛りが付いています(500mLタイプ)。 手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。
用途手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など 規格本体 有効成分エタノール83mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する) 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 添加物イソプロパノール3.7mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する)
1本(500mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)