108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質PP 容量(L)18 乳白色 タイプ本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm)330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃)80 材質(取手)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃)-10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。 材質PP(ポリプロピレン)
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗料・セメントなどの攪拌作業に。 水まきや清掃・洗車作業などに。 農作業時などの薬液の調合に。 野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペール缶 フタのみ 多用途 18L モノタロウ 動画あり
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。 強力に密閉することが出来ます。 一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ 材質PP 乳白色 タイプフタのみ 外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5 耐熱温度(℃)80
1個
279 税込307
当日出荷

DIC(旧:大日本インキ化学工業)ダイテナー
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など 材質本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール 内径(mm)289
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。 材質ポリプロピレン(PP) 目盛間隔なし
1個
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
ホワイト 材質PP
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60 耐冷温度(℃)-30 材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム 上部外径(Φmm)302
1個
3,270 税込3,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アサヒペンワークペールEX 本体
RoHS
リーズナブルな価格で、大変便利な多用途容器です。 建築材料の攪拌作業、農薬などの薬剤の調合、水まきや清掃作業、農作物や資材の収穫・運搬作業に最適。
仕様18L型(満注時:約20.5L) ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。 酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。 広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。 ※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。 容量(L)10 仕様角型 材質高密度ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250 アズワン品番5-060-08
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
用途ペール缶の開封に。 材質樹脂 幅(mm)70 厚さ(mm)43 全長(mm)220 質量(g)100
1個
499 税込549
当日出荷

モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質PP、PE 容量(L)18 耐熱温度(℃)80 上部径(Φmm)300 底径(Φmm)275 高さ(mm)330 仕様内容器
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 形状角型 耐熱温度(℃)約100
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20Lペール缶用の、フタ・バンドセットです。 モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lや、一般的な20Lペール缶(天側外径が300mm)のものに適合します。 バンドには、鍵を付けられる穴が空いています。 また、フタにはパッキンがついており、密閉性も優れたフタです。
用途ペール缶のフタとして 仕様パッキン付き 材質フタ:ティンフリースチール、バンド部:亜鉛メッキ鋼板 フタ外径(Φmm)303 コーティングあり(内側防錆塗装)
1セット
899 税込989
当日出荷

ポンプ ペール缶用 ダウンストローク モノタロウ 動画あり
20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に 適合容器ペール缶 質量(g)1000 ホース長さ(m)1.28 ノズル口径(Φmm)12 吐出量(mL)70 危険物の類別非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルポンプ ペール缶用 モノタロウ 動画あり
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用 適合容器20Lタンク 適合対応粘度 0~100 質量(kg)3.9 車輪径(Φmm)150 吐出量65mL/1ストローク ホース長さ(m)1.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

廃油じょうご ペール缶用 モノタロウ 動画あり
エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用 材質PP 容量(L)3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120 耐熱温度(℃)93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

台車 一斗缶・ペール缶用 モノタロウ 動画あり
一斗缶・ペール缶用の台車です。ナイロン自在キャスターで2個はストッパー付きです。
用途一斗缶・ペール缶用の台車として グリーン キャスター自在車×2個、自在車ストッパー×2個 内寸法(mm)243.6×243.6 荷台寸法(幅)(mm)281 荷台寸法(奥行)(mm)281
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

モノタロウのオイルフィルターカッターをペール缶に固定することができるアダプタです。 廃油の処理と分別が楽にできるようになり、時短に繋がります。 ねじ止めするだけなので、設置や取付も簡単です。
用途オイルフィルターの廃棄時分別に 適合20Lペール缶 適合本体モノタロウ オイルフィルターカッター(注文コード55642265) 材質本体:鉄、表面処理:電気メッキ黒、サイドのボルト: 鉄(亜鉛黄色)M8×1.25 質量(g)610 幅(cm)9.7 長さ(cm)32 高さ(cm)2.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に 使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなど ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側) 全長(mm)約606(ホース除く) 質量(kg)約1.2 材質(本体)SUS304 最大吐出量230mL/ストローク 材質(ホース)PTFE ホース内径(Φmm)約12.7 粘度SUS5000以下 材質(パッキン)PTFE ホース外径(Φmm)約15.5 適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用) 取扱説明書(10.1MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

トーホーエイド台車 一斗缶・ペール缶用に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。
用途取扱の台車 一斗缶・ペール缶用のハンドルとして 付属品M5六角スリムヘッドネジ×2・M5袋ナット×2(ハンドル取付用)・M4トラス小ネジ×2 (台車固定用) 幅(mm)175 シルバー 高さ(mm)690 奥行(mm)285 取扱説明書(0.8MB)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに ホース長さ(m)2.5 ホース径(Φmm)38 電源コード(m)5 質量(kg)約9.2 タンク容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660 吸込仕事率(W)285 騒音値(dB)78 最大風量(m3/min)2.4 モーター出力(W)1000 最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流量計付。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。 仕様(オイル粘度)0~♯100 付属品流量計、アダプター 質量(kg)約5(ペール缶除く) 径(Φmm)(タイヤ)150 全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750 対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイル ホース長さ(m)1.5 吐出量(mL)約65/ストローク 危険物の類別非危険物
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

流量計無。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。 仕様(オイル粘度)0~♯100 質量(kg)約4(ペール缶除く) 径(Φmm)(タイヤ)150 全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750 対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイル ホース長さ(m)1.5 吐出量(mL)約65/ストローク 危険物の類別非危険物
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

DICプラスチックDSPシリーズFタイプ蓋
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。 材質ポリプロピレン(PP) パッキンなし
1個
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LSカバー用のレバーバンドです。
用途LSカバー固定部品として。(LSカバー以外のフタには使用できません。) トラスコ品番252-2805 適合機種DTN-LS-W、BK 材質スチール シルバー
1個
669 税込736
当日出荷

DICプラスチックLSカバー
液体対応のカバーで別売りのLSレバーバンドと併せて使用します。手動開閉可能です。
用途液体・粉体・固体の保管、運搬に。 適合機種12LS、16LS、18LS、20LS 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)28 直径(mm)Φ306 パッキンあり
1枚
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ本体
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。 トラスコ品番697-5473 材質ポリプロピレン(PP) ホワイト 高さ(mm)155 容量(L)3 目盛間隔(L)なし 内径(mm)172 直径(mm)196 適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 白 有効内寸法・高さ(mm)143
1個
369 税込406
当日出荷

DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ本体
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。 トラスコ品番697-5475 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 高さ(mm)155 容量(L)3 有効内寸(mm)高さ:143 目盛範囲なし 内径(mm)172 直径(mm)196 適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 黒
1個
369 税込406
翌日出荷

DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ蓋
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。 トラスコ品番697-5472 適合機種DIC DSPシリ-ズFタイプ 3F本体 黒 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 直径(mm)189 パッキンなし
1個
219 税込241
翌日出荷

DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ蓋
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。 トラスコ品番697-5474 適合機種DIC DSPシリ-ズFタイプ 3F本体 白 材質ポリプロピレン(PP) ホワイト 直径(mm)189 パッキンなし
1個
219 税込241
翌々日出荷

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。 仕様タンクマウント式、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7041 質量(kg)6 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
199,800 税込219,780
欠品中

適合容器内径(Φmm)20mm以上 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷