用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ホワイト
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色グレー
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PET
RoHS指令(10物質対応)対応
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。
板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。
再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。
荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。
材質Kライナー、紙管原紙
幅(mm)50
厚さ(mm)3
色クラフト色
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC
色チョコ
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
材質SUS304
幅(mm)15
表面処理ヘアライン
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。
コーナー、アングルの色分けによって積載物の管理が容易です。
従来のアングルキャリーと比較し、約30%程度(コーナー部)軽量なので作業される方の負担を軽減できます。
積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。
フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。
配送先やフロア別に色を使い分けることにより、目で見る管理が容易になります。
短辺(mm)310~1100(1mm単位で指定可)
長辺(mm)310~1500(10mm単位で指定可)
耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、150(4インチナイロン車)、150(4インチエラストマー車)
フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミ
コーナー赤、緑、青、黒
キャスター種類自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪
板幅(mm)(アルミ補強板)50、140
特性軽量
キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車
サービス分類オーダー・加工
材質PP・PVC・キャスターナイロン
耐荷重(kg)150
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)10×25
材質SUS304
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)3
サイズ(mm)40×40
釘穴(mm)4.5
幅(mm)40
材質コーナー:ポリプロピレン、フレーム:ポリ塩化ビニル樹脂、アルミ
・アングルキャリーとトビラコンテナを併用すれば、 自由に移動できる便利な棚として御利用できます。
積載能力(kg)150
積載能力(kg)150
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
現場で支持される定番品はコレ!
その他折りたたみコンテナ30から50L用
材質コーナーPP、LアングルPVC
色コーナー黒、Lアングル青
質量(g)2410
耐荷重(kg)150
アズワン品番65-0393-38
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)564×400×133
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
現場で支持される定番品はコレ!
その他折りたたみコンテナ75L用
材質コーナーPP、LアングルPVC
色Lコーナー黒、アングル青
質量(g)2650
耐荷重(kg)150
アズワン品番65-0393-39
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×474×133
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
デザイン性の高い、背壁に固定するアングル棚受です。
材質アルミニウム
セット内容L型アングル棚受×1本/ビスL=16×2本/ビスL=25×1本/ビスL=40×1本
90度のL字型にワークを固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)32
全長(mm)216
トラスコ品番835-8176
質量(g)500
2018年トラスコ掲載ページ4 1764
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法G(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)85
空気接続口PT1/4
全長(mm)175
質量(kg)0.54
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(4.7MB)
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製
材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー
質量(kg)2.2
耐荷重(kg)150
キャスター4輪(自在×4)
キャスター径(Φmm)75
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7
特性軽量
内寸(cm)(積載面)54×37.5
可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質A6063-T5
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質スチール
幅(mm)40
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40×3(アングル)
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
種類L型ブラケット
釘穴(mm)Φ4.5
穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。
キャスターの取付がボトルレスになりました。
自在・固定キャスターの取付が可能です。キャスター交換が簡単にできるので製品を長くご使用いただけます。
積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。
フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。
従来品(アングルキャリーL、Ⅱ)と同じ高さ。混在しても問題なくご使用いただけます。
短辺(mm)310~1100(1mm単位で指定可)
長辺(mm)310~1500(10mm単位で指定可)
耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、200(4インチナイロン車)、200(4インチエラストマー車)
フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミ
コーナー赤、緑、青、黒
キャスター種類自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪
板幅(mm)(アルミ補強板)50、140
キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車
サービス分類オーダー・加工
工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。
無地のため自由なレイアウトが可能です。
枠のもたせがL字アングルとなり、半分のスペースで保管が可能です。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。
文字内容無地
材質鉄
質量(kg)4.6
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)556×1610
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
棚板を取り付ける場合、受桟と同じ要領でお使いいただけるスマートな棚受です。
材質アルミ
セット内容アングル棚受×2本ビスL=12・16・40×各6本
色シルバー
棚受け金具その他棚受
全長(mm)23
両頭機能片頭
トラスコ品番853-5427
質量(g)4.4
先端サイズNo.2
先端(+)2
先端形状プラス(+)
本数10
差込口6.35
溝(mm)【ボール】9
1セット(10本)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
全長(mm)23
両頭機能片頭
トラスコ品番853-5428
質量(g)4.6
先端サイズNo.3
先端(+)3
先端形状プラス(+)
本数10
差込口6.35
溝(mm)【ボール】9
1セット(10本)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
全長(mm)23
両頭機能片頭
トラスコ品番853-5426
質量(g)4.3
先端サイズNo.1
先端(+)1
先端形状プラス(+)
本数10
差込口6.35
溝(mm)【ボール】9
1セット(10本)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ワンタッチ式プラグ+F形端子の高シールドプラグ(L形)です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。L形アングル構造なので狭い場所でも邪魔にならずに配線できます。
L形の高シールドプラグです。ワンタッチ式プラグのF形端子です。狭い場所でも簡単接続。屋内用プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。L形アングルなのでケーブルが飛び出さず邪魔になりません。
適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM
質量(kg)0.01
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.5×14×23.1
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(プラグ)
電圧定在波比(10~770MHz)1.2以下、(770~1489MHz)1.3以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)2.0以下
挿入損失(dB)(10~770MHz)0.1以下、(770~1489MHz)0.2以下、(1489~2150MHz)0.3以下、(2150~2681MHz)0.4以下、(2681~3224MHz)0.6以下
使用周波数(MHz)10~3224
鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。
材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)90
材質(本体)FCD450
材質鋳鉄
質量(kg)3.7
締付力(kN)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
関連キーワード
1
2
次へ