材質アルミニウム合金
寸法A(mm)16
寸法B(mm)21
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用、腐食防止のためシールテープを巻いて使用
種類ねじ込み継手
形状プラグ
材質アルミダイカスト
形状プラグ
エスコ品番EA462BB-20
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
材質アルミ合金ダイカスト
表面処理ジンカート(黒)
材質(本体)アルミニウム合金
質量(kg)0.05
適合電線管42(PF1 1/2)
1個
¥848
税込¥933
当日出荷
ミッションケース・アルミオイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。
タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。
下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。
応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。
タップ立ての切り粉がでません。
形状プラグ
エスコ品番EA462BC-20
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)200
表面処理三価クロメート
材質(本体)アルミニウム合金
質量(kg)0.045
適合電線管28(PF1)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用します。
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
エスコ品番EA462BG-30
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BG-20
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BG-8
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BA-30
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
エスコ品番EA462BC-30
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BA-8
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BB-8
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BB-30
1個
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BC-8
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BA-20
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BA-6
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BC-6
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BB-6
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BG-14
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BG-12
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BA-4
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BG-24
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BB-4
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BG-4
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BB-24
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
エスコ品番EA462BC-24
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BB-12
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BA-24
1個
¥5,150
税込¥5,665
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BA-12
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ