取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等
材質CR
色黒色
種類グロメット
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)32
寸法B(mm)50
寸法C(Φmm)7.5~12
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2
トラスコ品番255-3732
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類ゴム足
硬度50°±5°
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
PVC製で外れにくいゴムプラグです。
色黒
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
質量(g)2
種類ゴム足
硬度50°±5°
取付板厚(mm)~2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥479
税込¥527
当日出荷
ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途ウレタンエアホース用の配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(外径×内径)(Φmm)10×6.5
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度50度±5度
膜厚(mm)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
材質ナイロン66(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ用ゴムキャップ
用途CE01-1A,2A嵌合面保護に使用します
材質合成ゴム/黒色
シェルサイズ18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
27日以内出荷
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。
膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDM
色ブラック
硬度55°±5°
入数1袋=10個
RoHS指令(10物質対応)対応
レセプタクル用ゴムキャップ
用途CE01-6A嵌合面保護に使用します
材質合成ゴム/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JA300半田プラグ
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
ゴムボートや浮き輪などにエアー充填ができるノズルです。
ノズル長(mm)約70
ノズル口径(Φmm)約2
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)真鍮
全長(mm)-
質量(g)約30
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
電線接続方式圧着
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
電線接続方式圧着
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
電線接続方式ネジ止
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
電線接続方式ネジ止
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
適合JA300圧着38SQプラグ
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
電線接続方式圧着
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
適合JA300圧着22SQプラグ
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
露出配線用の接地防水ゴムプラグです。
セフティーワッシャ付き
種類プラグ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合規格PSE
適合電線VCTF(ビニキャブコード)
適合電線(mm2)2
形状平刃
1個
¥469
税込¥516
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ