43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

内径を測定するプレーンゲージです。
精度6H 適合内径用(6H) プラグPP 適合規格JIS(ISO等級)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

管用テーパーネジ用のネジプラグゲージです。
サイズPT1/2 山数14 OSGツールNo.38541
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
表面処理DLCコーティング 精度2 適合規格従来JIS
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

仕様●重量:77g●呼び寸法:M12X1.75●精度:2級●形状:プラグ●コード番号:119-0160753 アズワン品番67-4827-94
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査 等級メートルネジ2級
1本ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

1本
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
適合規格従来JIS 精度2
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 モノタロウ 動画あり
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査 等級2級 材質ゲージ鋼 仕様検査成績書付
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り側です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 摘要メートル(M)ねじ、プラグ ゲージ2級(従来JIS)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止り(検査用)のセットです。使用目的により工作用と検査用があります。
トラスコ品番808-1506 材質ゲージ鋼 摘要メートル(M)ねじ、プラグ 呼び寸法(mm)M3×0.5 ゲージ種類:2級(従来JIS)
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージの、プラグゲージ通り止りのセットです。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
適合管用テーパねじ(PT)用 プラグTPG P
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。ANSI/ASME B1.2に準拠した航空機用のUNJねじ用のゲージです。
精度3B 表面処理TiNコーティング
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
適合管用テーパねじ(R)用 プラグTPG P
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
表面処理TiNコーティング 精度6H 適合規格JIS(ISO等級)
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

管用テーパねじのめねじ内径を精査する為のゲージです。
タイププラグ ねじU 等級2B級
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格JIS(ISO等級) 精度6H 表面処理DLCコーティング
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
精度6H 適合規格JIS(ISO等級)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
精度3B 表面処理TiNコーティング
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
適合規格従来JIS 精度2 表面処理TiNコーティング
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

別名栓ゲージ。穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。通り側と止り側で1組となっています。標準在庫品の限界プレーンプラグゲージ PGは、JIS B 7420(ISO方式)へ移行しており、「工作用」「検査用」の区別がなくなり「工作用相当品」になります。
用途穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。 仕様メートル タイプ通止 セット 精度H7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

製品ねじが通り側ゲージを定められた はめあい長さに対し無理なく手でねじ込み、ねじの全長にわたって通り抜け、。止り側ゲージを無理なく手でねじ込み、どちらか側からもゲージが2回転(ANSIアメリカ規格では3回転以内)を超えてねじ込まれなければ、そのねじは検査に合格となります。
仕様検査されるねじ:めねじ有効径 ねじ径1-7/8 8UN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

管用テーパーネジ用のネジゲージです。プラグ・リングのセットになっています。
サイズPT1/2 山数14 OSGツールNo.38540 トラスコ品番808-1677
1組
93,980 税込103,378
6日以内出荷