高強度のαせっこうを主材としており、極めて強固な壁が仕上がり、ひび割れ・剥離がなく、優れた作業性を兼ね備えています。
用途セメントモルタルに替わる高強度・高硬質の内装下地材
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級放散F☆☆☆☆
1袋(20kg)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
優れたアク・シミ止め効果
上塗材との抜群の接着性
スピーディな乾燥と作業性
上塗りが楽なすべり止め効果
下地の水引きを調整
優れたアクリル止め性能
用途塗り替え用下塗材、石膏平ボードや合板など乾式下地の下塗材、各種下地の小不陸調整、モルタルなどアルカリ下地用下塗材
仕様標準加水量:約2.7L、練置時間:30分
使用方法容器や攪拌機はプラスチック製かステンレス製を用い、鉄製は避けてください。(1)水を少しずつ入れますと、材料が固まって使えなくなります。必ず、標準加水量の9割の水と一度に入れてください。(2)下塗りプライマーに水が充分いきわたるように、よく混ぜてください。(3)はじめ粘り気はありませんが、練り置きしておきますと、糊やアク止め剤が溶けて粘りや性能が出てきます。(4)よく練り返し、下地に合わせて水量調節をしてください。
標準塗布量石膏平ボード:10m2/1袋、砂壁:8~9m2/1袋
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)10
1ケース(5kg×5袋)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
左官材料のひび割れ抑制繊維です。
セメント1袋にこの繊維1袋混ぜるだけで、簡単にひび割れを抑えられます。
用途セメントなどの湿式材料のひび割れ抑制用短繊維。
(合成樹脂性スサ材)
材質ポリプロピレン
繊維径(μm)Φ36
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。
仕様日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号
危険物の類別非危険物
性状石灰ペースト
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する星形の樹脂製スペーサーです。鉄筋D10とD13のどちらにも使用できます。縦向き横向きのどちら向きでも問題なく使用できる特徴があります。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
適合サイズD10-13
優れたアク・シミ止め効果
乾燥が早く良好な作業性と上塗りが楽な滑り止め効果
下地の水引きを調整
優れたアルカリ止め性能
用途不陸のある土壁下地の不陸調整、凹凸のある古い綿壁下地の不陸調整、塗り替え用下地材、石膏平ボードや合板など乾式下地の下塗材、モルタルなどアルカリ下地用下塗材
仕様標準加水量:約2.2L(厚塗)、練置時間:30分
使用方法容器や攪拌機はプラスチック製かステンレス製を用い、鉄製は避けてください。(1)水を少しずつ入れますと、材料が固まって使えなくなります。必ず、標準加水量の9割の水と一度に入れてください。(2)下塗りプライマーに水が充分いきわたるように、よく混ぜてください。(3)はじめ粘り気はありませんが、練り置きしておきますと、糊やアク止め剤が溶けて粘りや性能が出てきます。(4)よく練り返し、下地に合わせて水量調節をしてください。
標準塗布量石膏平ボード:10m2/1袋、砂壁:8~9m2/1袋
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)10
上質プランター、壁土、骨材を配合し、屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用下さい。
土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。
仕様砂入り石膏プラスター
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥309
税込¥340
当日出荷
シートは柔軟な不織物を使用し、適度な伸縮性です。硬膜外麻酔及び脊椎麻酔、造影剤等の注入後の刺入部を衛生的に保護します。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質テープ/不織シート、パッド/コットン、粘着剤/アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000057
医薬品医療機器等法一般医療機器
溶剤系塗装面やサイディングなどの下地にも接着する、耐久性、耐クラック性に優れた下塗材。
使用方法1:標準加水量(6L/袋)の8割の水を容器(錆のないもの)に入れてから、本品を入れ、ママコが無くなるまでリシンマザールでよく撹拌した後、下地の状況により残りの水を加えて、塗りやすい状態に練り上げます。2:混練りした材料は、なるべく早く使用してください。(可使時間は気温30℃で約60分、10℃で約90分が目安です。)
主成分セメント・カチオン系粉末弾性樹脂
正味質量(g)20000
塗布面積(m2)凹凸のある場合:約10、平滑な場合:約20
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、水系塗料塗膜面、溶剤系塗料塗膜面、無塗装サイディング、サイディング塗装面、タイル面、鋼板、塗り壁面
塗布厚さ(mm)1.0~2.0
標準加水量6L/袋
主なワークパーツ
1袋(20kg)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。
色ホワイト
硬化時間(分)120
成分石こう
寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×50
危険物の類別非危険物
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-8619
材料が壁やこてに格段とのせやすくなりました。曲げ加工が使いやすさの秘密です。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレールこて。作業
トラスコ品番361-2813
材質硬質プラスチック
幅(mm)240
寸法(mm)240×270
高さ(mm)70
質量(g)321
奥行(mm)270
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「ロードプラスター K」は、水をかけることで急速に固まる全天候反応硬化型常温合材です。
軟質なアスファルトと特殊な繊維材料を使用しているため、高耐久性と柔軟性を両立した補修材です。
従来の全天候型常温合材(カットバック系)と比べて早期に硬化し、非常に優れた耐久性があります。
雨天時や水たまりへの施工でも、耐久性が低下しません。
首都高速道路株式会社の定める緊急補修材料(常温混合物)の品質規格を満足します。
柔らかいバインダを使用することで、作業性が向上。砂を均すような感覚での作業が可能に。
水を散布後、急速に硬化。24時間で完全硬化。
軟質なアスファルトと繊維材料の配合で施工後のひび割れを抑える。
VOC 不使用 植物由来の材料使用で、環境に優しい。
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
ネジの効かない下地が石こうボードやウスベニヤの場合でも、専用ピンでカンタンに取付ができます。
専用ピンで取り付ける際、石膏ボードの壁面に大きなキズを付ける心配がほとんどありません。
用途石こうボード・ウスベニヤ専用棚受
材質スチール
安全荷重(kg)(2本1組)15
寸法(幅W×高さH)(mm)150×150
付属品ピン取付工具付き
色ホワイト
棚受け金具L型棚受け
1箱(2本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。
材質硬質プラスチック
トラスコ品番361-2791
幅(mm)60
高さ(mm)60
質量(g)125
奥行(mm)220
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
柔軟性の高い原材料を使用し、割れにくいです。本体の口元は折り返しがついており、強度を持たせています。
用途一般建築作業や壁材、モルタル等の撹拌に。清掃業者に。
材質本体:低密度ポリエチレン (LLDPE) + エチレン酢酸ビニルコポリマー (EVA)
高さ(mm)260
奥行(mm)330
容量(L)14
間口(mm)330
外径(mm)330
ネジの効かない壁に最適です
用途石膏ボード、薄ベニヤ用棚受
材質スチール
安全荷重(kg)(2本1組)10
付属品ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用)
色ホワイト
棚受け金具L型棚受け
1箱(2本)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ワンランク上のモノトーンスタイルの植木鉢。表面に本物の砂粒を加えることで、質感と耐久性を向上させてます。
仕様(底穴)あり
材質FRP
ネジの効かない壁に最適です
用途石膏ボード、薄ベニヤ用棚受
材質スチール
安全荷重(kg)(2本1組)5
寸法(幅W×高さH)(mm)100×26.6
付属品ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用)
色ホワイト
棚受け金具L型棚受け
1箱(2本)
特価
¥489
税込¥538
当日出荷
防水性・遮菌性に優れ、パッドが傷口に付きにくくかぶれにくいです。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質テープ/PU(ポリウレタン)フィルム、パッド/ポリ蒸着ネット、粘着剤/アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000057
医薬品医療機器等法一般医療機器
JAPAN漆喰推奨下地材・湿式。非石膏系で、特殊粉末樹脂を使用した一材型タイプです。
可使時間(分)60(20℃)
危険物の類別非危険物
入数16.5/m2
塗布厚さ(mm)約1
標準加水量約1.4リットル
1箱(4kg×5袋)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ドライウォール、石膏ボード、木や金属の木舞の入った石膏を切断する為にデザインされています。V型刃の採用で縁のほつれや欠けが大幅に削減。
用途V型刃の採用で双方向への切断が可能です。各セーバーソー本体に装着可能です
全長(mm)150
材質バイメタル・マトリックスⅡ
幅(mm)20
厚さ(mm)1.3
1インチ当たり山数6
1パック(5本)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
使用頻度が高いバケツ類、使い易さの追求と柔軟性材料を用い、プロユースにお応えできる豊富なバリエーション。
色グリーン
ワンランク上のモノトーンスタイルの植木鉢。表面に本物の砂粒を加えることで、質感と耐久性を向上させてます。
仕様(底穴)あり
材質FRP
使用後、中に固まった残材を外から軽くたたくだけで簡単に取ることができます。
パテの他、セメント、糊、塗料等の練り合わせにご使用ください。
フタを開けてすぐに、劣化して崩れた面戸漆喰の補修ができます。
用途面戸の化粧用漆喰。
トラスコ品番160-6241
材質性状:石灰ペースト
色白
容量(kg)5
容量(g)500
塗布面積(m2)1.1
危険物の類別非危険物
施工面積1.1m2(3mm厚)
施工面積(m2)1.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ネジの効かない壁に最適です
用途強化ガラス製棚板セット
棚板厚さ(mm)6
材質(棚板)強化ガラス、(ブラケット)スチール
付属品ピン取付工具×1 ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用)
モルタル・コンクリート、プラスタの水分測定、管理、検査。密度、埋設鉄筋などの影響を受けずに測定。
仕様平均値表示:最大20点までのデータの平均値を表示(電源OFFで消去)
測定範囲1~15% 1~100 (MCモード)
電源(V)単4アルカリ乾電池 (1.5 ×4 オートパワーオフ
プローブ小型押当て式ゴム電極
表示方式LCD表示、ホールド機能付、電池残量表示
表示分解能0.1% 1 (MCモード)
モード切替モルタル・コンクリート、プラスタ、MCモード
アラーム上限値設定 1.5~14.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定
入隅と出隅がこれ1本で仕上がります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。壁のコーナー部分をきれいに平滑に。
材質硬質プラスチック
トラスコ品番361-2805
幅(mm)135
高さ(mm)60
質量(g)116
奥行(mm)182
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ