完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。
材質PE
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。
材質PE
耐薬品性、耐油性に優れています。
スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
強酸・強アルカリにも使用できます。
トラスコ品番816-6663
種別SKPDO200L2BL
材質超高分子量PE
外寸(mm)588×883×超高分子量PE
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
耐薬品性、耐油性に優れています。
スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
強酸・強アルカリにも使用できます。
用途粉体輸送に。
色ブルー
材質超高分子量PE
オープンタイプのプラスチックドラムです。 危険物輸送容器のUN規格に対応しています。 締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)
材質超高分子PE
付属品蓋・封印ピン
材質PE(ポリエチレン)
フタ外径(Φmm)159
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。
材質冷延鋼板製(SPCC)
仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
洗浄と再生を施したドラム缶です。
リサイクル品のため安価でご購入頂けます。
環境負荷の低減にも繋がります。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
容量(L)200
材質スチール
質量(kg)約20
色青、緑、グレーなど
タイプオープン外レバー式
内径(Φmm)552~582
全高(mm)860~895
外径(Φmm)570~600
板厚(mm)約1.0~1.2
内高(mm)820~855
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
色緑
仕様JIS規格品ISO14001認証取得工場製クローズタイプ
材質冷延鋼板製(SPCC)
オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm)1190
色赤
使用温度範囲(℃)35以下
吐出口径(Φmm)22.5
吸入管径(mm)25.5
主材質PE、PP
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
55ガロン(プラスチック製)用のキャップです。液体の気化による周りの環境への汚染や液体の無駄を防ぎます。チューブ径に合わせて穴径を変更できます。
仕様適応ドラムサイズ: 55ガロン プラスチックドラム
材質本体/PP、パッキン/フォーム
アズワン品番4-1861-01
1個
¥11,800
税込¥12,980
12日以内出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
鉄合金は通常の使用法では欠けず、曲がりません。
レンチ形状が拳を守ります。
用途鉄、プラスチックや雄・雌のドラム栓用
適合【ドラム栓】1、2、3、4
エスコ品番EA991JM-15
材質鋳造鉄
質量(kg)1.4
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。
内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。
クローズドラムタイプです。
用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に
材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!。補強付きなので安定感抜群です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、プラダンを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
寸法(mm)590(535)×380(370)×130(100)
高さ(mm)130
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
内寸法(mm)535×370×100
本体寸法(縦×横×高さHmm)590×380×130
高さ内寸(mm)100
内寸法(縦×横×高さ)(mm)535×370×100
特性軽量
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
軽トラから大型トラックまで様々な車種に対応。ドラム缶・丸鋼管の転び止めにも
付属品連結ロープ(約3m)、Sフック1本、かしめ金具2個
適合一般乗用車全般・トラック全般・農機・建機等
色ブラック
材質(本体)再生プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×118×260
本体質量(kg)約2.3
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。
機能的なオープントップタイプです。
容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます
容量(L)220
仕様取手なし
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)10
色ブルー
外径×高さH(Φmm×mm)586×978
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ドラム缶積載、トラック積載に最適なサイズです。資源の有効利用と環境を考え、リサイクル材を使用しています。荷滑り防止対策をしています。ドラム缶用のパレットです。自動倉庫に対応しています。(条件は必ずご相談ください)
用途条件により、自動倉庫対応可。
仕様ハンドリフター非対応
適合フォークリフト
トラスコ品番463-5183
幅(mm)250
型式両面二方差し
質量(kg)27.8
高さ(mm)140
間口(mm)1220
中央桁幅(mm)400
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×76
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)1150
1枚
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ本体
独自技術「ガスアシスト成形」により強度と軽さを両立したパレットです。
高剛性パレットのまま軽量化しました。
2辺支持の自動倉庫に対応可能です。(ご使用条件は必ずご相談下さい)
リサイクル原料を使用しています。
ドラム缶積載にもおすすめです。
ハンドリフター対応
仕様片面四方差し・ハンドリフター対応・滑り止めテープ付
適合ハンドリフター・フォークリフト
トラスコ品番175-4508
幅(mm)280
型式片面四方差し
質量(kg)26.2
高さ(mm)150
間口(mm)1200
規格JISA種規格品
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)280×90
外寸法・奥行(mm)1200
1枚
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ドラム缶積載、トラック積載に最適なサイズです。資源の有効利用と環境を考え、リサイクル材を使用しています。荷滑り防止対策をしています。ドラム缶用のパレットです。自動倉庫に対応しています。(条件は必ずご相談ください)
用途条件により、自動倉庫対応可。
仕様ハンドリフター非対応
適合フォークリフト
トラスコ品番463-5191
幅(mm)250
型式両面二方差し
質量(kg)29
高さ(mm)140
間口(mm)1220
規格JISA種規格品
中央桁幅(mm)400
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×76
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)1220
1枚
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
21日以内出荷
エラストマー樹脂を一体成形することで積載物に対応した滑り止め効果を発揮します。
用途ドラム缶搬送用・保管用。
適合フォークリフト
トラスコ品番458-1067
幅(mm)250
質量(kg)32.0
高さ(mm)150
間口(mm)1250
中央桁幅(mm)400
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×80
外寸法・奥行(mm)1250
1枚
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液
材質ポリエチレン
質量(g)約65
チューブ外径(Φmm)吸入:15
吐出量(L/min)7
本体寸法(mm)全長530
ホース寸法(mm)外径:12
ホース長さ(mm)540
頭径(mm)ポンプ:51
チューブ長さ(mm)吸入:385
1箱(6本)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901
種別ミストタイプ
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
通気管つきで、液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。
フタは施錠でき、誤注入の心配がありません。
スチール製、プラスチック製のドラム缶に使用することができます。
真鍮製のネジつき挿入部は、ドラム缶注入口にぴったりフィットします。
用途ドラム缶用の漏斗として、プラスチック製ドラム缶に
材質ポリエチレン
高さ(mm)280
寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×280
危険物の類別非危険物
簡単取付け、持ち運びも軽々、引き起こしにも最適です。
蓋なしでもOKです。
不意な衝撃・衝突や振動にも安心です。
直径570~610mmで、鉄又はプラスチック製ドラム缶に対応します。
用途製油、化学、食品工場、農業、海運業、運送業、ごみ処理施設等のドラム缶運搬用
トラスコ品番819-5501
質量(kg)8
寸法H(mm)315
基本使用荷重(t)1
寸法D(mm)48
プラスチック吸収パン付
セルロースの吸収材が約2.8Lの水分を吸収
スライド式でEA520WD-2、-5の内側に収納できます。
仕様●トレイサイズ:248(W)×248(D)×44.4(H)mm●重量:3.4kg●材質:スチール
アズワン品番65-2136-15
1台
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質スチール
タイプオープン外レバー式
トラスコ品番816-6658
種別SKPDC200L4BL
材質PE
有効内寸(mm)253×253×290
外寸(mm)312×305×305
内寸(mm)282×282×305
圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
粉体用に特化された包装材!医薬中間体原料に最適!省告示第370号。粉体に移行する物質を除外した素材による静電気障害防止用(粉塵爆破防止)袋。静電気障害防止の目安としてMIL-PRF-81705D、ASTM-D257規格に準拠。強靭なフィルム物性と安定した強度のヒートシール袋。低温、高温、高温高湿下に晒されても静電気特性を維持する持続型非帯電性。フィルム表面の擦れ、拭き取り、水濡れ後でも性能を維持
用途プラスチック缶、ドラム缶、。カートン箱等の内袋
1ケース(50枚)
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず先端採取口から採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、ポケットサイズはW14×D1.2cmです。、採取方法は画像をご参照ください。
強力な補修が可能です。
スチール、ガラス、石材、プラスチックなど、ほとんどの材質に対応する補修が簡単にできます。
エポキシ剤、硬化剤が一つのチューブに入っています。よく混ぜるだけで使用できます。
20分で硬化し、1時間もすればセメントよりも硬くなります。
ドリルでの穴、ネジ穴を作り、やすりをかけ、研磨し、塗装することもできます。
耐熱温度は約149℃です。
無害ですので水道管の補修にもお使いいただけます。
溶剤が含まれていないため、非揮発性製品です。
用途燃料タンク、ドラム缶に空いた穴の補修用
コンクリートのひび割れ補修
種別厚付けパテ
材質エポキシ樹脂を主体とする
色白
タイプ標準型
研磨可能時間(分)80
危険物の類別非危険物
硬化剤比率10-20%
RoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するサンプラー。外筒径2.5cm、採取口サイズはW10×D1.2cmです。アルミニウム製とステンレス(SUS316)製があり、分解・洗浄可能。採取したくないゾーンは採取口外側に別売のシーリングスリーブでカバーします。
口数採取:3
全長(cm)88
最大容量(mL)110
MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。
ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):200×150
セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
幅(mm)308
質量(kg)9
高さ(mm)249
奥行(mm)269
MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。
ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):200×150
セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド
幅(mm)308
質量(kg)19.7
高さ(mm)249
奥行(mm)269
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。
T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。
ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。
クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE製
長さ(mm)採取部:420
全長(mm)520
チューブ外径(Φmm)21
関連キーワード
1
2
次へ