ワンタッチでホースリールと接続!
蛇口が付いて使いやすくなりました!
背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。
ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。
畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。
その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台
付属品水切りトレー、排水ホース
材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン
寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず)
質量(kg)4.7
色ミカゲ
耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
こんなお得な商品も!

ガーデニングパン 樹脂製
モノタロウ
¥6,298~
税込¥6,928~
材質PP
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに
色ミカゲ
材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
野菜の泥落しや、靴洗い等の作業に便利。フック穴が付いており、市販のS字フックを掛ければ、ビニール袋や小物などが掛けられ便利(4か所)。
材質シンク:ポリプロピレン、パイプ脚・物置台・パイプ:スチール(焼付塗装)、排水ホース:ポリエチレン・ABS、排水パーツ:ステンレススチール・ポリプロピレン
質量(kg)4.5
容量(L)シンク:25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×510×680
組立時間20-30分
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。
水栓柱収納の切り込み付です。
用途屋外のガーデニング、洗車などに
材質レジンコンクリート
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
幅54cmの小型タイプになります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)約6.0
槽内寸法(mm)438×400×220
棚板高さ(mm)約140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.8MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板
材質シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様
色ブラウン
耐荷重(kg)棚板/10、シンク部/10
板厚(mm)0.3
キッチンのシンク用のゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ポリエチレン
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)78×63.5×164
アズワン品番64-5150-99
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!

流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが85cmで奥行きが55cmのハイタイプの流し台です。
用途壁出し水栓用の流し台です。
材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
付属品4本差し包丁差し
仕様網棚は無し
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
シリーズGKシリーズ
付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード
材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス
高さ(mm)800
奥行(mm)550
キッチンのシンク用の排水プレートです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
排水口の内径145ミリに取付できます。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)22
適合内径(Φmm)144
寸法(Φ×高さH)(mm)144×22
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5150-86
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
流し台や食器棚の空間利用に。一段でも二段でも自由に組み合わせて、スッキリ収納が可能です。棚部は、サビない美しい仕上がりのPP樹脂製です。簡単に積み重ねて使える省スペース棚です。収納率UP。しっかりツメ部をはめ込み、スタッキング。
用途キッチン小物の収納に
仕様ツメ部に脚をはめ込み、スタッキング付、申請:実用新案、意匠登録
耐冷温度(℃)-20
キッチンのシンク用のゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)135×113×85
アズワン品番64-5150-96
上径×下径×高さ(mm)135×113×85
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×130×47
アズワン品番64-5150-89
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×130×47
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
キッチンのシンク用のゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
穴の目が細かいので、小さいゴミまでキャッチできます。
用途台所(キッチン)、流し台
使用温度(℃)1~60
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
ホース長さ(cm)70
アジャスター調整範囲(mm)30
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。
ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。
またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール
材質シリコーン混和物
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬さ15~30
伸び(%)300~600
引張強度(MPa)1~3
タックフリータイム(分)5~20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
種別蛇口無し
流し部分に硬質PVC(塩化ビニル樹脂)を使用していますので、耐酸・耐アルカリ性に優れ、幅広い利用が可能です。
色グレー
ホース長さ(m)【排水】1
接続管内径(Φmm)【排水】内径:38
槽深さ(mm)182
研磨力抜群のWA砥粒で、しつこい汚れもこすり取れます。弾力性があり曲面にもフィットします。使いやすい形にカットも簡単です。
包丁・ナイフ・ハサミ等の刃物類、鍋・やかん・流し台・トイレ周りの金属のサビ取り・汚れ落としに適しています。
接着面の接着剤残りや、プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ落とし、灰皿にこびりついたタバコのヤニ落としに適しています。
用途刃物・台所用品・水廻り品などのサビ取り・汚れ落とし
粒度WA220
寸法(mm)65×25×20
色青
目の粗さ細目
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。
各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。
防カビ剤が添加されていますので、極めてカビが発生しにくくなっており、カビの発生しやすい個所のシール・接着に最適です。
幅広い温度範囲で安定した特性を示します。
無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。
混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。
JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。ユニットバス、一般家庭の浴室内、洗面台、流し台などの目地部のシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。
JIS規格JIS A5758適合
タイプオキシム・防カビタイプ
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
有効期限12ヶ月
イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。
落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。
日頃のお手入れに最適なクリーナーです。
やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。
磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸・耐アルカリ性にすぐれた塩ビ製の2槽式流し台。設置場所を選ばず、液残りしにくい底面構造です。
高さ(mm)900
間口(mm)1200
奥行(mm)450
質量(kg)約18
外寸(mm)1200×450×900H
呼称N1200型
口径(A)(排水)25ホースニップル・排水ホース3m付
1台
¥219,800
税込¥241,780
31日以内出荷
耐熱・耐薬品性に優れた馬毛を100%使用し、泡立ちが大変良いキッチンブラシです。フッ素樹脂加工品をはじめ、ガラス食器・ホーロー鍋・プラスチック製品・ステンレス流し台など、キズがつきやすいものに対し安心して使用できます。柄付きなので手を汚さずに洗えます。
材質柄:天然木、ブラシ:馬毛
寸法(mm)75×250×50
サイズ大
質量(g)76
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
断面にエッジのあるマイクロファイバーなので、ミクロの汚れも残さず拭き取ります。繊維の隙間が汚れをしっかり保持するため仕上がりがキレイで、汚れが再付着しません。拭きあとが残らないので、2度拭きの手間がいりません。手垢や水垢、ガンコな油脂汚れまでキレイに拭き取ることができます。空拭き、水拭きのどちらでも使用可能ですが、水拭きで使うとより高い拭き取り効果を発揮。洗剤を使わずに汚れが落ちるので、手にも環境にもやさしく、手荒れの心配がありません。除菌剤を併用することでより効果的な洗浄作業ができます。耐久性に優れ、洗濯して繰り返し使用できるので経済的です。
用途ステンレス・窓ガラス・鏡・流し台・テーブル・プラスチック製品などに。
材質ポリエステル65%、ナイロン35%
シートサイズ(mm)320×450
消しゴムのようにこするだけで頑固なサビ・汚れが落ちます!
用途【荒目】グリル、ガスレンジ、フライパン等に固着したコゲや錆等。自転車、自動車等に経年劣化による腐食や強力な汚れ等。浴槽の目地のカビや汚れ等。フロアーの土汚れや門戸の錆等。グラインダーやドリル等の機械工具等の錆、汚れ落とし。その他の頑固な汚れ、錆、腐食の除去。
【中目】包丁、ナイフ、はさみ等の目立てや錆落とし。流し台、蛇口、トイレ周りの金属の錆や汚れ等。アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし。塗装の剥離や接着後の接着剤残りの等。ゴルフクラブやパット等のスポーツ用品の金属部の錆や腐食。一般的汚れや錆等の除去。
【細目】傷つきやすい金属面の汚れ等。プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ等。パソコンやテレビ等のプラスチック部の汚れ落とし。こびりついたタバコのヤニ等。レザー製品のシューズの汚れ落とし。木材の仕上げ等。一般的に傷つきやすい物の汚れ除去。
防水型LEDライト内蔵で、先端部を明るく照射します。
伸縮調整可能です。
180度回転し、取り外し可能なハンドルです。
市販のラチェットハンドルやスピンナハンドルを使用可能です。
人間工学に基づいた設計で握りやすいグリップです。
用途流し台、洗面台裏のナット回し
トラスコ品番788-3188
材質本体:スチール、強化プラスチック、ジョー:焼入れ鋼
全長(mm)255~505
使用範囲(mm)12~32
適合寸法(mm)12~32
モデル2017
1本(100g)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
TSE370は、空気中の湿気と反応しゴム弾性体に硬化する1成分酢酸型の接着シール材です。
硬化と同時に金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質に対して接着します。
硬化後は一般のシリコーンゴムと同様、耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などに優れていますので、
工業機器、電気通信機器の接着シール材をはじめ、輸送工業、ガラス工業など多くの産業で使用されます。
用途電気、通信機器の絶縁防水シール計器類の防水、防塵、気密のための接着シール自動車、船舶などの窓枠のシール自動車などのエンジン部の油漏れ防止シール冷凍庫、ショーケースなどの接着シール水槽、タイルなどの接着シール洗面台、流し台などの補修接着シール金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着その他、耐熱・耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シールとして
仕様速乾性、電気特性
使用温度範囲(℃)-55~200
対応材質金属、プラスチック、ガラスなど
耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
用途自動車補修・DIY全般・塗装前の足つけ、流し台のサビやくもり取り、調理器具の焦げ落とし・便器の汚れ落とし・茶シブ取り等
対応材質ステンレス、鉄、アルミ、プラスチック、樹脂
材質ナイロン、ウレタン、酸化アルミナ
寸法(mm)75×115×4
タイプ湿式・乾式用
シリーズダイヤモンドパッド
適合用途浴室・洗面台・流し台等の人工大理石やFRP(強化プラスチック)の水垢汚れ
1個
¥1,388
税込¥1,527
翌々日出荷
関連キーワード