布・紙・皮・糸・ワイヤー・アルミ板・プラスチック板など、。
イロイロなものが切れる多用途クラフトはさみ。
材質特殊刃物鋼
寸法(mm)175
切断能力ワイヤー:30番手、アルミ板:0.5mm、プラスチック板:1mmまで
1丁(1本)
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)約250
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)265
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
大型ゴミを細かく切断し、普通ゴミと一緒に捨てられます!(※ゴミの分別は、お住まいの自治体のルールに従ってください。)
刃に角度がついているので切ったものが手に当たらずスムーズに切れる。
コンパクトで手の小さい女性にも使いやすい!
カーペット、ダンボール、プラスチック、枝切りなどに。
材質刃:ステンレス鋼(SUS420J2)、ハンドル:ABS樹脂、バネ:ステンレス鋼
全長(mm)205
質量(g)約132
寸法(cm)約20.5×5×2cm
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。
ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。
細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。
ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。
刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断
全長(mm)210
質量(g)210
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
刃部硬度HRC51~55
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
粗大ゴミの解体作業に。カーペットやプラスチック、鉄管、木材、ステンレスと様々な物が切れる万能タイプです。角度は3段階変更が可能ですので、切りやすい角度で作業ができます。折りたたみ式の為、コンパクトに収納でき、持ち運びにも便利です。
用途粗大ゴミの解体作業に。
仕様折りたたみ式、細身のエラストマーグリップ、ロックボタン付き
適合カーペット、プラスチック、鉄管、木材、ステンレス等
機能3段階角度調整
刃渡り(mm)240
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
グリップの開きを2段階調整可能付です。R刃採用で、スムーズなくいつき、軽い切れ味です。切る物、作業内容、手の大きさなどに合わせてグリップの開き幅を2段階調整が可能です。作業が楽なバネ付ハンドルです。手がすべりにくいラバー付グリップです。
用途ブリキ・アルミ・プラスチック・紙・ビニールなど様々な素材のカット。
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)53-55
材質(刃)SK-5
刃部加工ハードクロームメッキ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
全長(mm)200
刃長(mm)67
トラスコ品番402-6772
材質刃部:高炭素刃物鋼
質量(g)173
刃厚(mm)7.9
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)205(先端キャップ除く)
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)142
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
色々な素材が切れる万能ばさみです。縄、ポリテープ、金網、軟鋼板、プラスチック、アルミ、銅板、針金、ゴム、ビニールホース、草花、小枝、農作業などにご使用いただけます。色々な素材が切れるので重宝します。
用途縄・ポリテープ・金網・軟鋼板・プラスチック・アルミ・銅板・針金の切断。
材質刃部:炭素鋼
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm)240
刃長(mm)40
トラスコ品番309-6220
質量(g)330
最大切断能力(mm)(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250
刃厚(mm)母材/約4
刃先形状直刃
ねじっても曲げてもおれにくく、高い安全性を確保した刃。
刃厚を10%アップし切断時のブレを低減。
手によくなじむ3次元形状のグリップにより、疲れにくく作業効率が大幅にアップ。
刃の交換がワンタッチでできる替刃式のこぎり。
用途粗大ゴミの解体に。有料ゴミを切って分別し無料ゴミへ。その他、植木の伐採などにも。
刃長(mm)235
山数18山
切断能力塩ビパイプ/100mmΦ、鉄管/25mmΦ、アルミサッシ/50mm角、プラスチック/10mm厚
板厚(mm)0.7
商品タイプ本体
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。
倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
全長(mm)210
刃長(mm)67
トラスコ品番402-6781
材質刃部:ステンレス鋼
質量(g)178
刃厚(mm)7.9
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。
錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。
用途日曜大工・工作・ホビー。
切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)52-54
材質(刃)SUS420J2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
厚いカーペットやかさばるダンボール、硬くて切りづらいCD、小枝など、硬いものや厚いものでもスイスイ切れる、ご家庭にあると役立つ万能ハサミです。ストッパーで簡単開閉調節の安全設計。3段階開閉なので、細いものから太いものまでカットしやすくなっています。女性にやさしい。女性でも持ちやすい形状で、疲れにくく手にフィットしやすいグリップです。刃の形状は、切るものが逃げづらく、開閉がスムーズなバネ付きですので、手軽にご使用でき、長時間作業でも疲れません。切れ味持続!刃部は、炭素鋼(SK5)を使用しており、鋭い切れ味が持続します。<用途&切断能力>5mm厚 革とダンボール、カーペット。 3mm厚 プラスチック板。 1mm厚 アルミ板。 0.5mm厚焼き入れ無し 軟鉄板。 生木(小枝)、CD、ホース 。2.5mm径(軟線)の切断が可能
用途万能はさみとして
材質SK5炭素鋼・TPE樹脂・PP樹脂・POM樹脂
色オレンジ・イエロー
品番SV-3789
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)205×55×18
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
子供がハサミを怖がらないようにコアラをデザインしたホルダー付です。
刃はスムーズに切れるフッ素加工で粘着テープを切ってもテープの糊がつきません。
セーフティに心くばりし、刃先は丸く、プラスチックカバー付です。刃が直接肌に触れません。
全長(mm)140
色ブラウン
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
粗大ごみの解体や、DIYに。お金がかかる粗大ごみの解体がご家庭でお手軽に出来る万能ノコギリ。金属、竹、木材、段ボール、カーペット、プラスチック …などに。
用途かさばるゴミをコンパクトに。
材質(刃)炭素工具鋼SK5、(ハンドル)TPE樹脂、鉄
質量(g)1000
折りたたみ寸法(mm)50×285×22
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
子供がハサミを怖がらないようにコアラをデザインしたホルダー付です。
刃はスムーズに切れるフッ素加工で粘着テープを切ってもテープの糊がつきません。
セーフティに心くばりし、刃先は丸く、プラスチックカバー付です。刃が直接肌に触れません。
全長(mm)140
色ピンク
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
かさばる廃品を小さく楽々カットできます。握りやすい大きなハンドルです。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。
軍手を履いていても滑りにくいラバー付グリップです。細かいギザ刃とカーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットします。ハンドルの開閉が楽なバネ付です。
用途カーペット・段ボール・ステンレスなどのかさばる廃品の切断作業。
切断能力(mm)(アルミ板・アルミ線・銅線)1.0・(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5まで・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)52-54
材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm)160
全長(mm)315
サイズ(mm)42.2×315.5×22.0
ピッチ(mm)1.6
トラスコ品番360-7267
材質本体:ABS SUS430刃:SK-95
質量(g)115.6
板厚(mm)0.35
刃厚(mm)0.35
切り幅(mm)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
相手を逃さずにカットできる!ギザギザ刃のクラフトシザーズです。『CRS-154』は、錆びにくいステンレスブレードのクラフトシザーズです。刃がギザギザなので、相手を逃さずにカット可能。テフロン加工を施しているため、両面テープなどへの使用に適しており、その他にダンボール、テーブルクロス、プラスチック、CD、カード、紙なども切ることができます。
用途自動車の整備作業時に最適。両面テープ 。ダンボール 。テーブルクロス 。プラスチック 。CD 。カード 。紙 などの裁断・切断に。
仕様■寸法:154mm ■錆びにくいステンレスブレード ■刃にテフロン加工をしているので両面テープなどへの使用に好適 ■刃がギザギザなので、相手を逃さずにカット可能 ■ダンボール、テーブルクロス、プラスチック、CD、カード、紙なども切れる
1丁
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
モノタロウ
¥349
税込¥384
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色ブラウン×ホワイト
シリーズScotch
刃部加工チタンコート
粗大ゴミカット君とマルチキングGTMK-240用の替刃です。粗大ゴミの解体作業に。カーペットやプラスチック、鉄管、木材、ステンレスと様々な物が切れる万能タイプです。角度は3段階変更が可能ですので、切りやすい角度で作業ができます。刃の交換は、裏面を良く読み気を付けて行ってください。
用途粗大ゴミカット君、マルチキングGTMK-240用替刃
仕様替刃式、3段階切替式
適合カーペット、鉄管、木材、プラスチック、ステンレス(薄板)、段ボール等
刃長(mm)約240
1枚
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
手で切れるため、はさみやカッターが不要です。
梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。
プラスチック芯を使用しています。
テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。
他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。
工程材、治具の仮止め、仮固定。
プラスチック容器の封緘。
色ピンク
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.126
基材ポリオレフィン
伸度(%)190
粘着剤アクリル系
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)13.40
粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)
巻戻し力(N/25mm)3.04
関連キーワード