マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに
材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石
質量(g)88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×48×95
耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。
材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石
質量(g)66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×72×105
耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
RoHS指令(10物質対応)対応
片手でラクラク取り出し
面などに取り付けできる収納ボックスです。
マグネットフック付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:352×80×235●耐荷重:約1.5kg●カラー:クリア●材質:ポリプロピレン●付属品:吊り下げ用アダプタ(マグネット付)1枚、吊り下げ用アダプタ(マグネット無)1枚付、テープ、ビス
アズワン品番65-2193-25
1台
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
ハガキ・メモ入れに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×97
材質スチール・ネオジム磁石
規格目安保持荷重300g
簡単にとりつけることができて、位置変更が可能なマグネットの収納です
冷蔵庫や洗濯機など、マグネットでピタっとくっつけてデッドスペースの有効活用を。
付属品補助吸盤2個
寸法(mm)296×117×116
色ホワイト
耐荷重(kg)3
原材料(本体)ポリプロピレン、(マグネット・ヨーク)スチール、(吸盤)エラストマー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ひと目で分かる分別シール付です。
U字カットになっているので、紙の出し入れがスムーズです。
裏面に取り付けたマグネットで着脱がワンタッチでできます。
スペースが有効活用できます。
オフィスの美観を損ないません。
耐荷重(kg)約2
仕様マグネット着脱式
色ホワイト
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×96×245
エコマーク認定番号17 112 120
こんなお得な商品も!

マグネット パーツトレイ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
書類を入れやすい広口タイプ。
A4サイズのインジェクション成型マグネットポケット。
仕様金属ヨーク付マグネット×2個使用
材質本体:PP樹脂製(インジェクション成型)
サイズA4判・角形2号
耐荷重(kg)3
本体寸法(mm)333(縦)×269(横)×51(厚さ)
内寸法(mm)201(縦)×248(横)×22(厚さ)
色白/緑
仕様仕切板付
材質ポリプロピレン
質量(g)515
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×108×240
グリーン購入法適合
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
ペン立てサイズ。ハサミや定規などの収納に最適。
エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。
ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。
強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×97
材質スチール・ネオジム磁石
規格目安保持荷重300g
ペーパーボックスやラップを収納。引き出しやすいスリット付き。コンパクトだけどしっかり収納。3段階に調整できる仕切り付き。強力ネオジム磁石でしっかり取り付け(キズ防止シートつき)。
用途ペーパーやラップなどの収納に
材質本体・仕切り=ABS樹脂
取付方式マグネット
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×115×150
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
A4コピー用紙500枚収納可能。
エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。デスクサイドに最適。
強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重3kg)
材質スチール・ネオジム磁石
サイズA4 横ワイド
規格目安保持荷重3kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×180
マグネットで壁や机に貼れるマグケース
仕様再生紙(本体芯材)、マグネット付き
材質PPフィルム貼表紙
幅(mm)255
サイズA4
高さ(mm)337
タイプタテ型
耐荷重(kg)2
背幅(mm)53
こんなお得な商品も!

マグネットポケット
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。金属面ならどこにでも付けられるマグネットタイプ。
材質表面・ポケット部/PVC-P、裏面/マグネットシート
アルニコ磁石と同等の強い磁力をもった小型のフェライト磁石で、表面はカラーコーティング処理で仕上げています。
付属品プラスチックケース
寸法(mm)Φ17×9
色5色(赤・青・黄・緑・白)
磁力両面着磁型
付属品-
適合(品質表示)本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン 蓋:ポリプロピレン
質量(g)500
備考使える面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
寸法(cm)W9×D10.5×H22.6、幅21×奥行8×高さ9.5までの箱入りのプラスチックバッグ ※形状やサイズによって、収納できない物があります。
耐荷重(g)500(静止荷重)
内寸(cm)W2.5・8.5×D10×H22 取り出し口:W2.7~4.3×D3×H3.9
再生材使用使用
1個
¥2,000
税込¥2,200
9日以内出荷
付属品-
適合(品質表示)本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン 蓋:ポリプロピレン
質量(g)500
備考使える面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
寸法(cm)W9×D10.5×H22.6、幅21×奥行8×高さ9.5までの箱入りのプラスチックバッグ ※形状やサイズによって、収納できない物があります。
耐荷重(g)500(静止荷重)
内寸(cm)W2.5・8.5×D10×H22 取り出し口:W2.7~4.3×D3×H3.9
再生材使用使用
1個
¥2,000
税込¥2,200
9日以内出荷
大きなカーブのサングラスや大型サングラスをしっかり収納できるメガネケースです。
材質ポリスチレン、内張:ポリエステル(ブラック)
色ブラック
質量(g)95
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×68×68
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×60×63
開閉マグネット式
鼻あてなし
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
高級感と上質感を持たせムダのない斬新なデザインのメガネケースです。
材質ポリスチレン・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
質量(g)60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×53×32
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×47×26
開閉マグネット式
鼻あてなし
シンプルかつ上質感あるスタイリングが昨今の洗練されたシステムキッチンに違和感なくコーディネート
取付方式の新定番、強力吸着タイプ
安心の協力取り付け・繰り返し貼ってはがせる・壁面を傷つけない、はがし跡が残らない
ティッシュペーパーやアルミホイル・サランラップ、小物の収納ができる
材質本体/ポリプロピレン、マグネット・ヨーク/スチール、吸盤/塩化ビニル樹脂
質量(g)279
寸法(cm)24.6×11.7×11.6
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
スチール製のしっかりとしたキーケース。
壁掛け用穴付(2カ所)
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。
フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。
スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。
取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。
プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。
超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート
材質フレーム: PU、メッシュ: PET
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。
デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます!
用途小物収納として
色ホワイト
材質表面・ポケット部:PVC-P、裏面:ゴムマグネット
マチ(mm)(上部)20、(下部)10
フレーム大きめサイズのシックなメガネケースです。
質量(g)81
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×56×75
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×48×69
開閉マグネット式
鼻あてなし
上の蓋にエンボスで柄を施したお洒落で軽いメガネケースです。
材質ポリスチレン・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
質量(g)43
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×46×31
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×42×27
開閉マグネット式
鼻あてなし
マグネット式のシックなメガネケースです。
材質ポリスチレン・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
質量(g)54
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×58×38
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×33
開閉マグネット式
鼻あてなし
サングラスや智の高い大きめフレームに適したサイズのメガネケースです。
材質ABS・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
質量(g)62
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×71×46
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×65×40
開閉マグネット式
鼻あてなし
強力マグネットで簡単着脱!小物収納ケース清潔感のある白色の小物入れ。マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。
冷蔵庫や洗濯機、スチール製のレンジ台やデスク、ロッカー、スチールドアなどに。強力マグネット使用。
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器
ケースの有無ケースカバー付
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器
プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。
プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。
鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。
定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。
ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。
セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など
腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器
定格使用電圧(V)200
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
タイプ標準形
保護構造ケースカバー付
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
動作特性標準形
リセット方式手動
主回路電圧(V)200
ケースの有無ケースカバー付
端子カバーなし
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。
電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品取扱説明書、ACアダプター
材質プラスチック
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
構成100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート
バッファメモリ56Kbytes(各ポートに動的割当て)
周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)
電源供給方式ACアダプター
ファンなし
マグネットあり
ケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)
フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式Store & Forward
伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)
アクセス方式CSMA/CD
種類電磁開閉器
補助接点1a
長さ(mm)147.5
幅(mm)93
厚さ(mm)81.5
仕様2ヒートエレメント付
シリーズFCシリーズ
フレーム0形
材質(ケース)プラスチック
リセット方式手動
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)2.2(200-240V)、2.2(380-440)
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12、(380-440V)6
操作方式交流操作形
オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。
フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。
オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。
GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。
ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。
汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。
用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに
付属品プラスチックケース、マグネットバー2本
厚さ(mm)0.29
材質(フィルター)難燃性レーヨン
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33
ミシン目(mm)200
SR13 / SR15シリーズホール効果センサ。ワイヤ付きのプラスチックケース入りホール効果センサ フラット又はクイックフィットスナップインケースで迅速に組み立て可能 マグネットと組み合わせて使用 さまざまなタイプの検出用途、低コスト
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:3.8 → 30 V dc●接続方式:ワイヤリード●出力開閉電流:20 mA●長さ:7.6mm●幅:20.3mm●奥行き:5.1mm●寸法:7.6 x 20.3 x 5.1 mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:169-7671
アズワン品番65-7319-84
1袋(100個)
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
SR13 / SR15シリーズホール効果センサ。ワイヤ付きのプラスチックケース入りホール効果センサ フラット又はクイックフィットスナップインケースで迅速に組み立て可能 マグネットと組み合わせて使用 さまざまなタイプの検出用途、低コスト
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:3.8 → 30 V dc●接続方式:ワイヤリード●出力開閉電流:20 mA●長さ:7.6mm●幅:20.3mm●奥行き:5.1mm●寸法:7.6 x 20.3 x 5.1 mm●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7300-78
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
1000BASE-Tに対応した、3ポートスイッチングハブです。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済み。【ご注意】・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
用途マグネット付きでスチールデスク等に固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。3ポート。
材質プラスチック
質量(g)60
ポート数3
接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
電源供給方式ACアダプター
マグネットあり
スイッチング方式Store&Forward
ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×5ポート
アクセス方式CSMA/CD
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大82%の省電力が可能です。
電源はACアダプタ仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品取扱説明書、ACアダプター
材質プラスチック
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)
電源供給方式ACアダプター
ファンなし
マグネットあり
ケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式Store & Forward
伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
アクセス方式CSMA/CD
携帯にも最適なコンパクト設計です。ミニラチェットのギア数は52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。コンパクトに開閉する回転式プラスチックケース入りです。
トラスコ品番396-1818
セット内容ミニリバースギアラチェット52山:93mm/(-)ドライバー:5mm/(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/六角4・5・6/ソケット用アダプター:6.35mm/専用プラスチックケース
種類セット品
商品構成セット品
1セット(9点組)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1000BASE-Tに対応したスイッチングハブです。強力マグネットを搭載し、スチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線でき、プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX機能や、接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能なAUTO-Negotiation機能を搭載しています。また、リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能も搭載しています。
仕様MACアドレステーブル:9K、AutoMDI/MDI-X:対応
付属品電源ケーブル×1、取扱説明書、壁掛けセット×1
材質プラスチック
規格IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約177.9×86×30、壁掛けホール:約20×8×3.9
使用温湿度範囲0~40℃、10~90%(結露なきこと)
保管温湿度範囲-20~70℃、5~90%(結露なきこと)
保証期間ご購入日より1年間
ケーブル長(cm)150
伝送速度(Mbps)100/10(全二重、半二重)、1000(全二重)
フローコントロール制御有り
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
スイッチング方式Store&Forward
アクセス方式CSMA/CD
関連キーワード
1
2
3
次へ