生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに
軸径(Φmm)6.35
厚さ(mm)3
適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し
軸径(Φmm)2.35
セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm
適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
¥739
税込¥813
当日出荷
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)4~5
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
用途プラスチックなどの樹脂系の研磨向け
適合MHG-075
種別ファイバーホイール
寸法(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
1本(100mL)
¥608
税込¥669
当日出荷
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)3~4
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10
材質純綿
適合材各種金属
こんなお得な商品も!

布バフ
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)6~10
材質古綿生地
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ細目
取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。
機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ極細目
内径(Φmm)50
取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すぐに使える3点セット。チャックでもスリップしにくい六角軸。簡単装着!面ファスナータイプ。
用途スポンジポリッシャーで磨き作業・ワックスがけに。
羊毛ボンネットで木製品のツヤ出しに。
径(Φmm)125
セット内容Φ125mmバックパッド、スポンジポリッシャー、羊毛ボンネット(ひも式)
許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)4500
軸(mm)(六角)6.35
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。
砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)40
電流(A)0.4
コード長さ(m)1.8
研削砥石寸法(mm)(外径)75
研削砥石寸法(mm)(内径)12.7
研削砥石寸法(mm)(厚さ)13
回転数(min-1[r.p.m])2850/3450
セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155
定格時間(分)15
外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
[EA809PX-41用]モップバフ
金属、プラスチックや硬い塗装面に研磨剤塗布後の仕上げ、磨き
仕様●材質:ラム●直径(mm):50●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)
アズワン品番65-2222-58
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
軸径(Φmm)3
金剛砂を鉄板やプラスチック板の上にのせ、またはバフ・フェルト等につけ粒度の荒い順に磨いてください。
用途鋼(硬硬・特殊鋼・高速硬・工具鋼)の研磨、木材・塗装面の研磨
ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。
用途プラスチック金型などの最終仕上げ。フェルトバフなどでご使用ください。
仕様油溶性のペースト
適合鏡面ラップ用
質量(g)5
プラスチック・木工の仕上目研磨剤です。ネルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途プラスチック・木工の仕上げ磨き。
適合材プラスチック・木工
仕様タンジーD-491
目の粗さ仕上げ目
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
プラスチック・木工の中目研磨剤です。ネルバフ・仕上げバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途プラスチック・木工の中磨き。
適合材プラスチック・木工
仕様タンジーKD白
目の粗さ中目
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
パンク修理がぐんとスピードアップする工具セット
タイヤ、チューブを傷めない軽くて強いプラスチックタイヤレバー
「はずす、こする、おさえる」の3機能を備えた便利工具”バフローラー(赤)
サンドペーパー4枚付き(内3枚は交換用)
セット内容ハブローラー×1、タイヤレバー×3、サンドペーパー×4
1セット
¥839
税込¥923
当日出荷
高レベルのドライメンテナンス管理を実現する高濃度樹脂仕上剤!
サーモプラスチックコアシェルポリマー(熱融合ワックス)の採用で、高速バフマシンでの管理で、高光沢を長時間維持し、光沢復元性も良い製品。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)
標準使用量約1500m2/18L
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
高濃度樹脂ワックス。バフ管理現場用、コンビニや商業施設にお勧め!。サーモプラスチックコアポリマー(熱融合ワックス)採用で高いレベルのドライメンテナンス管理を実現。
仕様●容量:18L
アズワン品番65-9395-11
1缶
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro 3層フェルトバフRS Pro 3層フェルトバフ x 3は、セラミック、大理石、その他の石などの材質に使用します。金属、プラスチック、ガラスの繊細な研磨や仕上げ作業に最適です。特長と利点. 最大速度: 12,000 rpm . シャフト径: 2.35 mm (3/32インチ) . 注: あまり圧力をかけず、工具の性能に任せてください
仕様アプリケーション = 繊細な研磨及び仕上げキットの内容 = フォールドフェルトバフ, シャフト
1袋(3個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード