工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。
材質ポリアセタール
仕様白
2018年トラスコ掲載ページ2 0630
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
材質PE
頭径(Φmm)14
適合穴径(Φmm)7
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。
首下長(mm)1.5/2.5
材質PP
色ナチュラル
頭径(Φmm)12
適合穴径(Φmm)5
1パック(1000個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
首下長(mm)1.4
材質PE
色ナチュラル
頭径(Φmm)12
適合穴径(Φmm)4.5
1パック(50個)
¥449
税込¥494
当日出荷
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PE
色ナチュラル
頭径(Φmm)9.5
適合穴径(Φmm)5
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として
材質ポリプロピレン(PP)
ファイルやボックス、製本などの留め具として、多目的に使えます。
材質PE
色白
頭径(Φmm)10
適合穴径(Φmm)5
ファイルやボックス、製本などの留め具として、多目的に使えます。
材質PE
色白
頭径(Φmm)10
適合穴径(Φmm)5
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。
材質ポリエチレン(PE)
色ナチュラル
穴径(Φmm)7
フランジ外径(Φmm)15
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。
首下長(mm)1.5/2.5
材質PP
色ナチュラル
頭径(Φmm)12
適合穴径(Φmm)5
1パック(50個)
¥459
税込¥505
当日出荷
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。
脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可。
寸法D(Φmm)3
寸法B(mm)1.6
材質ポリプロピレン
長さ(mm)6
プラスチック・木材・金属・ダンボール板など材質を選ばず、一方向からのワンプッシュで簡単に締結できます。
材質PP
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。
ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として
材質ポリプロピレン(PP)
色青
プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に。密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに。プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。
質量(g)20
穴径(Φmm)6
下穴径(Φmm)6
フランジ外径(Φmm)10
引抜強度(N[kgf])6
構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8
材質(本体)ポリエチレン(PE)
関連資料寸法図(0.05MB)
車輪タイプ丸型
取り外しのできるプラスチックバックルです。4サイズ展開、豊富な色のバリエーションからお選びいただけます。サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドと色合わせができ、組み合わせに迷いません!
用途衣類・小物など
材質ポリアセタール
引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)ナイロン
タイプ平型
開口寸法(mm)35-36×12.5-13
車輪タイプ平型
金属部品専用のはめ合い用嫌気性接着剤です。
プーリー、ギヤ、スリーブや留め具の固定に使用します。
プラスチック材質には使用できません。
用途はめ合い固定剤・圧入用、圧入アッセンブリーの補強
使用方法1.塗布面の埃、水分、サビ、油をブレーキパーツクリーナ等で徹底的に取り除き乾燥させます。2.ベアリング固定用接着剤を両方のパーツに塗り込み、パーツを回しながら組み込んでください。3.約1時間程度でパーツは固定され、24時間で完全に硬化します。4.はみ出した液はペーパータオル等で拭き取ってください。5.再び分解するためには、260℃以上の熱を加えてプレス、もしくはプラーを使用して分解してください。
液色緑
硬化時間(分)1(初期)
強度区分中強度・低粘度
使用温度範囲(℃)-55~150
硬化時間(時間)24(完全)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1個(50mL)
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
用途関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます。
材質本体:プラスチック、留め具:金属
寸法(mm)45×205、最長計測値:350
1個
¥1,364
税込¥1,500
当日出荷
取り外し可能な仕切りは、手工具用のハンドル付きで、Qbrick System ONEシリーズの350サイズまたはONE LONGERの長尺ホイール付きボックスの内部を整理するのに役立ちます。仕切りには、12個の小さなプラスチックフックと、例えば巻尺の留め具などを収納できる4つの広いスペースがあります。仕切りの幅広のベースにより、ボックス外に設置することもでき、作業現場での使用にも適しています。この仕切りは、システムに素晴らしい追加要素となり、その日の用途に合わせてボックスを素早く変更することができます。英語商品名は [ MultiDivider QS1 350/Longer ]です。
材質ポリプロピレン
質量(kg)梱包:2.1
本体寸法(mm)W335×D22×H228
本体質量(kg)0.36
1セット
¥729
税込¥802
8日以内出荷
プラスチック製、フタ付、持ち手付の収納ボックス。学校のお道具箱や、オフィスや家庭の整理整頓に最適です。フタは留め具でしっかりロックできるので、落としても簡単に開きません。
色アクア
材質(本体)ポリプロピレン
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。両面テープや接着剤と違い貼る手間も剥がれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けにプラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。
仕様引抜強度(kgf):15
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)推奨相手:10±0.2(穴径)/4(厚さ)
高さ(mm)4
穴径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ径(Φmm)15
プラスチック製、フタ付、持ち手付の収納ボックス。学校のお道具箱や、オフィスや家庭の整理整頓に最適です。フタは留め具でしっかりロックできるので、落としても簡単に開きません。
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
プラスチック製、フタ付、持ち手付の収納ボックス。学校のお道具箱や、オフィスや家庭の整理整頓に最適です。フタは留め具でしっかりロックできるので、落としても簡単に開きません。
色ライトブルー
材質(本体)ポリプロピレン
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
プラスチック製、フタ付、持ち手付の収納ボックス。学校のお道具箱や、オフィスや家庭の整理整頓に最適です。フタは留め具でしっかりロックできるので、落としても簡単に開きません。
色オレンジ
材質(本体)ポリプロピレン
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。最も凡庸性の高いプレーンなプラスチックスナップ。特に柔らかい生地や薄い生地にオススメ。ベビー・マタニティグッズならコレ!対応生地厚:~約0.8mm主な用途:ベビー服、キッズ服、傘の留め具、ポーチなど
用途。対応生地厚:~約0.8mm。主な用途:ベビー服、キッズ服、傘の留め具、ポーチなど
セット内容ヘッド40個、バネ20個、ゲンコ20個(計20組分)
材質ポリアセタール
ボタンサイズ(mm)9
Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチスチール製の突出ヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。ボディスチール、亜鉛めっき非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。 ステムの緩み
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:24.5mm●リベット長さ:24.5mm●下穴径:5.1mm●リベットボディ材質:鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:11.1mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:11.1mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4446
アズワン品番65-7959-48
1袋(100個)
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
。Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチステンレススチール製のヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:18.2mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:6.86mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最小:1.63mm●コード番号:218-4441
アズワン品番65-7959-25
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、ヘッドが 6.4 mm (1/4 インチ ) のステンレススチール製です。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:6.4mm●リベット長さ:33mm●下穴径:6.4mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:2.03mm●締結板厚Max:15.87mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:15.87mm●コード番号:218-4444
アズワン品番65-7954-93
1袋(100個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチステンレススチール製のヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:24.5mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:11.1mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:11.1mm●コード番号:218-4442
アズワン品番65-7965-31
1袋(100個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、6.4 mm ( 1/4 )インチスチール製の突出ヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。ボディスチール、亜鉛めっき非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。 ステムの緩みによる損傷、電気的な問題、ガタつきがない。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:23.7mm●リベット長さ:23.7mm●下穴径:7mm●リベットボディ材質:鋼●締結板厚Min:2.03mm●締結板厚Max:9.53mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:9.53mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4448
アズワン品番65-7954-94
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、6.4 mm ( 1/4 )インチスチール製の突出ヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。ボディスチール、亜鉛めっき非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。 ステムの緩みによる損傷、電気的な問題、ガタつきがない。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:33mm●リベット長さ:33mm●下穴径:7mm●リベットボディ材質:鋼●締結板厚Min:2.03mm●締結板厚Max:15.87mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:15.87mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4449
アズワン品番65-7906-87
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ラテックスアレルギーのある方にも安心です。
材質留具/プラスチック、ベルト/エラストマー
適合腕周(cm)~35
関連キーワード
1
2
次へ