141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食器の種類給食用食器 材質ポリプロピレン 形状丸皿 仕様電子レンジ・食洗器使用可能 種別給食皿 耐熱温度(℃)120 電子レンジ 食器洗浄機業務用
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを。 鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。 お求めやすいエコノミータイプです。
用途受皿。 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)150
1枚
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手軽に使えるプラスチック製の絵の具皿です。5枚1組
用途木版画用 材質プラスチック 直径(Φmm)75 深さ(mm)12
1セット
479 税込527
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック樹脂製の盆栽皿です。
材質ポリプロピレン ブラック
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを! 鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。 安心して水やりができる、ほどよい深さがあります。
用途受皿。 材質ポリプロピレン 質量(g)150
1枚
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関東プラスチック工業平皿
シンプルなメラミンプレートです。肉厚設計で質感がございます。
用途外食・従食 材質メラミン樹脂 ホワイト 電子レンジ× 食器洗浄機業務用 消毒保管庫
1個
769 税込846
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PP フタなし
1個ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1組(10個)
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


室内に取り込んでも、鉢にマッチするやわらかいデザイン。
材質ポリプロピレン
1個
59 税込65
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関東プラスチック工業深皿
シンプルなメラミン深皿です。肉厚設計で質感がございます。
用途外食・従食 材質メラミン樹脂 ホワイト 電子レンジ× 食器洗浄機業務用 消毒保管庫
1個
579 税込637
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかりとした仕切りがあり、少量ずつ色数を多く使う場合や一色でいくつもパターンを出す時に重宝する絵皿です。
用途プラスチック製の絵皿です。 寸法(cm)17.5×1.5
1個
499 税込549
3日以内出荷

1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)-20~+120 仕様抗菌加工 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプバット
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)
材質プラスチック
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凍結組織標本を包埋する際に使用する包埋皿です。
材質プラスチック 入数(枚)100
1組(100枚)
7,598 税込8,358
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
891 税込980
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛り部分カバーの交換に。 上皿はかり用プラスチックカバー。(カバーのみ)
材質プラスチック
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上皿自動はかり30kg用のプラスチックカバーの部品です。
トラスコ品番799-0251 材質ポリスチレン樹脂
1枚
789 税込868
翌日出荷

ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)12 取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス 仕上黒、RAL 9005 のイメージ 材質プラスチック
1セット(100個)
499 税込549
17日以内出荷

ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)12 取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス 仕上フォーン色、RAL 8007 のイメージ 材質プラスチック
1セット(1000個)
2,598 税込2,858
17日以内出荷

ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)12 取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス 仕上パイン、RAL 1034 のイメージ 材質プラスチック
1セット(100個)
519 税込571
17日以内出荷

ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)12 取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス 仕上ピュアホワイト、RAL 9010 のイメージ 材質プラスチック
1セット(1000個)
2,598 税込2,858
17日以内出荷


1ケース(24袋×100枚)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
599 税込659
当日出荷

コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ A&D 動画あり
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利 電源単一乾電池×6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg)約4(乾電池除く) 外形寸法D(mm)260 外形寸法W(mm)236 外形寸法H(mm)148 メモリー(個)コンパレータ:10 応答時間(秒)約0.5 コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能) 動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50 表示書き換え間隔約20回/秒 安定時間(秒)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチックの廃棄削減に貢献する、環境に優しいクラフトの紙皿です。食食品衛生法に順じて製造し、表面はPEコーティングされていますので、ある程度の水分・油分に耐えます。※食品の長期保存には適しません。電子レンジ・オーブン使用不可
材質未晒クラフト紙+内側PEコーティング 入数(枚)30
1袋(30枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利 種類電子天秤 電源単一乾電池×6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg)約4(乾電池除く) 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)260 外形寸法W(mm)236 外形寸法H(mm)148 検定検定付 メモリー(個)コンパレータ:10 応答時間(秒)約0.5 コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能) 動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン) 表示書き換え間隔約20回/秒 安定時間(秒)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.71MB) 計量皿形状
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

お皿に合わせて「クルッと一発」のクレハカットです。 植物生まれのプラスチック刃なので安心安全です。 使用後の分別も簡単です。 ラップの端がつまみやすい、「つまめるフラップ」付です。 「きちんとキレ窓」で巻き戻り解決。 飛び出しガードでロールの飛び出しをしっかりガードします。 ストッパーが巻き戻りを防止します。
用途食品包装用ラップフィルム 材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)140 材質(刃)プラスチック
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能 動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法W(mm)236 外形寸法D(mm)260 外形寸法H(mm)148 検定検定付 通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用) 安定時間(秒)約0.5 防塵防水性能IP67 電源単一乾電池×6個(別売) 種類電子天秤 表示白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg)約4(乾電池除く) 表示方式デジタル メモリー(個)コンパレータ:10 応答時間(秒)約0.5 コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能) 電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン) 表示書き換え間隔約20回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.71MB) 計量皿形状
1台ほか
26,980 税込29,678
翌日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ A&D 動画あり
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能。PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能 電源単一乾電池×6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg)約4(乾電池除く) 外形寸法D(mm)260 外形寸法W(mm)236 外形寸法H(mm)148 メモリー(個)コンパレータ:10 応答時間(秒)約0.5 コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能) 動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50 表示書き換え間隔約20回/秒 通信機能Bluetooth 安定時間(秒)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニシキ角皿
長方形のプラスチック角皿。多彩なカラーバリエーション。
材質PS
1ケース(20枚×18袋)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

プラスチックの廃棄削減に貢献する、環境に優しいクラフトの紙皿です。お花の形に開いたようなフォルム。食品衛生法に順じて製造し、表面はPEコーティングされていますので、ある程度の水分・油分に耐えます。電子レンジ・オーブン使用不可。
材質未晒クラフト紙+内側PEコーティング 入数(枚)25
1袋(25枚)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)