232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体 材質A-PET
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 材質硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。 材質エンジニアリングプラスチック(外装) 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等 長さ(m)2 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ許容差(mm)±10
1本
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

再生紙を利用した紙管です。 口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。 丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 259
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 材質フッ素樹脂(FEP) 半透明(自然色) 使用温度範囲(℃)-65~150 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アールウィズエイチプラスチック製注射器
商品名:プラスチック製注射器 容量10ml6本入り。特長:使い捨てオイル注入キットの注射器です。10mlと20mlタイプがあります。
用途用途:オイル注入器の交換用注射器 危険物の類別非危険物 入数(本)6
1袋(6本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチック 寸法(mm)Φ50×367
1個
137 税込151
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両サイドにフタがついたクラフトパックです。
用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。
1ケース(10本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
用途円筒分銅収納用 形状円筒型 材質(ケース)プラスチック
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。
寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
1セット(8本)
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型 材質(ケース)プラスチック
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低粘着性(マスキングテープの約1/2)で、原稿や台紙を傷めずきれいにはがせます。曲線状にも貼れます。 巻芯には再生紙を使用。紙管にはプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。
用途トレーシングペーパーやデザイン用紙の仮止めに。 リールに巻いたフィルム類の仮止め、マスキングの補助などに。 シリーズScotch 基材上質クレープ紙 テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤特殊ゴム系
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境にやさしい素材を使用しています。 湿気に強い商品です。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材に トラスコ品番767-2781 質量(g)61 流れ(mm)90 紙幅(mm)90 積層(mm)90
1個
299 税込329
欠品中

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 透明 厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)二段変速ドリル
アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用
穴あけ能力(mm) 鉄工(高速)8/(低速)13 穴あけ能力(mm) 木工(高速)25/(低速)40 チャック能力(mm)1.5~13 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2900、(低速)0~1000 電源(V)単相100 電流(A)8.6 消費電力(W)820 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)2.9 取付チャックNo.6ジャコブステーパチャック13EL-J 付属品チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース トラスコ品番777-1118
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

三宅化学野花立て
お墓用の花を差し込むプラスチック製の筒です。
材質PE グリーン 寸法(Φ)本体:5.8
1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型のツールバックです。中にしきりのかわりに長方形のプラスチックの筒が入っています。
寸法(mm)12×18×5.5(奥行)
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。 低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本 弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示 ポンプ容量(mL)50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

コインロール梱包の12インチシリコンウエハーです。間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納して出荷します。両面ミラー、ダストフリー品です。
用途研究開発・ダミー用など 仕様両面ミラー その他【記載なき事項】不問、【パーティクル】不問(ダストフリー)、レーザーマーク不問 サイズ12インチ 直径(Φmm)300±0.2 タイプP/N不問 厚さ(μm)775±25 抵抗値不問
1箱
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明プラスチック円筒を用いていますので、内部の構造が分かります。 ニュートンという力の単位になじむことができます。 運動の法則の検証実験などに使用できます。 あらゆる方向に対して使用できます。 バネのねじれによる指標と目盛円筒との摩擦がきわめて少ない。 0点調節が簡単にできます。
1本ほか
2,800 税込3,080
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用 鍛造ラチェット採用 インダストリアルチャック採用 強力モーター搭載で過負荷耐力向上 適正回転数でビット寿命向上 2層成形サイドハンドル 使いやすいスライド式モード切替レバー ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。 専用ケース付収納持ち運びに便利です。
チャック能力(mm)1.5~13 電源(V)単相100 コード長さ(m)2心・2.5 モーター単相直巻整流子モーター 質量(kg)2.9 取付チャックねじ(U1/2-20)13VELR-J " 付属品サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能的でスマートなデザインのプラスチック冷水筒。大容量の3.1Lサイズ。 冷蔵庫のドアポケットはもちろん、棚などの空いたスペースを有効活用できます。 ロック解除、注ぎ口の開閉がワンプッシュで行えて便利です。 注ぎ口はほこりが入りにくく衛生的。 広口開口なので中まで手を入れてスミズミまで洗えます。 フタ部には茶渋付着防止加工が施されているので、キレイにお使いいただけます。 上部に持ち手があるので野菜室にいれても取り出しやすい。
材質本体/AS樹脂、栓、止め具/ABS樹脂、フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム 質量(g)388 容量(L)3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×10.8×30.7
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用 水色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.11 粘着剤アクリル系 主な用途養生 粘着力(N/10mm)2.5 巻戻し力(N/10mm)1(低速) グリーン購入法適合
1巻
369 税込406
当日出荷

Schneider Electric XXB シリーズ超音波センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。XX シリーズは、超音波技術を使用して、接触なしで任意の素材を検出するセンサです。この製品は、直径 18 mm のプラスチック製円筒型ボディと M12 の 4 ピンコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:500 mm●電源電圧:24 V●長さ:43mm アズワン品番65-7330-65
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Schneider Electric XXB シリーズ超音波センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。XX シリーズは、超音波技術を使用して、接触なしで任意の素材を検出するセンサです。この製品は、直径 18 mm のプラスチック製円筒型ボディと M12 の 4 ピンコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様センサ技術 = 超音波出力機能 = NO動作温度 Min = -20℃最大スイッチング周波数 = 40Hz 検出距離(mm)500 接続M12 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67準拠 ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)24
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ガーデン温度計
お庭でもご使用いただける枠が真鍮製の温度計。 取付面はアーチ型のアームで伝統的なヨーロピアンクラシックなデザイン。 透明なプラスチック製円筒形容器の中に白く四角い形の温度計が入っており、円筒形容器は回転稼動する構造で、全体として立体感を醸し出しています。 温度は摂氏50度から-40度まで、華氏120度から-40度まで測定可能です。 壁面取付用ビスセット付属。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 金色 質量(g)260 電源なし 分解能2℃ 温度測定範囲(℃)-40~50 仕上真鍮磨き仕上げ 湿度測定範囲(%)なし 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×70×255 設置方法ビス止め 寸法(縦×横×奥行)(mm)255×47×70
1台
4,298 税込4,728
9日以内出荷

C27はポリプロピレンメタライズドフィルムで、樹脂が充填された円筒型プラスチック容器タイプ構造です。ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を使用します。用途: 主な用途は、S0安全クラスのモータ運転などがあります。自己回復機能 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 高静電容量密度
仕様静電容量 = 20μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 74mm寸法 = 45 Dia. x 74mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

C27はポリプロピレンメタライズドフィルムで、樹脂が充填された円筒型プラスチック容器タイプ構造です。ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を使用します。用途: 主な用途は、S0安全クラスのモータ運転などがあります。自己回復機能 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 高静電容量密度
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 73.5mm寸法 = 35 Dia. x 73.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(86個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。 プラスチックケース付で保管に便利です。
用途分析天びんの校正用として。 材質非磁性ステンレスSUS304 等級F1級 材質(ケース)プラスチック 精度等級F1級
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)