53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)PB・PC プラスティックボール
材質メラミン樹脂(赤) 質量(g)47 タイプインサートなし D40
1個
339 税込373
翌日出荷

1個
189 税込208
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック玉 大阪魂 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド) 比重1.14 耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2) 薄い黄土色
1ケース(50個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM8 外径(Φmm)25 エスコ品番EA948BE-13 材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
400 税込440
当日出荷

ねじの呼びM10 外径(Φmm)40 エスコ品番EA948BE-18 材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
750 税込825
3日以内出荷

ねじの呼びM10 外径(Φmm)35 エスコ品番EA948BE-17 材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
535 税込589
3日以内出荷

ねじの呼びM8 外径(Φmm)30 エスコ品番EA948BE-14 材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
440 税込484
3日以内出荷

ねじの呼びM6 外径(Φmm)25 エスコ品番EA948BE-11 材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
340 税込374
3日以内出荷

ねじの呼びM6 外径(Φmm)20 エスコ品番EA948BE-10 材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
275 税込303
3日以内出荷

ねじの呼びM10 外径(Φmm)30 エスコ品番EA948BE-16 材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
480 税込528
3日以内出荷


中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に 連続使用温度(℃)110 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500個)ほか
6,475 税込7,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
1個
253 税込278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白 温度範囲(℃)-30~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途産業機器のパーツで使用。 ねじインサート(芯金)あり 材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 温度範囲(℃)-30~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター、プラスティック
エコ商品
温度範囲(℃)-40~80 材質ハウジング:プラスティック/白、ボール:POM/白、ベアリング玉:プラスティック、カバー:プラスティック/白 寸法h1(mm)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチック 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)黄銅C3604B 材質(ノブ)フェノール樹脂
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エスコ品番EA986S-2 材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)53×34.5 耐荷重(kg)25 ボール径(Φmm)25
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

エスコ品番EA986S-1 材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂 耐荷重(kg)25 本体寸法(mm)Φ42×34.5 ボール径(Φmm)25 ねじサイズM10×25mm
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:POM/白 温度範囲(℃)-30~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり 材質プラスチック 仕様芯金付タイプ 耐熱温度(℃)70
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



圧入タイプのボールプランジャ。 PPRはオールステンレス製。 PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。 PPR-KDはオールプラスティック製。
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)スマートポンプ・SG
軽量でサビないプラスティック製フロアポンプです。ボール用、浮き輪用アダプタ付でレジャーにも使えます。5気圧(500kPa)まで充填可能です。
仕様充填可能圧力:5気圧(500kPa) 材質プラスチック ブラック 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×110×610
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

イタリアのレードラプラスティック社製『ギムニク』のバランスボール。ギムニクボールならではの高い反発力、素材が厚くしっかりした造りで体重をかけて弾んでも変形の心配なし。フィットネスに最適なバランスボール。BRQ(破裂防止品質)です。
材質PVC パールホワイト 質量(g)1600 耐荷重(kg)300 寸法(Φcm)75
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷