2,626件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きなラバーグリップに(+)(-)差し替えビット付
寸法(mm)200×42×40 種類差替式ドライバー 先端サイズ(+)No.1・No.2・No.3、(-)6mm 商品構成単品
1本
399 税込439
当日出荷

段付プラマイビット ベッセル 動画あり
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。
用途建築向け 種類段付 先端形状プラスマイナス 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギア数60枚6度のラチェット機構を内蔵しています。力の入りやすいエラストマー樹脂とボール形状ハンドルです。差込角は6.35mmです。ドライバービットにはマグネット付きです。
トラスコ品番360-0980 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 差込角(mm)6.35 商品構成単品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。プラスマイナスネジ用ドライブビット。 ブレーカーなどの電気設備コンポーネントでの使用。 奥の深い場所にあるスプリング部材やボルト部材のためにブレードの絶縁直径が小さくなっています。 疲労が少なく手を保護しながら力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル。 ハンドルのローリングを防ぐようにデザインされています。
材質(軸)クロムバナジウムモリブジン鋼 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 商品構成単品
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。 トラスコ品番437-6561 種類ビット 先端サイズNo.1・No.2・No.3 商品構成単品
1本
349 税込384
当日出荷

色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。 部分的耐熱カラー塗装。強靭です。 ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない! 国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼 先端形状プラス(+)、マイナス(-) 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(2本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質黄銅 十字穴番号2 表面処理ニッケル 頭部形状ナベ 穴の形状プラスマイナス
1パック(34個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24 税込26
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。
ビット寸法(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1本ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(34個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 端子・専用工具不要
用途電源を4つに分配できる 適合サイズ0.12~1.25sq相当(AWG26~16)(コード) 使用可能電力DC12V車専用 60W以下 使用可能電流(A)5
1個
749 税込824
当日出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)スタンダード ビット
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


材質ステンレス 十字穴番号2 頭部形状バインド 穴の形状プラスマイナス
1パック(34個)ほか
448 税込493
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

プラス・マイナス・六角レンチのカラービットとビットの延長ができるエクステンションホルダーのセットです。
トラスコ品番753-6488 セット内容両頭(+)1、(+)2、(+)3、(-)5×(-)6、段付(+)2、対辺3.0、4.0、5.0、6.0、エクステンションホルダー100mm、差替ハンドル 材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、エクステンションホルダー:合金鋼、真鍮、ハンドル:PP+TPE 全長(mm)65 質量(g)241
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナス+プラスドライバー(ケース入り)
精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィットします。表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズを表示。作業に適したドライバーをすぐに識別できます。高級な素材の使用し、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性があります。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
トラスコ品番689-4444
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等 材質(ボルト・ワッシャ)黄銅 材質(スプリングワッシャ)りん青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44 税込48
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービット(プラス・マイナス)
両先端にプラスとマイナスを組合わせたビットです。
用途マイナス(-)ねじまたはプラス(+)ねじの締付け、緩め作業に。 トラスコ品番572-3038 材質構造用鋼 全長(mm)65 刃先(-)1.0×6.35&(+)No.2
1本
239 税込263
当日出荷

ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。 付属品専用ビットホルダー トラスコ品番380-4030 セット内容8点 刃先[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]5.5、六角2.5、3、4、5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
翌日出荷

1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D型蝶ターミナル! バッテリーターミナルへ直接取り付け Dターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります 65D/75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ 工具を使わずに取り付け可能 蝶ネジ部分は色付けされているのでプラスマイナスを間違える心配なし(赤:プラス・黒:マイナス)
用途大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用等 ターミナル形状D型、推奨ターミナル:R型/8mm
1セット
特価
629 税込692
当日出荷

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 十字穴番号2 頭部形状トラス 穴の形状プラスマイナス
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリーターミナルへ直接取り付け。Dターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります。75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ。10mmボルトで固定するタイプ。ステンレス丸座金付き
仕様推奨ターミナル:R型/10mm 備考大電流用・エンジン始動用等 ターミナルタイプD型
1式
1,098 税込1,208
6日以内出荷

バッテリーターミナルへ直接取り付け。Dターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります。75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ。セイワ工業製・最もポピュラーな商品
仕様推奨ターミナル(mm):R型/10mm 型式BT-5 備考大電流用・エンジン始動用等 ターミナルタイプD型
1式
1,598 税込1,758
6日以内出荷

バッテリーターミナルへ直接取り付け。Dターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります。65D/75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ。工具を使わずに取り付け可能。蝶ネジ部分は色付けされているのでプラスマイナスを間違える心配なし(赤:プラス・黒:マイナス)
仕様推奨ターミナル:R型/8mm 備考大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用等 ターミナルタイプD型
1式
999 税込1,099
6日以内出荷

日立バッテリー純正ターミナル。Dターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります。130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ。10mmボルトで固定するタイプ
仕様推奨ターミナル(mm):R型/10mm 型式BT-6 備考大電流用・エンジン始動用等 ターミナルタイプD型
1式
2,398 税込2,638
6日以内出荷

プラスマイナスゼロコーヒーメーカー
飲みたいときに、飲みたい分だけコーヒーをいれることができる、小さなコーヒーメーカーです。少し小さめなマグカップが2つ並んだ姿は、大切な人と2人でコーヒーを飲む、素敵な時間を予感させます。手軽だけど、とてもおいしい。忙しい朝でも、休日のひとときでも、2人が語り合う幸せなコーヒータイムになります。
仕様最大使用水量(mL):300 付属品計量スプーン(1)/マグカップ(2)/取扱説明書【保証書付】(1) 材質本体:ポリプロピレン樹脂、ステンレススチール/パーマネントフィルター:ナイロン、ポリプロピレン樹脂/マグカップ:白磁 質量(kg)約1.0 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)425 コード長さ(m)約1.4 最大外形寸法(mm)約H220.0×W169.0×D158.0
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチひとつでいつでも挽きたてのコーヒーが楽しめる電動コーヒーミルです。1回で約25gの豆を挽くことができます。豆が挽き終わったら自動停止、USB充電式なのでキャンプや野外にも持ち出せます。刃は摩擦熱の少ないセラミック製で、幅広い挽き目に対応できるコニカル式を採用しました。カラーバリエーションは定番のブラック、人気のブラウングレーに加え新たにシルバーが登場です。間接照明にも映えるあたたかみのあるシルバーカラーをボディに丁寧に塗装しました。落ち着いた高級感のある雰囲気はギフトにもぴったりです。
仕様●ミル歯の種類:コニカル式●一度に挽ける豆量:約25g●粉受けカップ容量:約110ml 付属品お掃除用ブラシ/Type-cケーブル/取扱説明書〔保証書付〕 材質本体:ABS樹脂/刃:セラミック/タンク:AS樹脂 ブラウングレー 質量(g)約433 電源内蔵リチウムイオン電池 最大外形寸法(mm)約H202×W71.5×D71.5 充電時間約2.5時間
1台
5,298 税込5,828
5日以内出荷

スリムなボディに大容量リチウムイオンバッテリーを搭載。ハンドルにはアルミ素材を採用、空間に調和しながらも存在感のあるデザインに仕上げました。世界三大デザイン賞をすべて受賞(iF デザイン賞2019、IDEA デザイン賞(ブロンズ)2019、レッド・ドット・デザイン賞2020)、更に2023年度グッドデザイン賞も受賞、国内外で高い評価と人気を得た商品になっています。
付属品本体/バッテリーパック/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/スタンド/隙間ノズルホルダー/ACアダプター/EPAフィルター/メッシュフィルター(EPAフィルターに重ねてセット済)/取扱説明書[保証書付](1) 材質ABS樹脂(本体)/アルミ(ハンドル)/スチール(スタンド) 質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:約1.25、ハンディユニット:約0.85 クリアホワイト 消費電力(W)ハイパワー時 110 最大外形寸法(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:約H963.0×W220.0×D135.0、ハンディユニット:約H404.0×W98.0×D135.0 充電時間約3時間 AC電源アダプタ(V)100 50/60Hz ダストボックス容量(L)約0.5 運転時間(分)【連続】ハイパワー 約20/強 約35/標準 約75
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

プラスマイナスゼロスティッククリーナー
コードがないからとても楽です。思い立った時に片手でさっと使えます。吸引力、連続時間、そしてデザイン性。Y010はあなたのお気に入りになるはずです。iF デザイン賞2015最高位受賞。iFデザイン賞はドイツ・ハノーバーで設立された60年以上の歴史を持つ国際的に権威のあるデザイン賞のひとつで、2015年は4500品目を超える出品がありました。Y010は最高位の「金賞」を受賞しました。2023年度グッドデザイン賞も受賞、国内外で高い評価と人気を得た商品になっています。
付属品本体/バッテリーパック/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/スタンド/隙間ノズルホルダー/EPAフィルター/メッシュフィルター(EPAフィルターに重ねてセット済)/ACアダプター/取扱説明書[保証書付](1) 材質ABS樹脂(本体)/スチール(スタンド) 質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:約1.3、ハンディユニット:約1.0 消費電力(W)ハイパワー90 最大外形寸法(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:約H995.0×W200.0×D139.0、ハンディユニット:約H421.0×W114.0×D139.0 充電時間約6時間 AC電源アダプタ(V)100 50/60Hz ダストボックス容量(L)約0.6 運転時間(分)【連続】ハイパワー 約11/強25/標準 約57
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13 税込14
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スタンダード発電機 GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 関連資料(1.8MB) 取扱説明書(13.9MB)
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

プラスマイナスゼロコードレスクリーナー
コンパクトながらも吸引仕事率27Wのハイパワータイプです。一人暮らしやスモールスペースのお掃除にぴったりな、エントリーユーザー向けモデルです。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。iF デザイン賞2024を受賞。
仕様吸引仕事率:ハイパワー時27W 付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/シリコンノズル/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/ストラップ/取扱説明書[保証書付](1) 材質本体:ABS 質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:約1、ハンディユニット:約0.6 電源(V)AC100 50/60Hz スイッチどのモードからも長押しで停止可能 コード長さ(m)約1.8 最大外形寸法(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:約H875×W200×D101、ハンディユニット:約H313×W70×D101 連続使用時間(分)(フル充電時)ハイパワー約12、強約15、標準約20 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3.5時間 ダストボックス容量(L)約0.2
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスマイナスゼロコードレスクリーナー
±0のクリーナーシリーズ最新モデルのG040は吸引仕事率のアップはもちろん、フロアノズルの可動範囲を広げ狭い場所でも使いやすくなりました。底面のタイヤは着脱可能、絡まった髪の毛のお手入れもさっとできます。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。更に人気カラーのブラウングレー、ピンクベージュ、ライトブルーの3色が加わり、選ぶ楽しさも充実です。2023年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2024受賞。
仕様吸引仕事率:ハイパワー時41W 付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/隙間ノズルホルダー/スタンド/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/取扱説明書[保証書付](1) 材質本体:ABS、スタンド:スチール 質量(kg)ハンディユニット:約0.8、ロングノズル+フロアノズル装着時:約1.2 電源(V)AC100 50/60Hz スイッチどのモードからも長押しで停止可能 コード長さ(m)約1.8 最大外形寸法(mm)ハンディユニット:約H406×W100×D134、ロングノズル+フロアノズル装着時:約H965×W220×D134 連続使用時間(分)(フル充電時)標準約57、強約16、ハイパワー約11 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約2.5時間 ダストボックス容量(L)約0.45
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリーターミナルへ直接取り付けます。プラス側が赤色、マイナス側が黒色です。プラス側・マイナス側、共に同じサイズです。
仕様D型ターミナル専用 形式BT-C
1式
699 税込769
6日以内出荷

カラーで先端サイズの見分けが簡単です。 (+)(-)の両頭タイプです。 両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
用途プラス・マイナスネジ回しに 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 先端サイズNo.2 先端寸法(mm)6 先端形状プラス(+)、マイナス(-) 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1本
528 税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応!修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。軽くてコンパクトなため、持ち運びにも便利です。
用途修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。 。プラス・マイナス・トルクス・六角・Y型・星型・三角・U型の豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応することができます。 。ドライバー先端の窪みにビットを挿し込むだけで簡単に取り付けられます。 。小さめのビットでスマートフォン、ゲームやオーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃの修理など、細かい作業に適しています。 。軽くてコンパクトなので、持ち運びにも便利です。 。開けやすいスライド式のケースで、使いたいときにすぐ取り出せます。 。ビットがひとつずつ入る窪みがあるので、ケース内でビットが散乱することを防ぎ、紛失する心配もありません。 。サビなどを防ぐニッケルメッキをビットに施しています。 。※本製品はJIS H 8504のメッキ密着性試験(熱衝撃試験)をクリアしています。 。※本製品はJIS Z2245ロックウェル硬さ試験をクリアしています。 その他プラスビット:PH000・PH00・PH0・PH1・PH2、マイナスビット:SL1.5・SL3.0、トルクスビット:T2・T3・T4・T5・T6・T8・T9・T10、六角ビット:H1.5・H2.0、Y型ビット:Y0.6・Y1.5・Y2.5、星型ビット:P2・P5、三角ビット:△2.3、U型ビット:U2.6 付属品ケース×1、ハンドル×1、プラスビット×5、マイナスビット×2、トルクスビット×8、六角ビット×2、Y型ビット×3、星型ビット×2、三角ビット×1、U型ビット×1 材質ケース:PP、ハンドル:アルミニウム合金、ビット:カーボンスチール ブラック 質量(g)約140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】約155×67×15.6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様ヘッドタイプ = 六角、プラス、マイナス、Torxタイプ = ドライバビット個数 = 32材質 = 合金鋼RS Pro VDEドライバビット32本セット. 種別に収納クリップに収められた4種のビットセットから構成される32本のセットとマグネット式アダプタ. 特長 / 利点 高品質合金鋼製 電動工具に最適
1個
4,598 税込5,058
当日出荷