74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS対応
材質スチロール 厚さ(mm)2.5 穴数1 取付け方法吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(20枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


カラフルな無地札です。
用途商品整理や食堂の待ち札に便利です。 材質スチロール樹脂 穴数1 穴径(Φmm)3 取付け方法吊り下げ
1組(50枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途が広がる黒色登場! お店やホテル・旅館等で何かと重宝する番号札です。
グリーン購入法適合
1箱(25枚)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応(0.2MB)
1パック(100本)
特価
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
仕様4mmΦ穴上1 白無地 取付け方法吊り下げ
1組(5枚)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコ(eco)に配慮した製品です。 生分解性プラスチックを使用した環境にやさしいロックスです。 生分解性バイオマスプラ認証(グリーンプラ認証)を取得しています。(登録No.1167) 幅広い商品にタグの取り付けが行えます。
種別No.5 サイズ(cm)13 ナチュラル 材質生分解性プラスチック
1箱(5000本)
9,698 税込10,668
5日以内出荷

ユニット番号札
連番番号入の小判札です。
用途順番の整理や番号表示に最適です。 仕様上部穴1箇所、片面表示 材質スチロール樹脂
1組(50枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HEIKO提札
大きいカバンやスーツケース、ご年配の方向け商品などで大きな表示が可能です。
寸法(mm)90×42
1束(100枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低温での長期保管用メタルラック等を識別するための吊り下げタグです。付属のラベルに油性マーカーで情報を書き込むことが可能です。
寸法(mm)54.1×29.9 耐熱温度(℃)-196~+80
1パック(12セット)ほか
8,698 税込9,568
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリア エスコ品番EA956VL-40 材質タグ:プラスチック、キーリング:スチール(ニッケルメッキ) 寸法(mm)【紙タグ】25×45 本体寸法(mm)30×57×4.5(厚) 寸法(縦×横)(mm)57×30 リング内径(Φmm)21
1セット(2個)
380 税込418
当日出荷

サンワサプライファイバータグ
ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。
セット内容本体×10 ホワイト
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホワイト エスコ品番EA956VL-61 材質プラスチック 本体寸法(mm)32×38×1.5(厚) リング内径(Φmm)19
1袋(25個)
1,490 税込1,639
当日出荷

本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに 材質(本体)S-PVC 本体白色 材質(ひも)S-PVC
1袋(20枚)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付け方法吊り下げ 材質スチロール製 穴径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
角形 本体白色 材質(本体)S-PVC 材質(ひも)S-PVC 取付方向ワンタッチ
1袋(10枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。 長さ(mm)約110 材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けワンタッチ! 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)100(結束部) 形状角形 寸法(mm)15×42
1袋(20枚)
329 税込362
当日出荷

付属品:プラスチックキータグ×20個、識別ラベル、鍵×2本、取付金具。どんなインテリアにもマッチする美しいマットブラック仕上げ。付属の識別ラベルにより、ボックス内のすべての鍵の位置を分類できます。壁掛け式。
材質スチール 質量(kg)0.72 サイズ(mm)158×73×200(H) 数量(個)キーハンガー:20
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。 窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
仕様●サイズ:55×95×6(厚み)mm●表示部:42×64mm●リング内径:25mm●材質:タグ:プラスチックリング:スチール●カラー:黒 材質PE 寸法(縦×横)(mm)95×55 アズワン品番65-2294-63
1個
160 税込176
当日出荷

プラスチック素材のシンプルなタグ。ゴールドのゴム紐付き。
材質PET 寸法(mm)25×H35 クリア
1個(20個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ポリエステルの溶液染色に際しては、従来の染色工程よりも温室効果ガス排出量、水資源への影響、化石燃料の消費量が最大で97%少ない方法を採用。外側のメイン ファブリックには100%リサイクル プラスチックを使用、約8本分のリサイクル ペットボトルに相当。梱包する際の品質表示タグ、タグ付け用ループ、ビニール袋に100%リサイクル素材を使用。ノートパソコン用の緩衝材としてフォームで360°保護。撥水性と耐久性に優れた400Dのボディ ファブリック。大きなフルアクセス開口部を備えた、ゆとりのあるメイン コンパートメント。専用のパッド入りノートパソコン スリーブ。周辺機器用の整理スペースを標準装備。すばやく出し入れできるジッパー付きフロント ポケット。2つのメッシュのサイド ポケット。バックパックの前面と背面に反射材のアクセント。調節式のショルダー ストラップとパッド付きの背面パネルを備えた軽量設計
質量(kg)0.5 ブラック 容量(L)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×140 適合サイズスクリーン サイズが16インチまでのほとんどのノートパソコンに対応(ノートパソコンの最大寸法:400 x 270 x 25 mm) 保証期間3年保証
1台
2,298 税込2,528
欠品中

Clover(クロバー)タグペタラベル
洗濯タグに貼るだけ!アイロン不要のお名前つけ&目印ラベルです。洋服などに付いている洗濯タグに貼って、そのまま洗濯ができるラベルです。にじみ防止加工済なので、ペンで文字も書けます。色分けして貼るだけでなので、サイズが同じ家族のインナーやタグなどの目印に使用していただけます。紙・ガラス・金属・プラスチックなどつるつるした面にも貼ることが出来るのでコップや歯ブラシ、傘の目印にも◎
用途後継品(TK10012 タグペタラベル スクエア 生成 ) 材質布/綿100% 接着芯地/不織布(紙) 粘着剤/アクリル系粘着剤 生成 スクエア 入数(枚)21 シール寸法(mm)20×12
1枚
249 税込274
12日以内出荷

Clover(クロバー)タグペタラベル
洗濯タグに貼るだけ!アイロン不要のお名前つけ&目印ラベルです。洋服などに付いている洗濯タグに貼って、そのまま洗濯ができるラベルです。にじみ防止加工済なので、ペンで文字も書けます。色分けして貼るだけでなので、サイズが同じ家族のインナーやタグなどの目印に使用していただけます。紙・ガラス・金属・プラスチックなどつるつるした面にも貼ることが出来るのでコップや歯ブラシ、傘の目印にも◎
用途後継品(TK10011 タグペタラベル スクエア ミント ) 材質布/綿100% 接着芯地/不織布(紙) 粘着剤/アクリル系粘着剤 ミント スクエア 入数(枚)21 シール寸法(mm)20×12
1枚
249 税込274
12日以内出荷

一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
材質タグ:プラスチック リング:スチール 表示部42×64 リング内径(Φmm)25 サイズ(mm)55×95×6(厚み)
1個
160 税込176
当日出荷

エコ(eco)に配慮した製品です。 生分解性プラスチックを使用した環境にやさしいピンです。 生分解性バイオマスプラ認証(グリーンプラ認証)を取得しています。(登録No.1168) 幅広い商品にタグの取り付けが行えます。
長さ(mm)15 ナチュラル 適合機種タグガン B503S 材質生分解性プラスチック
1箱(10000本)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

Clover(クロバー)タグペタラベル
洗濯タグに貼るだけ!アイロン不要のお名前つけ&目印ラベルです。洋服などに付いている洗濯タグに貼って、そのまま洗濯ができるラベルです。にじみ防止加工済なので、ペンで文字も書けます。色分けして貼るだけでなので、サイズが同じ家族のインナーやタグなどの目印に使用していただけます。紙・ガラス・金属・プラスチックなどつるつるした面にも貼ることが出来るのでコップや歯ブラシ、傘の目印にも◎
用途後継品(TK10010 タグペタラベル スクエア ラベンダー ) 材質布/綿100% 接着芯地/不織布(紙) 粘着剤/アクリル系粘着剤 ラベンダー スクエア 入数(枚)21 シール寸法(mm)20×12
1枚
249 税込274
翌々日出荷

パネル取り付けコネクタ。ねじロック式プラスチック DIN コネクタは幅広い用途に適合します。はんだバケット終端及びはんだタグ終端がそれぞれ付いています。しっかりと固定するねじロック機構により、誤脱落を防止 対応ケーブル: 最大5・5 mm すずめっきコンタクト、
仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●接合型:ネジロック●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:4A●定格電圧:34 V ac/dc●IP保護等級:IP30●シリーズ:MAB●ハウジング材質:PE●動作温度 Max:+60℃●コード番号:190-2369 アズワン品番65-7753-25
1袋(50個)
63,980 税込70,378
欠品中

エコ(eco)に配慮した製品です。 糸には天然素材(綿/オーガニックコットン)を、樹脂には生分解性プラスチックを使用した環境にやさしい糸ロックスです。 生分解性バイオマスプラ認証(グリーンプラ認証)を取得しています。(登録No.1132) 幅広い商品にタグの取り付けが行えます。
種別No.20 サイズ(cm)20 材質(糸) 材質(樹脂部)生分解性プラスチック
1箱(5000本)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

エコ(eco)に配慮した製品です。 糸には天然素材(綿/オーガニックコットン)を、樹脂には生分解性プラスチックを使用した環境にやさしい糸ロックスです。 生分解性バイオマスプラ認証(グリーンプラ認証)を取得しています。(登録No.1132) 幅広い商品にタグの取り付けが行えます。
種別No.20 サイズ(cm)20 綿 材質(糸)オーガニックコットン 材質(樹脂部)生分解性プラスチック
1箱(2000本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

パネル取り付けコネクタ。ねじロック式プラスチック DIN コネクタは幅広い用途に適合します。はんだバケット終端及びはんだタグ終端がそれぞれ付いています。しっかりと固定するねじロック機構により、誤脱落を防止 対応ケーブル: 最大5・5 mm すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●接合型:ネジロック●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:4A●定格電圧:34 V ac/dc●IP保護等級:IP30●DINナンバー:DIN 41524●シリーズ:MAB●ハウジング材質:PE●動作温度 Min:-20℃●コード番号:776-145 アズワン品番65-7712-87
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

3114478602 エコタグ じゃがいも 北海道産 精工 動画あり
植物由来原料を使用したフィルムとインキで作られた、環境配慮型のバイオマスマーク認定商品【グリーンOPP】シリーズの印刷袋です。 通常のOPP袋と比べ、プラスチック使用量および二酸化炭素の排出量を低減することが可能です。 ナチュラル感のある紙タグをイメージしたデザインで、視覚的にも優しい印象を与えるような色合いとなっております。 袋の裏面には保存方法など、家庭でできる食品ロス削減情報を掲載。材質だけでなく使用面からも環境を意識したシリーズ商品です。 プラマーク入り。県産印字品です。
用途じゃがいもの包装資材 材質OPP防曇 容量1袋(100枚) 質量(g)1.88 厚さ#20 穴数4 寸法(幅W×長さL)(mm)180×290
1セット(100枚)
759 税込835
4日以内出荷

糸には天然素材(綿/オーガニックコットン・麻)を、樹脂には生分解性プラスチックを使用してecoに配慮した環境にやさしい糸ロックスです。 生分解性バイオマスプラ認証(グリーンプラ認証)を取得しています。(登録No.1132) 幅広い商品にタグの取り付けが行えます。
種別No.12 サイズ(cm)12 材質(糸) 材質(樹脂部)生分解性プラスチック
1箱(5000本)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

エコ(eco)に配慮した製品です。 糸には天然素材(綿/オーガニックコットン)を、樹脂には生分解性プラスチックを使用した環境にやさしい糸ロックスです。 生分解性バイオマスプラ認証(グリーンプラ認証)を取得しています。(登録No.1132) 幅広い商品にタグの取り付けが行えます。
綿 材質(糸)オーガニックコットン 材質(樹脂部)生分解性プラスチック
1箱(5000本)
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル取り付けコネクタ。ねじロック式プラスチック DIN コネクタは幅広い用途に適合します。はんだバケット終端及びはんだタグ終端がそれぞれ付いています。しっかりと固定するねじロック機構により、誤脱落を防止 対応ケーブル: 最大5・5 mm すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●接合型:ネジロック●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:4A●定格電圧:34 V ac/dc●IP保護等級:IP30●DINナンバー:DIN 45326●シリーズ:MAB●ハウジング材質:PE●動作温度 Max:+60℃●コード番号:190-2393 アズワン品番65-7653-62
1袋(200個)
329,800 税込362,780
欠品中

一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
材質タグ:プラスチック リング:スチール 表示部42×64 リング内径(Φmm)25 サイズ(mm)55×95×6(厚み)
1個
160 税込176
当日出荷

一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
材質タグ:プラスチック リング:スチール 表示部42×64 リング内径(Φmm)25 サイズ(mm)55×95×6(厚み)
1個
160 税込176
当日出荷