柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
特性耐圧、耐油
軽量で、柔軟性に優れます。
カットが容易で、取扱いが簡単です。
内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。
カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。
粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
材質PVC
特性耐候
使用流体水
タイプカセ巻
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~65
使用流体空気
安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
巻取形式手動
色グリーン
長さ(m)50
内径(Φmm)15
1巻
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
色緑
仕様ドラム巻き
材質PVC
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-38
特性耐圧
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
色グリーン
長さ(m)50
内径(Φmm)15
1巻
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
色クリアーグリーン
長さ(m)50
内径(Φmm)15
1巻
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
色クリアーブルー
長さ(m)50
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
1巻
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
色クリアーグリーン
長さ(m)50
内径(Φmm)15
1巻
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード