1,803件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L) タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,194 税込1,313
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ)ステンレスSUS631J
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用温度(℃)max80 min-20 材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM 材質(ピン)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)PLP ロングストロークプランジャー
用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に 仕様ゆるみ止めあり 材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング)SWPB 材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
243 税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 材質(本体)ポリアセタール 色(本体)ブラック
1個
117 税込129
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)120 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)-
1個
291 税込320
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
1個
272 税込299
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
119 税込131
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック) 材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC 材質(バネ)バネ鋼SWPB
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧入タイプのボールプランジャ。 PPRはオールステンレス製。 PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。 PPR-KDはオールプラスティック製。
1個
特価
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
1個
321 税込353
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 溶接または接着で取付けてください.。 接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
サイズ10 材質(本体)WDX:SUM22L四三酸化鉄皮膜 質量(g)24 寸法L(mm)47 寸法d(mm)5(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)1.3 寸法S(mm)5 寸法D(mm)21 寸法D1(mm)12(h9) 耐熱温度(℃)80 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 許容せん断力(N)589 材質(ノーズ)WDX:SUS22LHRC58~62 荷重(N)5~12
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
適合【専用レンチ型式】SDX20Z サイズ20 材質(本体)SDXN-SUS/SDXN-A-SUS:SUS303 質量(g)98 タイプノーズロック無し 形式SDXN 寸法L(mm)74 寸法d(mm)10(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)40 寸法A(mm)2.8 寸法S(mm)10 寸法D(mm)33 寸法T(mm)- 寸法W(mm)30 耐熱温度(℃)80 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットナット無し 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 許容せん断力(N)2355 材質(ノーズ)SDXN-SUS:SUS420HRC53~55・SDXN-A-SUS:SUS303 寸法MM20×1.5 荷重(N)15~34
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー NDXN
エコ商品
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
サイズ10 材質(本体)SUS303 質量(g)20 寸法L(mm)43.5 寸法d(mm)5(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)1.3 寸法S(mm)5 寸法D(mm)21 寸法B(mm)2 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 寸法T1(mm)7 耐熱温度(℃)80 寸法W1(mm)13 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットシングルナット 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 許容せん断力(N)589 材質(ノーズ)NDXN:SUM22LHRC58~62・NDXN-SUS:SUS420HRC53~55・NDXN-A-SUS:SUS303 寸法MM10×1 荷重(N)5~12
1個
2,037 税込2,241
7日以内出荷

イマオコーポレーションプランジャー|ボールプランジャー BST・BSTH
エコ商品
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 BSTH:2本ライン 別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)SUJ2HRC56~60 耐熱温度(℃)100 材質(コイルバネ)SWPA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し、位置決めに。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。 材質(本体)ステンレス(SUS305) 材質(ボール)ステンレス、焼入れ 耐熱温度(℃)250
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションSDX インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
1個
1,494 税込1,643
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションプランジャー|ショートプランジャー ZSP・SPL・SPLH
エコ商品
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZSP:1本ライン、SPLH:2本ライン 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 軽荷重用(ZSP)のセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。 RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 質量(g)4 タイプ軽荷重用(1本ライン) 寸法L(mm)16 寸法d(mm)4 寸法S(mm)2 耐熱温度(℃)100 寸法w(mm)1.2 材質(コイルバネ)SWPA 材質(センターピン)SUM22L(ZSPは亜鉛メッキ)HRC56~60 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM8×1.25 荷重(N)7~15
1個
399 税込439
3日以内出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、センターピン側より本レンチをご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードPW6
1個
749 税込824
7日以内出荷

RoHS指令適合製品です。
材質SUS製 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420HRC55 耐熱温度(℃)180 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)PHX インデックスプランジャー
材質ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 ノブ:つや消し黒 表面処理本体:三価クロメート処理
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
A2.3 サイズ16 L74 材質(本体)スチール タイプフェノール樹脂製、ノーズロック無し L126 D33 S8 寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8 W119 寸法T1(mm)10 ナットシングルナット MM16×1.5 材質(ノブ)エンプラ 材質(ノーズ)スチール
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)SUS420HRC55 耐熱温度(℃)100 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
544 税込598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションプランジャー ボールプランジャー BST・BSTH BST8
エコ商品
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSTH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d5 L16 質量(g)3.5 タイプフェノール樹脂製 S1.5 寸法w(mm)1.2 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)最小~最大:15~30
1個
349 税込384
翌々日出荷

ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。
材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッド タイプロックボタン付き 形式BNDXN 使用温度範囲(℃)-40~90 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
1個
2,910 税込3,201
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションプランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU20
エコ商品
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSUH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d12 L30 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 S4.5 寸法w(mm)2.5 MM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)最小~最大:80~160
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションプランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU5
エコ商品
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSUH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d3 L12 質量(g)0.9 タイプフェノール樹脂製 S0.9 寸法w(mm)0.8 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)最小~最大:6~11
1個
699 税込769
翌々日出荷

スイッチを内蔵したLED付きスプリングプランジャーです。 信号出力と位置決めを同時に行うことができ、省スペースで設計できます。 ナットを使用して固定する場合、締付けトルクは6Nmを推奨します。 本製品はPNPトランジスタ出力タイプです。接続する機器の入力仕様をご確認ください。
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 使用温度範囲(℃)-25~70 シリーズSPEPF 使用電圧(V)DC10~30 保護等級IP67 材質(コイルバネ)SWPA 材質(センターピン)SUM22L(HV550~600) 最大電流(mA)200
1個
12,901 税込14,191
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)