材質PP
耐熱温度(℃)100~110
容量(mL)95
サイズ(mm)71ΦX42H
1パック(50個)
¥579
税込¥637
当日出荷
材質PP
容量(mL)110
直径(Φmm)71
高さ(mm)55
1袋(50枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
小学校3年「物と重さ」の実験で液体や粉末の重さを量ったり、比較したりするのに便利なサイズ。工作の素材としても利用できます。
容量(mL)90
寸法(mm)Φ71×42
1パック(50個)
¥850
税込¥935
当日出荷
APET製品で、高い透明性のある丸カップです。様々な用途にお使え頂けます。
商品タイプ本体
材質A-PET
少量のサンプリングに最適です。蓋付です。
材質本体・フタ/PET
材質(フタ)PET
材質ポリカーボネイト
容量(mL)79
寸法(mm)Φ60×H50
EBM品番2489950
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
材質A-PET
直径(Φmm)71
1袋(100枚)
¥749
税込¥824
欠品中
2オンスのプラスチックコップです。展示会の試飲試食や店頭での試飲試食に最適です。
容量(オンス)2
入数100
仕様試飲用
材質ポリエチレンテレフタレート
色透明
容量(mL)60
底径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)52×47
1パック(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。
底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。
試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。
本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。
スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
お惣菜・フルーツ・漬物等多用途に使える大変便利なカップです。
材質A-PET
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。
材質バイオPET
一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPET!シンプルな形状で使いやすい、サラダにおすすめの丸型透明容器です。蓋は別売り。
材質バイオPET
直径(Φmm)129
高さ(mm)88
商品タイプ本体
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
規格JIS C 8412
狭い場所での片手解除が可能。
スムーズで確実なワンタッチ接続。
コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
規格JIS C 8412
規格JIS C 8412
防水保護等級IPX5
狭い間仕切りに最適。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
釘は簡単に除去可能。
釘除去時にゴミが出ない。
規格JIS C 8412
様々な形状のデザートカップです。カップスイーツをお店のショーケースに並べてみませんか? カップにぴったり合うフタもご用意しております。
対応食品
入数(個)100
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP
目盛あり
透明感のあるPET素材のカップです。嵌合蓋とセットで使うと、食材や調味料などの持ち運びに便利です。
商品タイプ本体
湯煎焼きが可能な、かわいいプラスチックカップです。
プロも使っている透明のプリンカップです。
スタックして保管できます。
カップは洗わずに、そのままご使用いただけます。
底部分サイズ:約65mm角
材質プラスチック(PP)
寸法(mm)86×86×H40
色透明
容量(mL)160
耐熱温度(℃)約100~120
1個(50個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質ポリスチレン
ストレートなフォルムがスタイリッシュなデザイン。ガラス素材でプリンなどカップデザートに高級感をプラスしてくれます。
材質ガラス
寸法(mm)64×64×H81
容量(mL)約180
1個(4個)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
透明性が高く耐熱性が高いカップです。
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
仕様【オーブン】可(湯煎焼き)
材質PC
寸法(mm)50×58×H55
容量(mL)95
レンジ不可
耐熱温度(℃)130(湯煎焼きの場合)
1個(10個)
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
・潤滑不要
一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。
・フレキシビリティー
チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。
・取扱いが容易
スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。
・環境にやさしい
エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。
許容偏角(°)0.5
許容偏心(mm)0.1
種類セット品
材質(ハブ)炭素鋼
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったり!
ガラスのような透き通る輝きと美しいデザインのデザートカップです。
用途ごとに選べる豊富なデザインバリエーションが魅力です。
材質PC(ポリカーボネート)
容量(mL)115
寸法(Φ×mm)直径71×H43
耐熱温度(℃)125
1個(10個)
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったり!
ガラスのような透き通る輝きと美しいデザインのデザートカップです。
用途ごとに選べる豊富なデザインバリエーションが魅力です。
材質PS
容量(mL)220
寸法(Φ×mm)直径69×H90
1個(25個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
オーブンを使用する場合は、中身をいっぱいに満たしてカップの9割が浸るように湯せんしてからオーブンにかけて下さい。
(カップ上部に何も入っていない部分があると温度が高くなり変形する恐れがございます)
適合専用BOX:55826・55827・7700・7703・7704もございます。
仕様【オーブン】スチームオーブン・ウォーターオーブン使用不可
材質RX(耐熱樹脂)
寸法(mm)50×58×H55
容量(mL)95
耐熱温度(℃)約110
1個(20個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
Rタイプ~接着剤式
用途プラフレキCDとVE管を接続するのに使用します。
たっぷりの生乳と卵で作った心地良いなめらかな食感が自慢のプリンです。生クリームを配合し濃厚な味わいが楽しめます。舌に乗せると乳の甘みと香りが感じられふわとろのプリンがのどを通った後にもコクの余韻に浸ることができます。小ぶりなカップでお手頃な価格でも満足感を十分に味わえます。
用途【賞味期限:発送時点で7日以上】開封後は早めにお召し上がりください。アルコール度数0.2%未満。
1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。本体の材質はアルミニウムで軽量です。
用途常圧エアー分岐配管用。
材質カップリング/鋼鍮(クロムメッキ)
材質(本体)(分岐)アルミニウム
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。ロータリー式でカップリングが360°自在に回転するのでホースのねじれも解消します。
用途常圧エアー分岐配管用。
材質カップリング/鋼鍮(クロムメッキ)
材質(本体)分岐/真鍮(クロムメッキ)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管22⇔VE管22●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):56●防水型
アズワン品番65-9318-66
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ