シンプル構造のフレーム脚タイプ。
大型プリンタにも対応します。
用途デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ
材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装、天板:木製・メラミン化粧板
質量(kg)15
キャスターあり
本体質量(kg)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
大型レーザープリンタにも対応。
スッキリ設置できるロータイプ。
用途デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ
材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装、天板:木製・メラミン化粧板
質量(kg)11.3
キャスターあり
本体質量(kg)11.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×300
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
キャスター付で移動も便利なプリンター台
高さ調節が可能で収納ラックにはコピー用紙やトナーも設置できます。レーザープリンタやインクジェットプリンタも。
キャスター付きで移動が簡単
中央の棚板は5cm単位で高さ調節可能
長く使える頑丈設計
引出し(オプション)取り付け可能
付属品スパナ
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(パーティクルボード) メラミンコート紙貼、エッジ部:PVC樹脂、キャスター:ナイロン
キャスターあり
色(天板)ナチュラル
均等耐荷重(kg)天板:50、棚板:各20
色(本体)ブラック
取扱説明書(0.77MB)
プリンタテーブルの高さは3段階に調節できます。
材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板/NM:MDF PVC貼り W:MDF PU塗装
引出しなし
デスク上のスペースを有効活用できる机上ラック。
机上小物の整理に便利なミニサイズ。
プリンタテーブルの高さは2段階に調節できます。
質量(kg)2.6
本体質量(kg)2.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×230×185・235
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)12
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×538×700
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
高さ可変プリンタテーブル。
スライド式キーボードテーブル付。
材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、スライドテーブル・棚板/MDF PVC貼り、キャスター/ナイロン
高さ(mm)1195・1295
タイプハイタイプ
奥行(mm)500
間口(mm)750
キャスターあり
本体質量(kg)18.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×1195・1295
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
シンプルで事務机との併設に最適な、D700mmのパソコンデスク。豊富なオプションを組み合わせて、周辺機器まで使いやすくレイアウト可能。オプションのハンギングバーを使用すれば液晶モニタもスッキリ設置できます。ポストフォーム仕様の天板採用。角が丸くなって、手に優しい形状になっています。
用途ハンギングバーなど豊富なオプションで、シンプルデスクの機能を拡張。
材質天板/木製メラミン化粧板(ポストフォーム仕様),フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
高さ(mm)700
奥行(mm)700
総耐荷重(kg)100
引出しあり
キャスター付で移動も便利なプリンター台
高さ調節が可能で収納ラックにはコピー用紙やトナーも設置できます。
レーザープリンタやインクジェットプリンタも。
キャスター付きで移動が簡単
中央の棚板は5cm単位で高さ調節可能
長く使える頑丈設計
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:パーティクルボード+HPL(メラミン樹脂)
高さ(mm)700
キャスターあり
均等耐荷重(kg)天板:50、棚板:各20
RoHS指令(10物質対応)対応
扉付きでトナーや用紙等のストック物を目隠しできます。背面にケーブル口を設けているので壁に寄せてお使い頂けます。キャスター付きでちょっとした移動、メンテ作業も楽々出来ます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。中棚は収納物に合わせて3段階で高さの設定ができます。(ピッチ64mm)背面にはタップ収納スペースがあり配線を綺麗に収める事ができます。
用途扉で収納物を目隠しできるから、室内がすっきり見える、木製プリンタスタンド。
付属品組立説明書、スパナ
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
質量(kg)約24.3
耐荷重(kg)天板:40、棚板:10
キャスターあり
天板厚さ(mm)15
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1500
アジャスターなし
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
レーザープリンターも置ける高耐荷重ラック
用途プリンターラックや重量物の収納などに。
材質フレーム・棚受け:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:パーティクルボード(メラミン化粧板)、キャスター:PU(ストッパー付2個)
耐荷重(kg)天板:約50、棚板(1枚当たり):約25
キャスターあり
機能ストッパー付きキャスター2個、中板調節可能(100mm単位)
組立時間20分
組立人数2人
プリンターやFAXなどの共用機器テーブルや作業テーブルとして便利です。用紙や小物収納スペースも十分です。
用途機器テーブル用
天板厚さ(mm)29
コードホール2ヶ付
大型レーザープリンタにも対応。
高さ可変式棚板付。
用途デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ
材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装、天板:木製・メラミン化粧板
質量(kg)21.2
キャスターあり
本体質量(kg)21.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
天板高さが5段階に調節できるのでプロジェクター台としても使えます。
用途デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ
材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装、天板:木製・メラミン化粧板
質量(kg)12.9
キャスターあり
本体質量(kg)12.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×550~750
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
AKIRA商品専用の取り付け型の引出しです
丈夫なスチール製
あわせやすいホワイトカラー
適合ハイカウンター、ローカウンター、WD壁際デスク、プリンター台
材質スチール(粉体塗装仕上げ)
幅(mm)400
質量(kg)1.5
色ホワイト
高さ(mm)38
奥行(mm)300
アズワン品番65-0449-56
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
交換用のトナーも綺麗に収納できます。
A3サイズのコピー用紙も収納できるサイズです。
収納物にあわせて高さは50mm間隔で4段階の設定ができます。
中棚は50mm間隔で4段階で設定できます。
メンテナンスの時に便利なキャスター付です。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)10
高さ(mm)400・450・500・550(4段階調節可)
使用工具手袋
キャスターあり
天板耐荷重(kg)30
フレーム色ホワイト
棚板耐荷重(kg)10
形態ノックダウン組立式
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
天板幅(mm)350
アジャスターなし
組立人数1
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
RAC-WDK10070W 用オプションのラベルプリンター用追加テーブルです。サブテーブルRAC-WDKST1Wに追加して使います。サブテーブルは、ローラーコンベアの位置に合わせてデスクの左右どちらでも取り付けることができます。テーブルの高さは変更可能です。
仕様■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■材質:スチール製(エポポリ粉体塗装)■組立人数:1■組立時間:20分棚受けフックをフレームに引っ掛けるだけ■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:約10kg■天板サイズ_W:512.5mm■天板サイズ_D:300mm■天板サイズ_t:25mm
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。
USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。
各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。
ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。
環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。
環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。
サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。
ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス-オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-B
USB規格USB2.0
天板耐荷重100kg、大型レーザープリンタ・インクジェットプリンタ対応ラック。OAタップ、ケーブル収納に便利な大型フック付。移動の際には、大型ゴムキャスターを使用しているため静かに簡単に移動できます。グリーン購入法適合商品。
仕様ノックダウン組立式
材質天板・棚板・間口パネル/鋼板メラミン焼付塗装、支柱フレーム/鋼管メラミン焼付塗装、キャスター/ゴム車輪
幅(mm)600
質量(kg)17.4
高さ(mm)700
奥行(mm)600
天板耐荷重(kg)100
グリーン購入法適合
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。
高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。
フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。
本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。
フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
用途パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、鉛フリーはんだ使用
色ホワイト
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
プラグ金メッキ
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
フェライトコア〇
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-B
USB規格USB2.0
USB2.0規格でパソコンとプリンターなどを接続する時に使用します。ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。
用途パソコンとプリンターの接続
色ブラック
コネクタ形状USB Type-A(オス)、Type-B(オス)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
ケーブル外径(Φmm)5
シールドプラチナ層シールド
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。
熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。
耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。
造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。
加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。
ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シート
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ABS/PLA/PPでの造形に有効な3Dプリンタ造形テーブル用接着剤です。
造形テーブルに塗布することで、造形テーブルと造形物の密着性を高め、造形物の反りやテーブルからの剥がれを防ぎます。
用途3Dプリンタテーブル用接着剤
成分アクリル樹脂
分類水溶性接着剤
メーカー東京インキ
正味量30mL
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
PP用myDOタックシートは、PPフィラメントの熱収縮による造形物初期層(ファースト・レイヤー)の反りを防ぎ、3Dプリンターのベッドテーブルにしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な、長時間・複数回使用できる日本製のシートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。
W600×D600で大型プリンタにも対応できます。
中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm)
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4
材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)600
質量(kg)18.7
耐荷重(kg)天板:40、棚板:10
キャスターあり
フレーム色ブラック
色(天板)薄い木目
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×18
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
机上の作業スペースを拡大するサイドラック。
キャスター付きで移動もラクラク。
天板と棚板は高さの選択が可能。
中棚を上寄りに設置すると、A4ファイルとCDがスッキリ収納可能。
用途デスク周りの収納ワゴン、補助テーブルとして。プリンターラック、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとしても。
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)/天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
高さ(mm)630(キャスター含む)
奥行(mm)400
間口(mm)530
キャスターあり
天板耐荷重(kg)10
棚板耐荷重(kg)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×400×630
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(木製棚)480×400、(スチール棚)480×380
頑固な汚れから錆まで落とします。
研磨剤が入っていませんので、キズをつける事なく又中性ですので拭き残しが有りましても、変色しません。
界面活性剤は、植物系を使用していますので河川に流れましても、沈殿せず、環境に優しいクリーナーです。
伸びが良く、経済的で、台所の油汚れから、水あか、食器棚、ガラス等幅広く使用できます。
用途OA機器・複写機・ファックス・計算機・電話機・机・椅子・応接セットの汚れ取りに。
ロッカー・キャビネットのサビ落しに。
換気扇、ガスレンジ等の汚れ取り、ガラス・洗面鏡の汚れ取りと曇り止めに。
衣類、布製品のシミ抜きに。(但し、水洗いできる物)
商品タイプ本体
液性中性
成分非イオン界面活性剤、脂肪酸、溶剤、カルナバ(ph7 植物性中性洗剤)
形状固形
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。
光学マウス対応。
厚さ(mm)1.5
色透明
サービス分類オーダー・加工
スライド式キーボード&マウステーブル付のスリムタイプパソコンラック。SOHOにもパーソナルユースにも対応するマルチユースラック。
仕様高さ可変式プリンタテーブル(2段階調節可能)、スライド式キーボード&マウステーブル
材質フレーム/スチール・粉体塗装、メインテーブル・スライドテーブル/MDF PVC貼り、キャスター/ナイロン
高さ(mm)1220・1320
奥行(mm)480
間口(mm)600
キャスターあり
色(天板)ナチュラル木目
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
すっきりとした直線のコの字型の木製デスク『Visage Neo(ビサージュ ネオ)』。シンプルなデザインはデスクだけでなくテーブル、カウンター、ディスプレイスタンドなどお家の色々な場所でマルチに活躍。厚み4cmの頑丈な設計でパソコンやプリンターも置けるので、テレワークや在宅勤務の方にも安心
用途パソコンデスク、作業台などに。コの字型 木製 シンプル マルチデスク カウンターテーブル ディスプレイスタンド モニタースタンド ディスプレイラック プランタースタンド ダイニングテーブル ネイルテーブル テーブル 机 作業台 ミシン台
材質合成樹脂化粧合板(PVC)
天板耐荷重(kg)20
手軽にデスクに追加できる高さ調節可能大型モニタスタンド(500mm x 330 mm)。13インチから32インチ、重さ10kgまでのモニタに対応。段重ね式のライザーで3段階の高さ調整に対応(最大高さ168mm)。段重ね式ライザー間のスペースが大きくとってあり、様ーなサイズのノートパソコンの設置が可能。デスク周りの散らかりを防ぐ引き出し付き。タブレットやスマートフォンを収納できるフロントポケット。ペンその他の小さな文房具を収納できるサイドポケット。作業面を保護する滑り止めつき底面
用途エルゴノミクス(人間工学)を考慮しながら、すっきりとまとまったオフィス環境作りに活用。モニタやプリンタをデスクやテーブルの表面から離して設置し、スペースを有効活用。デスクトップスペースを有効に使いながら、快適な作業ができるホームオフィスを設定
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。
仕様pH校正点数:最大5点
測定範囲ORP:0~±2000mV(繰り返し性:±2mV)、pH:0.000~14.000pH(繰り返し性:±0.006pH)、イオン:─、導電率:─、溶存酸素:─
タイプLCDディスプレイ
測定項目pH ORP
チャンネル数1ch
温度測定範囲(℃)-5.0~110.0℃(繰り返し性:±0.2℃以内)
機能データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定 等
測定対象pH mV(ORP)
1個(1個)
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
幅600×奥行き320mmのサブテーブルです。700mmから1180mmまで80mmピッチで7段階の高さ調節が可能です。高さを調節することで機器を使いやすい位置で設置できます。 H700:デスクを拡張。幅を拡張したり、L字デスクの配置で。 H780:ディスプレイを設置し、サブテーブル天板の下にキーボードを収納可能。 H860~:プリンタを設置し、サブテーブル天板の下も有効活用。 。 ~H1180:外付けディスプレイの上にプリンタを設置。ケーブルトレイが付属します。
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋スパナは付属(7mm)
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×700~1180
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)320
1台
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
大型ディスプレイが余裕で設置できるW900mmのロータイプパソコンラックです。
収納時は奥行き430mmと省スペースで、使用時はW820×D300mmの大型キーボードスライダーを引き出すことができます。
※キーボードスライダーを引き出したときの奥行きは725mm。
プリンタが設置できるサブテーブルが付属し、在宅勤務用のデスクとしても最適です。
天板の高さを3段階変えることができます。
天板の高さ:500/540mm/580mm キーボードスライダーの高さ:400/440/480mm。
キャスター付きです。
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)900
高さ(mm)960~1140
奥行(mm)430
耐荷重(kg)メイン天板/20・上棚/15・キーボードスライダー/10
保証期間初期不良のみ
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。7インチの大型カラー液晶(タッチパネル)を搭載。操作が簡単で、結果が分かりやすく表示されます。
仕様pH校正点数:最大5点
測定範囲ORP:0.0~±2000.0mV(繰り返し性:±0.2mV)、pH:0.000~14.000pH(繰り返し性:±0.002pH)、イオン:─、導電率:─、溶存酸素:─
タイプタッチパネル
測定項目pH ORP イオン
チャンネル数1ch
温度測定範囲(℃)-5.0~110.0℃(繰り返し性:±0.2℃以内)
機能データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定 等
測定対象pH mV(ORP) イオン
1個(1個)
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。7インチの大型カラー液晶(タッチパネル)を搭載。操作が簡単で、結果が分かりやすく表示されます。
仕様pH校正点数:最大5点
測定範囲ORP:0.0~±2000.0mV(繰り返し性:±0.2mV)、pH:0.000~14.000pH(繰り返し性:±0.002pH)、イオン:使用する電極による、導電率:使用する電極による、溶存酸素:使用する電極による
タイプタッチパネル
測定項目pH ORP イオン 電気伝導率 電気抵抗率 塩分 濃度 TDS 溶存酸素
チャンネル数2ch
温度測定範囲(℃)0.0~100.0℃(繰り返し性:±0.2℃以内)
機能データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定 等
測定対象pH mV(ORP) イオン 電気導電率 溶存酸素
1個(1個)
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。
パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
メイン天板はマウステーブル付きです。
下棚は取り付け位置を変更できます。
上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品スライド式マウステーブル
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
高さ(mm)1200
奥行(mm)655
間口(mm)650
キャスターあり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×655×1200
アズワン品番64-0907-38
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
高さを3段階変えられるローデスクです。
体格や座椅子のサイズに合わせて天板の高さを調整可能です。
サブテーブルが付属し、プリンタ等の設置が可能です。
サブテーブルの高さは2段階の高さ調節が可能です。
キーボードスライダー使用すれば作業スペースを広げることができます。
ケーブルトレイは天板の下の他にサブテーブルのフレームにも取り付け可能です。
キャスター付きです。
高さ(mm)844~1100
幅(mm)850
奥行(mm)730
質量(kg)約20.8
総耐荷重(kg)40(メイン天板/20・上棚/10・キーボードスライダー/10)
材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ