シートを敷くだけで本格的ターゲットゲームができます。
準備・片付け・収納が短時間でできます。
材質シート/PVC(塩化ビニル樹脂)、ビーンズバッグ/(カバー)綿、(中身)PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)シート/900×900、ビーンズバッグ/90×95
質量(g)シート/約350、ビーンズバッグ/約50/個
セット内容シート×1枚、ビーンズバッグ×12個(赤・青・緑・オレンジ・黄・紫×各2個)
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
背リクライニング、座面前後調節可能。
各社ハンドルコントローラ取付可能専用モニタスタンド(150-SNCRC1ARM)取付可能。
座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。
シート裏は本物のレーシングシートと同じFRP素材を使用。
対応ハンドルコントローラ確認中。
仕様背リクライニング、座面前後調節、各社ハンドルコントローラ取付可能、専用モニタスタンド取付可能
付属品六角レンチ
材質張地:布張り、主要成型部品:スチール/ウレタンフォーム/FRP(繊維強化プラスチック)/ナイロン
色ブラック
使用工具手袋
キャスターなし
肘掛なし
組立時間40分
総耐荷重(kg)80
六角レンチ(mm)5
組立人数1人
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
独自のTRUEFORCEフィードバックはインゲーム フィジックスと直接接続し、前例のないリアル感を実現します。アルミニウム製パドルシフター、手縫いのレザー ホイール、および感圧ブレーキ システムを装備した上質構造。
仕様ペダルの技術:非線形ブレーキペダル、特許取得済みのカーペットグリップシステム、テクスチャード加工のヒールグリップ、自己較正要件(PLAYSTATION 5またはPLAYSTATION 4):PlayStation 5またはPlayStation 4システム(ロジクール フォースフィードバック レーシング ホイール対応ゲーム。 1対応ゲームの一覧については、logitechg.com/support/g923-xb1をご覧ください。)要件(PC):Windows(R) 11 or Windows 10、150MB以上のハードディスク空き容量、USB 2.0ポート、ロジクール フォースフィードバック レーシング ホイール対応ゲーム。
材質ホイール スポーク: メッキ加工アルミニウム、ホイールカバー 手縫いレザー、ステアリング シャフト: スチール、シフトレバー パドル: つや消しステンレススチール、取り付け具: ガラス繊維強化ナイロン、ペダル フレームとアーム: 冷間圧延板、ペダルのピストン スリーブ: 熱可塑性ポリアセタール(POM)
色ブラック
ホイール回転:ロック・トゥ・ロックで900度、ホール効果ステアリングセンサー、TRUEFORCEによるデュアルモーター フォースフィードバック、オーバーヒート防止機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
みんなで楽しめる!エアボールゲーム。まるで風船のようにボールが浮き上がる、あらゆる年齢層で楽しめるゲームです。多人数が参加できるので、世代を問わないレクリエーション活動にもピッタリです。
用途レクリエーション利用はもちろん、子供たちの創造性を発揮させる表現運動にもオススメ。
付属品収納袋
材質ナイロン70D
直径(Φcm)720
人数12~20人用
アズワン品番64-9508-38
1枚
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
フレーム丸フレーム
操作部形状ボール形
ロック無
端子形状ねじ
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
取付寸法(mm)Φ30.5
タイプ多方向スイッチ
種類多方向
保護構造IP65(防油形)
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじプラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
色(ボール)黒
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。背リクライニング、座面前後調節可能。各社ハンドルコントローラ取付可能。専用モニタスタンド(150-SNCRC1ARM)取付可能。専用シフトレバー台(150-NCRC1SHIFT)取り付け可能。座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。シート裏は本物のレーシングシートと同じFRP素材を使用。対応ハンドルコントローラLOGITEC G29/G27/G25、THRUSTMASTER T500RS/T300RS/T300GTE、FANATEC CLUBSPORT WHEEL/CS PEDAL/CS HANDBRAKE/PORSCHE 911 GT2 WHEEL
仕様背リクライニング、座面前後調節、各社ハンドルコントローラ取付可能、専用モニタスタンド取付可能。
付属品六角レンチ
幅(mm)485
色ブラック
高さ(mm)1080
形式ノックダウン
奥行(mm)1363
使用工具手袋
キャスターなし
張地PUレザー
背もたれ座面角度調節/ハイ
肘掛なし
機能リクライニング
形態ノックダウン組立式
組立時間40分
座高(mm)270
材質(座面)モールドウレタン
入数1
総耐荷重(kg)80
色(シェル)ブラック
六角レンチ(mm)5
カテゴリーゲーミングチェア
組立人数1
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
確実で素早いシフティングができるLPRC-15000用6速シフトレバー、アルミやレザーなど素材にもこだわった高い耐久性、マウントクランプとボルトポイントで安全かつ確実な取り付けが可能
対応機種G29 Driving Force PlayStation(R)4、Xbox OneTM、Windows(R) 8.1、Windows 8またはWindows 7
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数6速
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
レーシングコクピット150-SNCRC1専用のモニタ取り付け用アーム。
VESAに対応したモニタを取付可能。
(150-SNCRC1本体、モニタアームのサイズをご確認ください)
30kgまでの液晶モニタを取付可能。
セキリュティを取付できる穴付き。
付属品六角レンチ
材質スチール
幅(mm)728
色ブラック
高さ(mm)784
奥行(mm)267
使用工具手袋
キャスターなし
肘掛なし
組立時間20分
座高(mm)-
材質(座面)スチール
材質(背)スチール
総耐荷重(kg)30
六角レンチ(mm)5
組立人数1人
ハンガーなし
ランバーサポートなし
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
対応VESA規格75×75/100×100/200×100/200×200/300×200/400×200
ヘッドレストなし
オットマンなし
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
ハンドルに使ってもスベらず、安心して使えるノンシリコンタイプの内装クリーナー。これ1本で、全ての内装プラスチックの洗浄ができます。ノンシリコンタイプでギラつかず新車のように自然で美しく仕上がります。静電気防止効果でホコリがつきにくくなります。
質量(g)572
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92.5×233×56.8
液性中性
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

フロントホイールクランプ
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
1人でスタンドアップは意外と大変で不安ですよねしかし!!このイージースタンドヘルパーがあればへっちゃら!!1人でできます!しかもフロントアップまでできちゃいます。整備でもトランポでも大活躍すること間違いなし!!
用途フロント用。16インチ~18インチ車に対応。
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。
粘着式とマグネット式の2種類があります。
マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
測定範囲(m)約5~100
寸法(縦×横)(mm)53×53
寸法(mm)53×53
粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル6.5kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器
容量(kg)炭カル6.5
質量(kg)2.2
タイヤサイズ165mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×22×ハンドル75(本体39)
ライン幅(mm)フィールド50
アズワン品番65-0539-84
距離概算距離(炭カル5cm幅)160m
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
キッズマットにもぴったりのプレイマット。
サッとひと拭き、お手入れ楽々。
クッション性があり、子供の遊び場にもおすすめなクッションプレイマット。
使わない時は折りたたんで収納も簡単。
マットがぴったり入る収納袋付き。
裏面は木目柄になっていてリバーシブル使用も可能です。
仕様洗濯:不可
厚さ(mm)8
混率(%)ポリエチレン100
機能撥水・耐熱(70℃)
滑り止め効果なし
キッズマットにもぴったりのプレイマット。
サッとひと拭き、お手入れ楽々。
クッション性があり、子供の遊び場にもおすすめなクッションプレイマット。
使わない時は折りたたんで収納も簡単。
マットがぴったり入る収納袋付き。
裏面は木目柄になっていてリバーシブル使用も可能です。
仕様洗濯:不可
厚さ(mm)8
混率(%)ポリエチレン100
機能撥水・耐熱(70℃)
滑り止め効果なし
お子さまの遊び場に、奥さまのヨガ・ストレッチマットにぴったりのルームマット。
中材にはへたりにくいポリエチレン素材を5層に重ねて使用。
厚さ5cmのマットでお子さまのケガを予防。
衝撃を吸収し、階下への騒音を軽減。
食品衛生法に基づくフタル酸エステル類の定量試験に合格した生地を使用。
表地は汚れを落としやすい素材なのでお手入れらくらく。
裏面にはズレを防ぐ滑り止め付。
用途子供の遊び場に
質量(kg)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×50
材質(中材)ポリエチレン
材質(側地)塩化ビニル
衝撃吸収・防音効果・床面保温に最適な極厚18mm仕様で、子供のずり這いやお年寄りの転倒対策にも最適です。取り外しが簡単で汚れても水洗いできます。へこみ、傷の悩みを解消し長く使えるリバーシブルタイプです。62cmタイプと32cmタイプの組み合わせ自由。サイドパーツ付きでお部屋の隅までしっかり敷けるので、埃がたまらず清潔です。
仕様ノンホルムアルデヒド(厚生労働省の基準クリア)
材質ポリエチレン
ハンバーガーをテーマにしたユニークなパーティーゲームで、家族や友達と盛り上がれるアイテムです。バンズや具材のピースを積み上げてバーガータワーを作る「バランスゲーム」や、記憶力・スピード・創造力を試す5種類の遊び方が用意されています 。プレイシートとトングが付属し、リアルなバーガーショップごっこも可能です。プレイシートは布製なので破れず長く遊べます。遊びながらコミュニケーション力や集中力を育める、知育にもぴったりなゲームです。
セット内容ピース×26、トング×2、クロス(プレイシート)×1、マニュアルブック
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
セッティングしやすい大判サイズのジョイントマット
衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります!
安心して使える低ホルムアルデヒド商品
水洗いできるから、汚れても安心
レイアウトしやすいサイドパーツ付き
用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。
マジックテープ連結式なので設置・収納が簡単なブロックです。
ブロックと併用の場合、隙間なく密接させるためにジョイントのカット加工が可能です。ブロックを含めたレイアウト(カラー配列含む)をご指定ください。
用途福利施設に。
子供向けの遊びスペースに。
厚さ(mm)15
材質/仕上EVA特殊発泡(抗菌)
質量(kg)1.3
縦(mm)900
横(mm)900
パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。8.5inchの大画面。付属のペンを差し込めば、ディスプレイスタンドに。ボタンを押すと一瞬で削除可能。ペーパーレスでエコ。マグネット付き。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。
画面サイズ8.5インチLCD
色ブラック
セット内容専用ペン、テスト用ボタン電池、マグネット、取扱説明書
材質ABS
質量(g)114
電源ボタン電池(CR2025)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×226×5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハリのある使いやすい不織布です。ラッピングはもちろん、ディスプレイシートとしてもお使いいただけます。上品な印象で、御中元などに最適です。
縦(mm)700
長さ(m)20
材質ポリエステル不織布(約20g/m2)
質量(g)455
ハリのある使いやすい不織布です。
ラッピングはもちろん、ディスプレイシートとしてもお使いいただけます。
1巻長さ(m)20
幅(cm)65
材質不織布
坪量(g/m2)30
ショーケースのなどに使用するディスプレイシートです。必要なサイズにカットして使用できます。
厚さ(mm)0.3
間口W×奥行D(mm)1220×915
セット内容ブロック58個/プレイシート1枚
寸法(mm)345×270×100
適合年齢(歳)1.5~
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
【商品特徴】青い空が爽やかなディスプレイシート。壁面いっぱいに飾り付けられます。サマーセールやフォトスポットの背景におすすめのシートです。
用途【特記事項】片面 防炎加工仕上げ ※ひもは付いていません 【防炎加工】このマークのついている商品は、着火しても燃え広がりにくい加工を施しています。公衆の集まる施設で防炎製品の設置が必要な場所はもちろんのこと、お客様の安全対策の一環として防炎加工仕上げのタペストリーがおすすめです。※タペストリーは印刷物のため、商品の色が異なる場合があります。
材質ポリエステル(ヒートカット加工)
寸法(cm)200×60
1枚
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
商品のディスプレイ用やワゴン幕としても使える便利なシート。
仕様●素材:ポリエステル●サイズ:87cm幅×2m、厚み/0.14mm●片面●※ひもは付いていません。
アズワン品番68-0950-23
1枚
¥3,790
税込¥4,169
6日以内出荷
春の店舗ディスプレイにおすすめのクロス。壁に飾っても、陳列テーブルに敷いても使える万能シートです。
仕様●素材:ポリエステル●サイズ:1×1m、厚み/0.2mm●片面
商品のディスプレイ用やワゴン幕としても使える便利なシート。
仕様●素材:ポリエステル●サイズ:87cm幅×2m、厚み/0.14mm●片面 ※ひもは付いていません。
【商品特徴】上品なあじさいが大きくデザインされたディスプレイシート。壁面いっぱいに飾り付けられます。サマーセールやフォトスポットの背景におすすめのシートです。
用途【特記事項】片面 ※ひもは付いていません。
材質ポリエステル
寸法(cm)200×87
1枚
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
木製パーツに柄や顔を描こう!欲しいおもちゃを釣りあげよう
セット内容EVA本体×7、シール×1、プレイシート×1、ひも×1、木製パーツ×1
材質EVA、木
寸法(cm)23×29×2.3
包装形態PP袋
1セット
¥337
税込¥371
3日以内出荷
自分だけのおきあがりこぼしをはじいて遊ぼう!
シールで飾った起き上がりこぼしをはじいて遊ぶゲーム。
仕様(1個梱包形態)袋入
セット内容プレイシート×1、シール×1、たまご型カプセル×1、ビー玉×1
材質紙、PP、ガラス
寸法(mm)シート:620×620、たまご型カプセル:約80×55
1セット
¥319
税込¥351
3日以内出荷
楽しく遊んでオシャレに飾れるインテリアトイ。3種類のクッキーピースとマシュマロクリームで遊べてオシャレに飾れる雑貨感覚のインテリアトイです。ゲームは3種類。崩したら負けのタワーゲーム・リバーシ・すごろくが収録。スヌーピーの大好物のチョコチップクッキーで楽しく遊びましょう。対象年齢6才以上です。
セット内容チョコチップクッキーピース:6枚、ココアクッキーピース:6枚、欠けクッキーピース:6枚、マシュマロクリーム:4枚、サイコロ:1個、サイコロシール:1枚、プレイシート:1枚
材質クッキーピース:ABS サイコロ:アクリル プレイシート:紙 サイコロシール:PET
寸法(mm)H290×W80×D80
質量(g)350
使用後の手入方法汚れた場合には乾いた布でやさしく拭いてください。※水洗いは、商品によってパーツが錆びつく原因となるため推奨しておりません。
適合年齢(歳)6~
1個
¥3,800
税込¥4,180
5日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプ差し込式、たて口
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプねじ込み式、たて口
寸法H1(mm)200
CS1942ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きデュアルディスプレイ KVMP スイッチです。
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
CS1942ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きデュアルディスプレイ KVMP(TM) スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232CポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232C制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1カ所のコンソール(USBキーボード/マウス各1台、DisplayPortディスプレイ2台)からコンピューター2台とUSBデバイス2台を操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232Cコマンド、リモートポートセレクター。Video DynaSync(TM) 機能 - ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化。EDID Expert(TM) - 電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供。RS-232C切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング - 英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能 - POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
付属品DisplayPort 1.2 ケーブル×4、USBケーブル(USB 3.1 Type-A→Type-B)×2、マイクケーブル×2、スピーカーケーブル×2、電源アダプター×2、電源ケーブル×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.88(4.14lb)
スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×3
消費電力DC12V:17.8W:148BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5
材質(ケース)メタル
解像度最大 4096×2160 @ 60Hz
LED【USBリンク 2(Green)【オーディオ 2(Green)【KVM 2(Orange)
コネクタ【コンソールポート】 キーボード:USB Type-A メス×1(Black)、マウス:USB Type-A メス×1(Black)、モニター:DisplayPort メス×2(Black)、ステレオミニジャック×2(Green:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(Pink:フロント×1、リア×1)、DB-9 オス×1【KVM(コンピューター)ポート】 USB3.1 Gen1 Type-B メス×2(Blue)、DisplayPort メス×4(Black)、ステレオミニジャック×2(Green)、ステレオミニジャック×2(Pink)、DB-9 メス×2【電源】 ロック式DC電源ジャック×2【USBハブ】 USB3.1 Gen1 Type-A メス×2(Blue:フロント×1、リア×1)【リモートポートセレクター】 RJ-11 メス×1【ファームウェアアップグレード】 マイクロUSB メス×1
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232Cコマンド、リモートポートセレクター
グリーンマーク認定
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。バルコニー中継用。
材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプねじ込み式、たて口
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル
タイプねじ込み式、たて口
寸法H1(mm)200
関連キーワード
1
2
次へ