材質18-10ステンレス鋼
全長(mm)190
表面処理ミラー仕上
TKG品番9-1809-0202
TKG品番(2017)6-1606-0202
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
材質18-10ステンレス鋼
全長(mm)242
表面処理ミラー仕上
ハンドル空洞(モナカ)
TKG品番9-1809-0218
TKG品番(2017)6-1606-0222
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
材質18-10ステンレス鋼
全長(mm)227
表面処理ミラー仕上
ハンドル空洞(モナカ)
TKG品番9-1809-0213
TKG品番(2017)6-1606-0217
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
材質18-10ステンレス鋼
全長(mm)228
表面処理ミラー仕上
ハンドル空洞(モナカ)
TKG品番9-1809-0201
TKG品番(2017)6-1606-0201
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
材質18-10ステンレス鋼
全長(mm)183
表面処理ミラー仕上
ハンドル空洞(モナカ)
TKG品番9-1809-0216
TKG品番(2017)6-1606-0220
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
材質18-10ステンレス鋼
全長(mm)210
表面処理ミラー仕上
TKG品番9-1809-0220
TKG品番(2017)6-1606-0224
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
材質18-10ステンレス鋼
全長(mm)188
表面処理ミラー仕上
TKG品番9-1809-0204
TKG品番(2017)6-1606-0204
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
メダカ・タナゴ・フナ等小型魚類用の餌です。産卵繁殖用は高タンパク・高脂肪のハイカロリーな配合で、メスの親メダカがしっかり育ちます。
材質18-10ステンレス鋼
全長(mm)159
表面処理ミラー仕上
TKG品番9-1809-0221
TKG品番(2017)6-1606-0227
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
材質18-10ステンレス鋼
全長(mm)155
表面処理ミラー仕上
TKG品番9-1809-0210
TKG品番(2017)6-1606-0212
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ドジョウが食べやすい、やわらかい顆粒状のエサです。 ドジョウ以外の底棲魚、熱帯魚のローチや小型ナマズ類にもご使用いただけます。
容量(g)14
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
材質18-10ステンレス鋼
全長(mm)190
表面処理ミラー仕上
TKG品番9-1809-0203
TKG品番(2017)6-1606-0203
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1組(50枚)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
材質18-10ステンレス鋼
全長(mm)178
表面処理ミラー仕上
TKG品番9-1809-0209
TKG品番(2017)6-1606-0211
1個
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
洗練されたスリムラインがシンプルかつスタイリッシュなカトラリーです。
手軽な使いやすさを重視した無駄のない美しい流線型で標準サイズよりも少し長めのスマートデザインです。
材質/仕上ステンレス/ミラー
種別ナイフ
寸法(mm)229
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。
約4日で砕けます。
熱処理されており衛生的です。
白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質クレープ紙(白)30g
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1セット(8本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
メダカに適したフレークタイプの餌です。 ベビーは稚魚も食べやすいパウダータイプです。
用途メダカ稚魚
タイプフレークパウダー
容量(g)28
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
材質18-10ステンレス鋼
全長(mm)122
表面処理ミラー仕上
TKG品番9-1809-0212
TKG品番(2017)6-1606-0214
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
材質18-10ステンレス鋼
全長(mm)135
表面処理ミラー仕上
TKG品番9-1809-0207
TKG品番(2017)6-1606-0208
1個
¥839
税込¥923
3日以内出荷
材質18-10ステンレス鋼
全長(mm)150
表面処理ミラー仕上
TKG品番9-1809-0206
TKG品番(2017)6-1606-0207
1個
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
材質18-10ステンレス鋼
全長(mm)120
表面処理ミラー仕上
TKG品番9-1809-0211
TKG品番(2017)6-1606-0213
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
材質18-10ステンレス鋼
全長(mm)155
表面処理ミラー仕上
TKG品番9-1809-0217
TKG品番(2017)6-1606-0221
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
材質18-10ステンレス鋼
全長(mm)190
表面処理ミラー仕上
TKG品番9-1809-0214
TKG品番(2017)6-1606-0218
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
材質18-10ステンレス鋼
全長(mm)190
表面処理ミラー仕上
TKG品番9-1809-0205
TKG品番(2017)6-1606-0205
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
材質18-10ステンレス鋼
全長(mm)154
表面処理ミラー仕上
TKG品番9-1809-0208
TKG品番(2017)6-1606-0209
1個
¥869
税込¥956
3日以内出荷
材質18-10ステンレス鋼
全長(mm)200
表面処理ミラー仕上
TKG品番9-1809-0215
TKG品番(2017)6-1606-0219
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
植物性原料と動物性原料をバランスよく配合しています。
水を汚さないトヨセリンを配合しています。
仕様●原材料:イカミール、小麦粉、乾燥全卵、ホウレンソウ粉末、海藻粉末、キャノーラ油、イカエキス、ゼラチン、スピルリナ、炭酸カルシウム、β-グルカン、トヨセリン、ローズマリー抽出物、マンノース、トルラ酵母、耐熱性ビタミンC、ラクトフェリン●保証成分:粗タンパク質31.0%以上、粗脂肪11.0%以上、粗繊維3.5%以下、粗灰分11.0%以下、水分10.0%以下
アズワン品番68-1404-54
1袋(40g)
¥829
税込¥912
5日以内出荷
1個
¥3,405
税込¥3,746
7日以内出荷
素早い施工を実現。先端の特殊カットにより、切り粉を奥に自動排出。
切り粉を自動排出することにより、ねじ込み抵抗が少ない。
プレキャストコンクリート(PC板)に最適。
重いハンマーでの打ち込みは不要。
下穴に入れ、インパクトドライバーで締めるだけ。
取付時、高さ調整可能。
ねじ固定式コンクリートアンカーなので、仕上材や端部にクラックが起き難い(割れにくい)。
優れた強度。
表面処理は、人と地球環境にやさしい六価クロムフリー・三価クロメート。
取り外しも可能。
用途各種建築設備、マテハン機器、エクステリア、駐輪・駐車設備、仮設材、椅子、ラック、手すり、看板、発電関連設備、改修工事などに
材質/仕上鉄/三価クロメート
ナベ頭のコンクリート等用ネジ
ドリル径(Φmm)5.3
寸法D(mm)13.5
寸法h(mm)5.5
穿孔深さ(mm)50
ねじ込み深さ(mm)40
魚類、蝶、カブトムシ、カメ等の飼育に使用します。
容量(L)3
中仕切付き
サイズ(mm)235×160×155
1セット
¥960
税込¥1,056
当日出荷
PHを下げる効果や水硬度を和らげる効果、水質浄化効果を持っています。
また、ベタ・シュリンプ・エンゼル・ディスカス、プレコなどの産卵促進効果もあります。
用途観賞魚の水質改良に
サイズM
1セット(5枚×3袋)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
HDMI[オス]-HDMI[オス]
3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。
以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について
8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。
用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続に
色ブラック
コネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
変換タイプオス-オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2HDMI
DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。
4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応※ ※各機能に対応した機器が必要です。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。
シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。
3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
材質PVC
取扱説明書なし
色ブラック
保証期間初期不良のみ
生産国中国
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
材質PVC
色ブラック
規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠
ケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約7.3
変換タイプオス-オス
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
長さ(m)100
主な用途表面保護用
2018年トラスコ掲載ページ6 2064
粘着タイプ弱粘着
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
3.0型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
全国LED信号機対応。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。
仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能
付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)
質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)
取付方式分離型
電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps
言語表示日本語、英語
画素数100万画素
映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)
取扱説明書(3.9MB)
音声ON/OFF可能
画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)
動作温度範囲(℃)0~+60
録画方式ファイル構成:3分
モニターサイズ3.0インチ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業性にすぐれています。
絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
伸度(%)350
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.9
引張強度(N/20mm)30
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理
質量(g)約140(SDカード、電池含まず)
電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個
最小表示0.1℃/0.1%RH
測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30
温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80
機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)
メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻
設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)
温度測定精度±1℃
保存形式テキストファイル
電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)
湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃
WBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ