中面圧用で用途の広い標準タイプです。
スタンダード品です。
仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2
寸法(mm)1000×1000
使用温度範囲(℃)-40~150
耐熱温度(℃)150
熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。
厚さ(mm)0.09
プレスケール/プレシートで得た加圧発色サンプルを、より精密に多角的に圧力解析できるシステムです。 圧力の視覚化と解析をパソコン上で実現し、平均圧力・最大圧力などの測定をはじめ、圧力断面図の出力、圧力の立体表示、圧力分布アニメーション、テキストデータ出力などが行えます。 様々な製品の開発・設計・メンテナンスが可能で、応用は無限です。
適合(プレスケール)プレスケース全8品種とプレシート全6品種
適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-F740/GT-X830
セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート、インストールマニュアル
測定方式CCDスキャナ
読取適用スキャナに準ずる
解像度0.125mm角
主な機能プレスケール画像解析、圧力解析、圧力データ出力、3D解析、極座標解析、部分拡大、長尺合成
1式
¥579,800
税込¥637,780
10日以内出荷
使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW
読取A4サイズまで
機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他
対応機種Apple iPhone SE:第2世代、第3世代、iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代
OS16.0.3以上
メモリー容量64GB以上
セット内容キャリブレーションシート×2、フォルダー(ボード紙)、ライセンス案内書、保護紙×10、クイックマニュアル
褥瘡発生の危険度評価、体圧分散式マットレスの適合評価に適しています。
5点のポイントで圧力を測定でき、最高圧力値だけでなく全てのポイントの圧力を記録できます。
材質本体/ABS樹脂(抗菌)、センサー部/ウレタン・ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
測定範囲0~200mmHg
質量(g)185
電源006P 9V乾電池×1個(テスト用付属)
センサー寸法(mm)(幅)130×(長さ)130、導圧チューブ750
本体サイズ(mm)65×175×350
アズワン品番0-9048-11
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
S型よりも低い締付面圧でも粘性体がにじみ出てくるように考慮されています。
仕様締付面圧基準:40~80kg/cm2
寸法(mm)1000×1000
色(マーク)オレンジ
使用温度範囲(℃)-40~100
耐熱温度(℃)100
材質紙
形状丸
直径(Φmm)90
厚さ(mm)1
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1
TKG品番9-2023-2001
TKG品番(2017)6-1829-2101
1セット(100枚)
¥779
税込¥857
当日出荷
こんなお得な商品も!
帳票 A4 カラー 3面 6穴 カット入り
モノタロウ
¥859
税込¥945
環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!
適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
紙厚(mm)約0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
ミシン目あり
FSC認証認定
FSC認証番号C002242
電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。
測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。
測定値は任意にホールド表示することが可能。
測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。
オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。
電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。
オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。
電池交換をうながす表示機能付。
測定値逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き)
測定精度(%)±1(フルスケール)
電源単3乾電池2本
電池寿命(時間)8以上(アルカリ電池、連続使用)
使用条件0℃~40℃
付属品専用ケース、試験成績書
タイプFタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×68×36
本体質量(g)430(乾電池含む)
自信を持ってプレゼンできます
直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。
即座に使用可能
ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。
直感的なスライドショーコントロール
認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。
赤いレーザーポインター
資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。
最大10Mのワイヤレス接続
2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。
バッテリーインジケーター
電力残量がひと目で分かります。
プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー
ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。
セット内容製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書
色ブラック
質量(g)本体:57、レシーバー:6
タイプリモコンタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9
対応OSWindows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降
使用電池単4形乾電池×2本
電池寿命(連続時間)レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間
レーザークラスクラス2レーザー
レーザー波長(nm)640~660
使用場所屋内
アズワン品番64-3939-43
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー
操作距離約10m
レーザー光色赤色
レーザー出力(mW)1以下
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質紙
形状丸
直径(Φmm)90
厚さ(mm)0.5
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×0.5
TKG品番9-2023-2101
TKG品番(2017)6-1829-2201
1セット(200枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル差圧計
モノタロウ
¥18,980
税込¥20,878
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途絶対圧計測に
測定範囲(hPa)0~100
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番449-2137
質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.01hPa
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。
硬度0~25度(JIS(A))
種別ノンスリップマット
材質PU(ポリウレタン)
長さ(mm)300
幅(mm)300
色ロイヤルブルー
一目で確認できるデジタル表示。
ボタン電池で配線不要。
30mm角のコンパクトボディ。
安心のIP65仕様。
使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0
種類汎用圧力計
精度±2%F.S.±digit以下(周囲温度:25±3℃以下)
接続ねじ(外側)1/8、(内側)M5
単位MPa
測定表示時間セットボタンを押してから60秒
測定流体空気
電池CR2032リチウム電池
電池寿命約3年
耐圧力(MPa)1.5
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
花粉等のアレル物質や、PM2.5やウイルス等の微粒物質を取り除きます
適合本体PMMS-DC100
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
厚さ(mm)1
寸法(Φmm)90
材質紙
形状丸
足の免荷のための、のり付きフェルトです。処置を担当する方が、ハサミ1本で容易に患者の足の状態に合わせた加工を行えます。直接足底に貼り付けるので、履いたり脱いだりする必要がなく、常に免荷をし続けられます。コンパクトで使い勝手の良いプレカットシートと、大判で経済性の高いフリーカットシートの2サイズがあります。
材質羊毛フェルト、ゴム系粘着剤
定番のアクリル伝票立も驚きのロープライス。
材質本体/透明アクリル成型加工
寸法(Φ×高さH)(mm)50×70
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
材質アルミB2アルマイト(アルミ1.5mm厚)
幅(mm)Φ40
直径(Φmm)40
高さ(mm)60
質量(g)26
奥行(mm)Φ40
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
テーブルの下等に取り付けてお使いいただけます。
両面テープ付
材質PVC
質量(kg)0.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×200×24
TKG品番9-2064-1101
TKG品番(2017)6-1870-1101
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質ステンレススチール
外径×高さH(Φmm×mm)40×66
TKG品番9-2065-1901
TKG品番(2017)6-1871-1901
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
底にすべり止め(人工芝)付です。
サイズフリー
外寸(mm)120×200×H150
EBM品番4734300
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
外寸(mm)Φ40×H65
EBM品番3297410
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)38×50
TKG品番9-2065-1701
TKG品番(2017)6-1871-1701
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
材質PVC
質量(kg)0.02
寸法(幅W×高さH)(mm)55×70
材質18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)38×70
TKG品番9-2065-1801
TKG品番(2017)6-1871-1801
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質アクリル
外径×高さH(Φmm×mm)50×80
質量(kg)0.035
TKG品番9-2065-0101
TKG品番(2017)6-1871-0101
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
外径×高さH(Φmm×mm)50×60
TKG品番9-2065-1101
TKG品番(2017)6-1800-2401
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
外径×高さH(Φmm×mm)40×60
TKG品番9-2065-1401
TKG品番(2017)6-1871-1501
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×60
TKG品番9-2065-1001
TKG品番(2017)6-1800-2301
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
外径×高さH(Φmm×mm)50×80
TKG品番9-2065-2001
TKG品番(2017)6-1871-2001
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
外径×高さH(Φmm×mm)40×60
TKG品番9-2065-1301
TKG品番(2017)6-1871-1401
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×60
TKG品番9-2065-0901
TKG品番(2017)6-1800-2201
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ