20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工後部品を脱脂洗浄しなくても50~60分以内で自然に消失してしまう経済的なカッティング、プレス及び潤滑オイルです。 脱脂洗浄工程が不用なので一工程が省略でき生産性は大幅にアップします。
用途鉄及びアルミ、銅など全てのプレス及びカッティングオイル。 塗装された金属やメッキをした金属にも使用出来ます。 形状スプレー トラスコ品番477-8014 種別自然に消失する潤滑カッティングオイル 主成分イソパラフィン系炭化水素・ブタン・プロパン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアプレス RA
極圧添加剤として塩素分、鉛分を一切使用していないのでダイオキシンが発生せず環境に優しく、塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を抑えられます。 潤滑性に優れているので加工熱を低くおさえられるとともに、製品表面の着色が少なく、金型寿命の延長を実現します。 SS材、SC材、SUS材など幅広い材質を加工できます。
用途炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板などの深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。 危険等級 危険物の類別第四類 銅板腐食1(100℃、1h) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユシロ化学工業ユシロンフォーマー
速乾性プレス油 ◇油分残差が少なく、後工程の負荷の低減が期待できます。 ◇コストパフォーマンスが良好です。
用途打ち抜き、浅絞り、曲げ等に対応。 適合鋼、アルミ合金、同合金 容量(L)18 引火点(℃)90 外観淡黄色透明 粘度(at40℃mm2/s)1.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様(脂肪油分)4% 流動点(℃)-15 銅板腐食1(100℃、1h) 種別引き抜油 密度(g/cm3 at15℃)0.878 引火点(℃)226 動粘度(mm2/s)57 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低粘度で優れた防さび性能を発揮します。 脱脂性に優れ、アルカリ脱脂液、炭化水素系洗浄剤で容易に除去できます。 従来の防錆油特有の臭いを抑え、微臭を実現し作業環境を改善します。 水置換性を有します。
用途切削・研削加工部品、線材・棒鋼等の引抜き・抽伸部品、プレス加工部品および一般機械部品に至るまで幅広い用途に。 引火点(℃)98 流動点(℃)-42.5 危険等級 動粘度(mm2/s)3.113(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.8189 酸価(mgKOH/g)0.87 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難切削に威力を発揮する切削添加剤。極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤(添加剤)。 鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。添加率5~10%、手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。
用途ステンレス、硬い合金の重切削に。ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き作業に。打抜き、深絞りなどのプレス加工に。 トラスコ品番123-2975 容量(mL)300 適合工具ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き、打抜き、深絞り打抜き、深絞り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

ユシロ化学工業ユシロンフォーマー
幅広い加工に対応!プレス油剤のオールラウンダー! ◇塩素フリーでありながら、塩素品同等以上の潤滑性を発揮します。 ◇鋼種を問わず優れた潤滑性を発揮します。 ◇引火点が高く、消防法規制も緩和に繋がります。(4石油類)
用途打ち抜き、絞り、しごき、ファインブランキング等幅広い加工に対応。 適合炭素銅、合金鋼、SUS 容量(L)18 引火点(℃)210 外観褐色液状 粘度(at40℃mm2/s)106 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。 成分鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料 被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料 適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本(330mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質オイル:パラフィン系、ボトル:PET
1個(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。 材質によって油種を変える必要はありません。 特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。 加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。 タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など 外観黄色ペースト・常温で非流動性 基油石油系炭化水素(鉱物油) 使用温度範囲(℃)5~35 形状ペースト タイプ塩素系 適合工具タツプドリル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
1缶(20L)ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応 適合範囲油圧機器 仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 酸価(mgKOH/g)0.06 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置 使用温度範囲(℃)常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高度精製飽和系炭化水素基油に加工性向上剤を添加した高速放電加工油です。 放電加工油に要求される酸化・熱安定性に加え、低臭気性、低皮膚刺激性などの作業環境面も配慮されており、高精度、高能率加工を実現します。 加工性能が優れています 荒加工から仕上げ加工まで広範囲の加工領域における加工効率と加工精度の向上を目的に加工性向上剤を配合しています。このため市販の無添加型汎用加工油に比べて、生産性および加工精度の向上が図れます。 作業環境が改善できます 臭気、皮膚刺激性の低い高度精製炭化水素系基油と酸化・熱安定性の向上を目的に酸化防止剤を配合しているため、高速タイプの加工油にしばしば発生するべた付きや着色の問題が軽減され、作業環境の改善が図れます。 広範囲の加工に適用できます 放電加工油としての適正な粘度を有するため、精密微細加工や深物加工、高速荒加工、および貫通形状加工、底付形状加工など、広範囲の加工に適用することができます。
外観無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。 ISO粘度グレードISOVG15 成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤 容量(mL)300 適合工具タップ、ドリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
949 税込1,044
当日出荷

低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 銅板腐食(100℃×3H)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本メカケミカルメカドライプレスO-ALP
べとつきがなく作業環境、作業能率が格段に向上する速乾性プレス潤滑剤
用途薄板材料の打抜き、絞り、曲げ加工 成分炭化水素、極圧添加剤(リン系)、油性向上剤 容量(L)18 引火点(℃)43 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.3 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.77 摩擦係数0.16 耐荷重(kg/cm2)11.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷