3,079件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質アルミ(AI1050P) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 プレートブラケット/スチール製 3575 タイプ
エコ商品
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)60 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100枚)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機アルミプレート
エコ商品
MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通の標準付属アルミプレートです。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岡田装飾金物D30アルミキャッププレート
エコ商品
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 仕様ステンレス取付ビス付 適合D30 材質/仕上アルミ 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷

中央精機アルミプレート
エコ商品
MSS-Aシリーズ,MSS-Bシリーズ,MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。 3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

岡田装飾金物D40アルミキャッププレート
エコ商品
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 仕様ステンレス取付ビス付 適合D40 材質/仕上アルミ 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

【オーダー】Allフリープレート 鉄・アルミ・ステンレス ノーブランド カスタマイズ可
材質横断で6面フライスの寸法・コーナーカット・面取りが指定できるフリープレート。
用途マシニング加工等用に寸法・平面度・直角度等の精度出しを施した1次加工材料 材質ステンレス 加工6面フライス RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
467 税込514
翌々日出荷

金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど シルバー 比重約2.70 溶融点(℃)659 調質H24 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

西日本セフティデンキアルミPLプレート 感電に対する警告
エコ商品
文字内容感電に対する警告 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
9日以内出荷

取付高さを限りなく低く抑えた重荷重用キャスターです。高い荷重をかけた状態でも軽い旋回を維持します。頑丈で走行性の高いアルミホイルウレタン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番158-8040 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)90×90 取付高H(mm)98 取付ピッチY(mm)71 取付穴径P(mm)10.5 許容荷重(N)3000 許容荷重(daN)300 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)71
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

西日本セフティデンキアルミPLプレート 一般的な警告
エコ商品
文字内容一般的な警告 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
9日以内出荷

西日本セフティデンキアルミPLプレート 回転物に対する警告
エコ商品
文字内容回転物に対する警告 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
9日以内出荷

西日本セフティデンキアルミPLプレート 高温部に対する警告
エコ商品
文字内容高温部に対する警告 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
9日以内出荷

目線を上げる24度傾斜、スタンドを広げるだけですぐ便利な角度で使えます。 機器接地面に穴が空いていることで、ノートPCの排熱に効果的です。 折りたたんでスリムな厚さ3.5mmになるので、収納や持ち運びにも適しています。※シリコンゴムのストッパーを含む場合12mmとなります。
付属品取扱説明書 材質アルミニウム、ゴム(シリコーン樹脂) シルバー 質量(g)260 角度(°)24(固定) 耐荷重(kg)10 対応機種15.6inchノートPCまで 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×220×12 RoHS指令(10物質対応)対応 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×225×80
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

光モールアルミ平板AP
エコ商品
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパーなし
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。 使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質アルミニウム 耐荷重(kg)約270 傾斜角度(°)【車イスで使用時の参考】5~10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。 また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。 また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光モールアルミ平板APST
エコ商品
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)32 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
85 税込94
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OKWボードプレート
エコ商品
OGAシリーズ専用の、組立や設置の際にPCBや電子部品を保護する、フェノール樹脂製プレート
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OGA 材質フェノール樹脂 幅(mm)67 ブラウン 高さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】A5052 4Fプレート Shinx カスタマイズ可
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている
タイププレート 種類Al-Mg系・非熱処理合金 長さ公差(mm)A:通常±0.05B:プラス公差0~+0.1C:マイナス公差-0.1~0 幅公差(mm)A:通常±0.05B:プラス公差0~+0.1C:マイナス公差-0.1~0 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質H112 RoHS指令(10物質対応)対応 直角度0.02以下(直角保証100mmにつき) サービス分類オーダー・加工
1枚
834 税込917
4日以内出荷

M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)79 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど タイプ巻物 比重約2.70 溶融点(℃)659 調質H24 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷

M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)69 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックケースVUAシリーズ専用オプションの立掛けベースを卓上で使用する場合に役立つプレート
適合VUO-□□□ST-WM 質量(g)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)