素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数2
寸法WA(mm)20~1000
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出)
形状平板・平プレート
穴数4
材種アクリル
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC)
色透明
形状平板・平プレート
板厚(mm)1~5
穴数2
寸法LA(mm)100~1800
寸法WA(mm)100~900
材種塩ビ
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数1
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。
7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数6
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート
板厚(mm)2.5~24
穴数0
寸法LA(mm)50~2200
寸法WA(mm)50~1200
材種合板
サービス分類オーダー・加工
材質(本体)スチール
表面処理ユニクロメッキ処理
ボルトM6
適合ボルト径M6
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)133
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フラットバー
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)24
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)6.5、7×30
材質鉄(クローム)
Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。
穴付きで床にビス固定もできます。
Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付
PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
アズワン品番65-2297-40
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。
穴付きで床にビス固定もできます。
Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付
PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11
アズワン品番65-2297-39
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
用途掛札等に。
トラスコ品番113-4394
材質アクリル板
色ホワイト
取付吊り下げ式(穴あき/加工フリー)
質量(g)8
穴径(Φmm)4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×35×2
表示内容無地
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥93
税込¥102
当日出荷
穴が開いているので掛札として使用できます。
用途掛札などに。
材質アクリル
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
取付穴あき
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm)
穴付で天井にビス固定もできます。
ビス2本付
PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5
アズワン品番65-2297-37
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm)
穴付で天井にビス固定もできます。
ビス2本付
PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本)
アズワン品番65-2297-38
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
7種類のレジン型が詰まったシリコンモールドです。レジンを硬化してから穴を開けなくても良いように、あらかじめ穴を開けることができる便利なシリコンモールドです。ネックレスやキーホルダーなど、紐を通したい時にはピッタリです。シリコンなので柔らかく、レジンが硬化した後の取り外しも簡単です。(※シリコンモールドのみの販売です。レジンや素材は付属しません。)
セット内容本体×1
材質シリコン
寸法(mm)90×80×9
包装形態PP袋入り
アズワン品番64-8300-36
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
材質:アクリル。穴あき。ウラ両面テープ付。
取付方式テープ貼り付け
材質アクリル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×85×2
TKG品番9-2593-1301
TKG品番(2017)6-2385-1401
1枚
¥649
税込¥714
当日出荷
材質:アクリル。穴あき。ウラ両面テープ付。
取付方式テープ貼り付け
材質アクリル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×85×2
TKG品番9-2593-1601
TKG品番(2017)6-2385-1701
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
材質:アクリル。穴あき。ウラ両面テープ付。
取付方式テープ貼り付け
材質アクリル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×85×2
TKG品番9-2593-1501
TKG品番(2017)6-2385-1601
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
材質:アクリル。穴あき。ウラ両面テープ付。
取付方式テープ貼り付け
材質アクリル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×85×2
TKG品番9-2593-1401
TKG品番(2017)6-2385-1501
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
材質:アクリル。穴あき。ウラ両面テープ付。
取付方式テープ貼り付け
材質アクリル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×85×2
TKG品番9-2593-1701
TKG品番(2017)6-2385-1801
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
穴あき・リブつき波型、リブつき平面、たこ焼きの3枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト
色ブラウン
コード長さ(m)3
温度調節範囲(℃)保温~250
材質AL
表面処理アルマイト
適合フレーム□30シリーズ、□40シリーズ共用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
穴あき・リブつき波型、リブつき平面の2枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト
色ブラウン
コード長さ(m)3
温度調節範囲(℃)保温~250
余分な油を落とす、穴あきプレートを採用した網焼き風ホットプレートです。穴あきプレートで油を落とすため、煙が発生しにくく、また油の飛び散りも少ないので片付けが簡単です。穴から落ちた油は水受皿へ落ちるので、お手入れが簡単です。プレートは平面プレート・焼肉プレートの2枚セットです。プレートの表面は遠赤フッ素コート仕上げです。本体ガード、ふた、水受皿、プレート類は丸洗い可能で、お手入れが簡単です。(ヒーターユニット、コントローラー、しゃ熱板は水洗い不可)
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
余分な油を落とす、穴あきプレートを採用した網焼き風ホットプレートです。穴あきプレートで油を落とすため、煙が発生しにくく、また油の飛び散りも少ないので片付けが簡単です。穴から落ちた油は水受皿へ落ちるので、お手入れが簡単です。プレートは平面プレート・焼肉プレート・たこ焼きプレートの3枚セットです。プレートの表面は遠赤フッ素コート仕上げです。本体ガード、ふた、水受皿、プレート類は丸洗い可能で、お手入れが簡単です。(ヒーターユニット、コントローラー、しゃ熱板は水洗い不可)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
3つのプレートでレパートリーが広がる。<煙や油の飛び散りを抑える深型穴あき焼肉プレート>。プレートの穴から肉の余分な脂が落ちるため、脂っぽくなりにくく、ヘルシーでおいしく仕上がります。<深型平面プレート>。深さ3.5cmだから、定番料理はもちろん、パエリアなどのこぼれやすい料理や、パスタやすき焼きなどの汁気の多い料理も楽しめます。<区切り線つきたこ焼きプレート>。区切り線がついているから、穴からあふれさせた生地を区切って丸めやすく、上手に作れます。外はカリッと、中はトロリとしたアツアツのたこ焼きができ上がります。
色チャコール(HZ)
消費電力(W)1300
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)約9
温度調節範囲(℃)保温(80)~250 ※250はふたなし最高温度です
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3枚重ね時:約48.5×31.5×20
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)深型穴あき焼肉プレート:406×272×32、区切り線つきたこ焼きプレート:406×272×14、深型平面プレート:406×272×35
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
煙が出にくく食卓で熱々が食べられる焼き器。余分な油が穴あきプレートから落ちてお肉やお魚がヘルシーに焼きあがります。焼肉・焼魚・お惣菜の温めなどに!。焼き魚もゆっくり卓上で味わえます。水をはるので煙が出にくい。温度調整ダイヤル:弱・中・強・保温の4段階で温度調整可能です。プレートは取り外してお手入れOK。1年間保証書付き
材質本体:スチール(粉体塗装)、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂塗膜加工)、樹脂部:66ナイロン
質量(kg)(約)1.24
容量(mL)水受け部:(約)300まで
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.4(温調器含む)
寸法(cm)プレート:(約)幅23×奥行21×深さ2.5
温度ヒューズ約133度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)36.5×26.5×8
1台
¥5,598
税込¥6,158
12日以内出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)6.5、7×30
板厚(mm)2.0
軽量穴あきフックを採用しています。フックについているマーカーで遠くからでも安全確認が可能です。
質量(g)850
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)1650
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
強力ファンが煙を吸引、油はね抑える。焼肉を食べた次の日、”におい”結構のこってません?。ゼロスモークなら、煙が立ち上がらないので、お部屋に”におい”が残りにくい。。煙を循環吸引。強力な内蔵ファンが食材からの煙を吸引し、浄化された空気が排出されます。空気が絶えずプレートの表面で循環しているので、煙が立ち上がりません。家具やカーテンの汚れや匂いを気にせず料理を楽しめます。。多彩な料理が楽しめる 種類のプレート付属。グリルプレート/フラットプレート。焼肉、お好み焼き、餃子、グリル料理、焼きそば、パンケーキ。。2種類のプレート付属。・グリルプレート。焼肉やグリル料理などに油を落とす穴あきタイプ。・フラットプレート。焼きそば、お好み焼き、餃子、パンケーキなどに料理の幅が広がるガラス蓋つき。ガラスの蓋が付いているので、餃子のような蒸し焼き料理も楽しめます。。分解できるのでお手入れ簡単。ガラス蓋/プレート(2種)/操作パネル&ヒーター/油受けカバー/水受け皿/本体。。簡単操作 ッチパネル。・温度/タイマー表示。・温度/タイマー調整。・温度/タイマー切替。・ファンON/OFF。・電源ON/OFF。。お手入れ楽々、タッチパネルファンは外して洗えるから清潔に使える。※電極棒、配線、モーター部分に水がかからないようにご注意ください
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具
幅W(mm)25
穴ピッチ(mm)25
長穴(mm)8×16
油を落とす。、煙の出にくい穴あきプレート、余分な油を落としてヘルシー、穴あきプレート、穴あきプレートだから、余分な油を落として、肉のうまみはそのまま、ヘルシー焼肉が楽しめます。、水受け皿、水受け皿が、プレートから落ちた油をしっかりキャッチ。、煙が出にくい焼肉器です。、洗えるプレート、プレートは取りはずせ、電源部を除いて、流し洗いしていただけます。、本体ガードは丸洗いOK、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ●▼本体:460×308×H79mm(コード含まず)、516×308×H79mm(温度調節器含む)●▼焼肉プレート:405×250×H40mm●重量:約2.3kg(温度調節器含む)●定格電圧・消費電力:AC100V/1200W●温度調節範囲:最大230℃●材質:本体/ポリプロピレン、焼肉プレート/アルミダイキャス、トヒーター支持板大・小/フェノール、受け皿/ホーロー●コード番号:AF4511
アズワン品番67-6874-88
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ