203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。 材質ステンレス(SUS304) 仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。 取り付けネジ付き。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストロング金属ストロング プレートラッチ
エコ商品
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまり補強に最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/ブロンズ GB RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1セット)
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上緑色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

No.631 ラッチ無力化プレート まわさんとって ガードロック 動画あり
ハンドルを回さずにドアが開けられます。 事務所、作業場等の出入りの多いドアに最適です。 ドア枠のストライクにプレート貼り付けるだけです。 ハンドル操作が辛いときにも便利です。 手荷物が多くハンドル操作が出来難いときにも便利です。 施錠用デッドボルトの位置に貼ると、ロックできなくすることもできます。
仕様両面テープ付(2枚セット) 質量(g)5(プレート1枚) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×28×0.5(両面テープ含まず) 材質(プレート)ステンレス製
1セット
499 税込549
当日出荷

1個
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質(本体)SUS304 仕上バレル研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)
エコ商品
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


WAKI(和気産業)ステン打掛
SUS304ステンレス製
用途扉用止め金 材質18-8ステンレス
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。プライマリードライブギヤ/ドリブンギヤの丁数変更で1次減速比が最高速型(16丁/69丁⇒18丁/67丁)になります。1次減速比=3.722(メーカー2次側クラッチと同じ1次減速比)。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。
1個
799 税込879
翌々日出荷

南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 仕様袋入ねじ付、ヘッダー付 材質ステンレス(SUS304)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。プライマリードライブギヤ/ドリブンギヤの丁数変更で1次減速比が最高速型(16丁/69丁⇒18丁/67丁)になります。1次減速比=3.722(メーカー2次側クラッチと同じ1次減速比)。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷


マグネット式の面付プッシュラッチの接着固定タイプの受けです。
用途扉の取付け 取付接着固定 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様両面テープ付
1個
89 税込98
4日以内出荷

マグネット式の面付プッシュラッチのビス止めタイプの受けです。
用途扉の取付け 取付ネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様両面テープ付
1個
46 税込51
5日以内出荷

アイワ金属内締りラッチ
引戸に使用する鎌錠 面付タイプですので取付かんたん 表示プレートがない内締りタイプ
材質本体:ステンレス、ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト ステン 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)25
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼) 質量(g)78 種類つまみ付プッシュ型 取付け方法埋込タイプ 適合扉厚(mm)15~25 保持力N(kgf)98(10) 保持力(N)98
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ラッチセット
ピボットヒンジ AS-AF-25Dとの組み合わせが最適な、アルミフレーム用レバーハンドルです。枠側のアルミフレーム(40×40mmサイズ)に最適な、ストライクプレート(AS-HCSA-ST)をご用意しています。
材質アルミニウム合金 仕上シルバー
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角 適合扉厚(mm)28~40 キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
1セットほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大小サイズを気にせず運搬。26.5Lの大容量収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。スタッキングラッチ。ラベルプレート。フォールディングハンドル。サイドグリップ。TOOL垂直収納ポケット。
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。メタルワイヤー。単体を積み重ねることも可能。タフシステムとの連結ができ、使い勝手の良いハーフサイズ。ハーフサイズの小物収納に便利なツールボックス。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

固定ねじ. 黄銅製レバーハンドル. 黄銅製です チューブ型ラッチ又はほぞ穴ロックとの併用に最適 中心部が 57 mm のロックタイプ 8 mm スピンドル ラッチバックプレート :108 x 38mm 、ロックバックプレート :148 x 38mm
仕様材質 = 真鍮高さ = 108 mm, 148 mm幅 = 38mmピッチ = 57mm
1組
5,598 税込6,158
5日以内出荷

IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。トップカバーパーツ収納。キャリートレー:315×280×65(H)mm(外形)。30.3Lの大容量収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。
1個
8,850 税込9,735
翌日出荷

「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200 チャック能力(mm)1.5~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38) ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70 最大締付トルク(N・m)155 クラッチ22段 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 関連資料(2.16MB)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ブロッククッション。クッション:425×305×60(H)mm(外形)。ブロックサイズ:20×20×40(H)mm。キャリーハンドル。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。小型で使いやすいサイズ感。ブロッククッション付の小型BOX。電動工具を機能的に保管。
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ブロッククッション。クッション:425×305×60(H)mm(外形)。ブロックサイズ:20×20×41(H)mm。アルミワイドハンドル。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。トップカバーパーツ収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。チェストBOXとの組み合わせに最適。パーツも工具も機能的に収納。
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷